空圧工具 :「m4x5」の検索結果
空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
関連キーワード
用途ライトピックハンマやロートハンマ等、6分ホースへの変換用に
使用温度範囲(℃)-5~+50
最小曲げ半径(mm)ホース:64
接続ねじ本体側:R3/8、ホース接続側:G1"
材質(ホース)軟質塩ビ
ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.5
使用流体空気
材質(金具)鉄(メッキ付)
許容圧力(MPa)1(直管状態23℃での値)
ヨコタ工業製ダウエルピンプーラ<YDP-13>用、ハンガボルトM4X50です。
ダウエルピン雌ネジサイズ:M4用
全長:50mm
トラスコ品番828-9357
質量(g)64
1個
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。