空圧工具 :「nsk ナカニシ」の検索結果
空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
関連キーワード
E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。
スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。
セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。
ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉塵がベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。
スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。
回転速度(min-1[r.p.m])40000(許容)
適合EM-4020、4020A、4040、4040A
トラスコ品番827-9382
セット内容コレットΦ6.0mm(CH16-6.0)、コレットナット(CHN-16)、スパナ(15×17)・(22×27)・(36)
質量(kg)0.7
外径(Φmm)40
適合コレットCH16グループ(Φ3.0~10.0mm)
1台
¥169,800
税込¥186,780
9日以内出荷
回転速度(min-1[r.p.m])60000
仕様適正空気圧/0.4~0.6MPa
付属品標準装備付属品 コレットチャックΦ3.0mm(CHS-3.0) 交換用ホース(K-213)/1.5m 消音器(K-208)、スパナ(8×5)、棒レンチ(k-212)
トラスコ品番293-2679
質量(g)165
全長L(mm)168
寸法D(Φmm)23.9
寸法l(mm)-
ホース長さ(m)給気ホース/1.5、消音器ホース/1.2
寸法d(Φmm)17
空気消費量(NL/min)165
コレットチャック寸法(mm)0.8~3.175
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
驚異の32万回転/分。切削抵抗の無い滑らかな切れ味、フェザータッチで精密高精度切削ができます。
無給油式エアーグラインダの採用でクリーン切削ができます。オイルの吹き出しがなく加工物や手を汚しません。
軽量(わずか71g)アルミボディ、手のひらサイズ(全長109mm)。
ペン感覚で微細部を思いのままに高精度加工できます。
無給油式エアーグラインダがクリーン切削を実現。
特殊防塵機構搭載:ナカニシ独自の防塵機構により切削粉塵の侵入を防ぎます。
チップエアー機構:切削粉塵を吹き飛ばし能率よく作業が進められます。
同時に切削熱を冷却し工具寿命を延ばします。
柔軟性の高いエアーホース:抜群の作業性。
フットコントローラ:どの方向からも踏める丸型フラットタイプです。
回転速度(min-1[r.p.m])320000
質量(g)71(ホース除く)
付属品ホース2m
1個
¥67,980
税込¥74,778
6日以内出荷
ミクロン技術を結集、高精度、高信頼性を実現。
繊細な仕上げ加工に最適なスリム・軽量。
レバー式チャッキングで確実ワンタッチ工具交換できます。
用途軸径Φ1.6 mm 専用、深穴加工用
穴径(Φmm)20(最小加工)
質量(g)50
減速比10/11
付属品コレットレンチ(K-232):1枚/ピンスパナ(K-233):1枚
寸法(mm)11.9(工具カミシロ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
用途AL-M1202,AL-M1203BS2用
適合機種エアーラインキット(AL-M1202・AL-M1203BS2)
E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。
用途E3000と共用
外径(Φmm)30
減速比1/1.5
精度(μm)2以内(スピンドル振れ)
コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35mm)
質量(g)580
付属品コレットナット(K-265)/スパナ(12×14):2 枚・(22×27):1 枚/減速器用グリース(10mリットル)/グリースニップル:1 個
RoHS指令(10物質対応)対応
E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。
付属品コレット:Φ3.0mm(CHK-3.0) コレットナット(K-265)スパナ(12×14):2 枚
トラスコ品番162-8519
全長(mm)164.2
質量(g)495
タイプ一体型
最大出力(W)350
コレットΦ0.5 ~Φ6.35mm
名称ストレートモータスピンドル(1756)
スピンドルの送り誤差(μm)1以内
外径(mm)Φ30
最高回転速度(min-1)60000
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
Φ6コレットです(工具シャンク径Φ5.91~Φ6.0用)。AA級高精度タイプです。
用途CHKタイプのスピンドル用です。
トラスコ品番780-4814
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
用途CHKコレット用ナット
適合機種QC5-K(NRR4040-QC)・QC5-K(NR4040-AQC)・BMS-4020-MQL-CHK・BMS-4020-MQL-CHK-2M・BMS-4040-MQL-CHK・BMS-4040-MQL-CHK-2M
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
研削性と研磨性を合わせもつ高弾性のゴム砥石です。インパルス専用です。
適合機種NA90-230,NA45-230
形状カップゴム砥石
質量(g)110
最高使用回転数(min-1[r.p.m])23000
径(mm)30
外径(Φmm)40
精度(μm)1以内(スピンドル振れ)
コレットCH16グループ(Φ3.0~10.0mm)
許容回転速度(min-1)40000(モーター回転速度)
適合モーターEM-4020・EM-4020A・EM-4040・EM-4040A
質量(g)700
付属品コレットナット(CHN-16)/ スパナ(17×22):2 枚・スパナ(36):1 枚
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
クーラント液をスピンドル後方から圧縮注入し、工具先端からクーラント液を排出して加工を行うスピンドルです。
クーラント液が工具先端から出て、加工粉の排出が良好になり、加工精度向上、加工時間短縮、工具寿命が延びます。
外径(Φmm)40
精度(μm)1以内(スピンドル振れ)
コレットCHK-OHグループ(Φ3.0~6.35mm)
最大出力(W)1200
曲げ半径(mm)70(コード)
付属品コレットナット(K-265)/ インサート / フェルールセット/スパナ(12×14):2 枚
圧力(MPa)0.2~3.0(クーラント)/0.2~1.0(オイルミスト)
コネクタ径(Φmm)30(モータコード(動力線))/16(モータコード(信号線))/6(モータコード(動力線)/エアホース)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
心臓部には特殊ロータリーベーンエアーモータを使用。
加工負荷による回転速度の低下を防ぎ、安定した切削加工を持続させます。
ミクロン精度を完全管理する、ナカニシ超精密加工から生産される構成部品は各製品の優れた耐久性を実現します。
排気ホースの先端に消音器を標準装備、抜群の消音を達成しています。
同時に後方排気を採用、製品先端からはエアーの吹き出しが無く快適に作業ができます。
給気カップリング(エアーラインキットとの接続部)にはエアーフィルタを内蔵しています。
1個
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
外径(Φmm)50
許容回転速度(min-1)80000(モーター回転速度)
適合圧力(MPa)0.5
精度(μm)1以内(スピンドル振れ)
コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35)
付属品コレット : Φ3.0mm(CHK-3.0)/ コレットナット(K-265A)/スパナ(12×14): 2 枚・(22×27): 1 枚 / 配管継手(KQ2H04-M5N): 1 個/プラグ(KQ2P-04): 1 個、給気ホース(Φ4mm×4m): 1 本、棒レンチ(K-236): 1 本
質量(g)560
空気消費量(NL/min)35
ホース接続径(Φmm)4(軸受給気)
砥石径(Φmm)使用最大8.0以下(軸径6.0mmシャンクの場合)
軸受基本負荷(N)ラジアル方向20/スラスト方向40
軸受種類空気静圧軸受
固定方法フランジマウント方式、M3 ボルト(8 個所、45°等配、PCD57)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥269,800
税込¥296,780
6日以内出荷
AL-M1203BS2 は、NC 旋盤等にエアーモータを取り付ける際に必要な 3 点セット(フィルタ、レギュレータ、ルブリケータ)と、NC 装置によるM 信号で作動可能な電磁弁(DC24V)を 2 個セットしたもので、2 本のエアーモータを使用できます。
フィルタには、フィルタ内に溜まった水を自動で排出するオートドレン機構付きです。
付属品配管用ホース(K-260):2m/潤滑油(K-202):1 本
ろ過度(μm)0.3
1個
¥73,980
税込¥81,378
6日以内出荷
E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。
タイプ組み合わせ型
最高回転速度(min-1)50000
最高回転速度(min-1)60000
トラスコ品番780-4733
セット内容スパナ(22×27)1枚
全長(mm)129.1
質量(g)570
適合コレットホルダQC3-A(コレットCHA用)、QC3-K(コレットCHK用)
外径(mm)Φ30(クランプ推奨範囲部分)
開閉角度(°)90
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
回転速度(min-1[r.p.m])1000~40000
トラスコ品番780-5047
セット内容電源コード4m、フィルタ付エアーホース2m、コネクタキャップ(本体付属)、コネクタカバー(本体付属)、ブラケット4枚、ゴム足4個
質量(kg)6.7
電流(A)AC200~240V(プラグ無し)
最大出力(W)1200
定格出力(W)400
空気消費量(NL/min)100Nl/min(0.2~0.35MPa時)
定格消費電流(A)3.2
1台
¥429,800
税込¥472,780
翌々日出荷
E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。
スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。
セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。
ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉塵がベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。
エアー駆動によるキャッチング方式を採用し、素早く簡単にコレットホルダの交換ができます。
回転速度(min-1[r.p.m])40000(許容)
適合EM-4020、4020A、4040、4040A
トラスコ品番827-9383
セット内容スパナ(36)、フィルタ付エアーホースΦ6mm×2m(K-251)
質量(kg)2.16
外径(Φmm)40
空気圧力(MPa)(チャックエアー開閉)0.55~0.6
適合コレットホルダQC5-16(コレットCH16用)、QC5-K(コレットCHK用)
1台
¥329,800
税込¥362,780
翌々日出荷
カップ砥石を使用してスピード研削加工。
ゴムパットに各種ディスクを貼り付け研磨加工。
平滑面、端面加工に抜群の加工力を発揮します。
小形・軽量、圧倒的なパワーで高能率加工を実現します。
用途カップ砥石・ディスク用、軸付工具用
仕様適正空気圧/0.4~0.6MPa
無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000
空気消費量(m3/min)0.165
ホース取付口6mmワンタッチ継手
排気方式後方
質量(g)190
付属品標準付属コレットチャック/Φ3.0mm(CHS-3.0)標準装備付属品 ゴムパット(64822)、カップ砥石(64836、64837)/各1個、サンドペーパーディスク(#120、320、600、1000)/各2枚
寸法D(Φmm)23.9
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
ホース長さ(m)給気ホース/1.5、消音器ホース/1.2
寸法d(Φmm)33.5
回転速度(min-1[r.p.m])23000
適合砥石サイズ30mm(M7×0.75)
空気消費量(NL/min)165
コレットチャック寸法(mm)0.8~3.175
クーラント液をスピンドル後方から圧縮注入し、工具先端からクーラント液を排出して加工を行うスピンドルです。
クーラント液が工具先端から出て、加工粉の排出が良好になり、加工精度向上、加工時間短縮、工具寿命が延びます。
外径(Φmm)40
精度(μm)1以内(スピンドル振れ)
コレットCH16OHグループ(Φ3.0~10.0mm)
最大出力(W)1200
曲げ半径(mm)70(コード)
付属品コレットナット(CHN-16)/ インサート / フェルールセット/スパナ(17×22):2 枚
圧力(MPa)0.2~3.0(クーラント)/0.2~1.0(オイルミスト)
コネクタ径(Φmm)30(モータコード(動力線))/16(モータコード(信号線))/6(モータコード(動力線)/エアホース)
RoHS指令(10物質対応)対応
スピンドルの固定や取り外し、機械への取り付け加工が容易に出来ます。
ホルダの締めすぎによる故障が起こりません。
スピンドルを狭い間隔で取り付けることが可能です。
外径(Φmm)30
許容回転速度(min-1)60000
精度(μm)1以内(スピンドル振れ)
コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35mm)
最大出力(W)350
質量(g)620
セット内容コレットナット(K-265)/ スパナ(12×14):2 枚、エアーホース 0.3m : 1 本/締め付けボルト(M4 六角穴付きボルト) : 4 本
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219,800
税込¥241,780
6日以内出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
外装はステンレス材(SUS)を高硬度・研磨仕上げをおこなった外径Φ30mm のエアーモータスピンドルです。
エアー駆動のため、長時間使用しても発熱はわずかしかありません。
消音器付き排気ホースにより排気音が静かです。
コレットのサイズが豊富です。
最高回転速度(min-1)13300(エア圧力0.5MPa時)
精度(μm)3以内(スピンドル)
適合圧力(MPa)0.3~0.5(エア)
空気消費量(NL/min)215
ホース長さ(m)給気:2/排気:0.1
適合ホース内径×外径(Φmm)給気:4×6/排気:6×8
質量(g)520
騒音レベル(dB(A))75以下(1m離れた位置)
使用環境0~40℃/MAX75%(結露不可)/800~1060hPa
保管環境-10~50℃/MAX10~85%/500~1060hPa
付属品給気ホース×1、排気ホース×1、検査成績表×1、取扱説明書×1
減速比1/1.5
1個
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷
エアー駆動のため、長時間使用しても発熱はわずかしかありません。
外装はステンレス材(SUS)を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ30mm のエアーモータスピンドルです。
消音器付き排気ホースにより排気音が静かです。
コレットのサイズが豊富です。
用途エアジョイントストレート
最高回転速度(min-1)5000(エア圧力0.5MPa時)
精度(μm)1以内(スピンドル)
適合圧力(MPa)0.3~0.5(エア)
空気消費量(NL/min)215
最大出力(W)130
ホース長さ(m)給気:2/排気:0.1
適合ホース内径×外径(Φmm)給気:4×6/排気:6×8
質量(g)565
騒音レベル(dB(A))75以下(1m離れた位置)
使用環境0~40℃/MAX75%(結露不可)/800~1060hPa
保管環境-10~50℃/MAX10~85%/500~1060hPa
付属品給気ホース×1、排気ホース×1、グリースディスペンサー×1、グリースニップル×1、検査成績表×1、取扱説明書×1
減速比1/4
1個
¥239,800
税込¥263,780
6日以内出荷
エアーシステムのため、長時間使用しても発熱はわずかしかありません。
外装はステンレス材(SUS420)で研磨仕上げしており、専用機への取り付けが容易です。
消音器付き排気ホースにより静かな排気音です。
チャックの種類が豊富です。
用途エアジョイントストレート
回転速度(min-1[r.p.m])20000(0.5MPa時)
精度(μm)1以内(スピンドル)
適合圧力(MPa)0.3~0.5(エア)
空気消費量(NL/min)220
ホース長さ(m)給気:2/排気:0.1
適合ホース内径×外径(Φmm)給気:4×6/排気:6×8
質量(g)410
付属品チャックナット(CHN-A)、スパナ(8×5)、スパナ(9×11)、エアホース(消音器付)、取扱説明書
1個
¥189,800
税込¥208,780
6日以内出荷
外装はステンレス材(SUS)を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ30mm のエアーモータスピンドルです。
コレットのサイズが豊富です。
エアー駆動のため、長時間使用しても発熱はわずかしかありません。
消音器付き排気ホースにより排気音が静かです。
用途エアジョイントストレート
最高回転速度(min-1)20000(エア圧力0.5MPa時)
精度(μm)1以内(スピンドル)
適合圧力(MPa)0.3~0.5(エア)
空気消費量(NL/min)215
最大出力(W)130
ホース長さ(m)給気:2/排気:0.1
適合ホース内径×外径(Φmm)給気:4×6/排気:6×8
質量(g)480
騒音レベル(dB(A))75以下(1m離れた位置)
使用環境0~40℃/MAX75%(結露不可)/800~1060hPa
保管環境-10~50℃/MAX10~85%/500~1060hPa
1個
¥189,800
税込¥208,780
6日以内出荷
先端からクリーンなエアーを吹き出し、切削粉塵を排除できます。
その冷却効果により切削熱を緩和し工具寿命の延長も可能です。
回転速度(min-1[r.p.m])3000~30000
空気圧力(MPa)0.3~0.45(適性)
空気消費量(NL/min)75
出力(W)46
最大トルク(cN・m)6.6(0.4MPa時)
質量(g)約130(ホース除く)
付属品ホース(K-207):2m/消音器(K-209)/ピンスパナ(K-233):1枚
1個
¥48,980
税込¥53,878
6日以内出荷
用途E3000と共用
外径(Φmm)30
回転速度(min-1[r.p.m])7200(出力側)/19000(入力側)
減速比1/2.67
精度(μm)2以内(スピンドル振れ)
コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35mm)
質量(g)413
付属品コレットナット(K-265)/スパナ(12×14):2 枚・(22×27):1 枚
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥75,980
税込¥83,578
6日以内出荷
用途E2000と共用
外径(Φmm)22.8
回転速度(min-1[r.p.m])出力側2870/入力側7650(ARG-01+AM-300R使用時)
減速比1/2.67
コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35mm)
質量(g)325
付属品コレットナット(K-265)/スパナ(12×14):2 枚 ・(20×24):1 枚
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥73,980
税込¥81,378
6日以内出荷
E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。
スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。
E3000シリーズ用モータです。
1
2
3
次へ
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。