カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 空圧工具
        • 研削(グラインダー)(11)
        • 研磨(空圧)(1)
        • 締付・穴あけ(空圧工具)(101)
        • はくり工具(3)
        • 空圧工具(切断・曲げ)(48)
        • 空圧工具アクセサリー(26)

空圧工具 :「vessel」の検索結果

空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
190件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イオンパーツクリーナー”IPC-250CR” オプション ベッセルイオンパーツクリーナー”IPC-250CR” オプションベッセル
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
IPC-250CR専用の電源アダプターです。
トラスコ品番146-0770適合機種IPC-250CR材質樹脂幅(mm)64高さ(mm)168品名電源アダプター奥行(mm)39
エアニッパー(レバー式) ベッセルエアニッパー(レバー式)ベッセル
29,980税込32,978
1台
当日出荷
別作ブレードの対応で用途は限りなく広範囲です。より安全で効率よく、さらに疲労の軽減につながります。
用途樹脂や金属の切断、かしめ作業に。仕様替刃鉄・銅用(A):N30S、N30BBB、替刃樹脂用(A):N30P、N30J、N30JL、N30PF、N30E、NM30J、NM30P、NM30Eトラスコ品番810-6728材質鋼材 ダイカスト寸法(mm)フレーム角:56全長(mm)185切断能力(mm)軟質樹脂:10使用空気圧力(MPa)統合:0.5~0.6切断能力(硬質樹脂)6.5mm切断能力(Φmm) ピアノ線1.2切断能力(Φmm) 鉄線2.8切断能力(Φmm) 銅線3.3空気消費量(cm3/回)584加圧力(N)2744端子裸:1.25/2mm2
ブレード/エアーニッパー ベッセルブレード/エアーニッパーベッセル
24,980税込27,478
1個
8日以内出荷
切り口が残ってはいけない場合のゲート処理に合せて切断面に大きなRをもうけている。本体の設置角度に合せて角度付きのブレードが選択できる。
用途樹脂の切断、かしめ作業に適合本体GT-NS20/N20/NL20/NR20/NB20/NS20A/NR20A材質特殊合金鋼全長(mm)121寸法d(mm)35寸法a(mm)61本体質量(g)185寸法e(mm)16寸法b(mm)12寸法c(mm)15能力(Φmm)(硬質樹脂)4.5 / (軟質樹脂)6.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(0.13MB)
F型エアーニッパー ベッセルF型エアーニッパーベッセル
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
シリーズ充実・ワイヤーのカットに最適!スライド機能のない固定式横型エアーニッパーF型エアーニッパーのシリーズを拡充しました。スライドタイプにはあった03型と25型を追加ラインアップ。ブレードは従来クラスが使用可能交換ブレードは、NYシリーズの規格品が使えます。金属線材の切断に適したブレードも拡充しています。
使用空気圧力(MPa)0.4~0.5RoHS指令(10物質対応)対応
エアーニッパーブレード(ストレート片刃/超硬) ベッセルエアーニッパーブレード(ストレート片刃/超硬)ベッセル
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
金属線材の切断に最適な超硬ブレード超硬合金の刃をロウ付けして、さらに耐久性を向上させた金属切断用ストレート刃(フラット刃)
用途金属線材の切断形状刀仕様:ストレート(フラット)RoHS指令(10物質対応)対応
エアーニッパーブレード(ストレート両刃/超硬) ベッセルエアーニッパーブレード(ストレート両刃/超硬)ベッセル
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
金属線材の切断に最適な超硬ブレード超硬合金の刃をロウ付けして、耐久性を向上させた金属切断用ストレート刃(フラット刃)両刃で切り込み強力に切断できる
用途金属線材の切断適合機種GT-NS30/NS30A/NR30/NR30A/N30/NL30形状刀仕様:ストレート(フラット)寸法a(mm)52全長L(mm)136本体質量(g)349有効長(mm)d:25寸法b(mm)17寸法c(mm)7.5能力(Φmm)(銅線)3.3、(鉄線)2.8刃開き(先端)(mm)e:14RoHS指令(10物質対応)対応
エアーニッパーブレード(クリッパー片刃/超硬) ベッセルエアーニッパーブレード(クリッパー片刃/超硬)ベッセル
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
金属線材の切断に最適な超硬ブレード超硬合金の刃をロウ付けしてさらに耐久性を向上させた金属切断用クリッパー刃
用途金属線材の切断形状刀仕様:クリッパーRoHS指令(10物質対応)対応
エアーニッパーブレード(クリッパー両刃/超硬) ベッセルエアーニッパーブレード(クリッパー両刃/超硬)ベッセル
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
金属線材の切断に最適な超硬ブレード超硬合金の刃をロウ付けして、耐久性を向上させた金属切断用クリッパー刃両刃で切り込み強力に切断できる
用途金属線材の切断形状刀仕様:クリッパー刃開き(先端)(mm)e:11RoHS指令(10物質対応)対応
エアーニッパーブレード(横向き片刃/超硬) ベッセルエアーニッパーブレード(横向き片刃/超硬)ベッセル
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
刃先が90度折れ曲がった金属切断用ストレート刃。ニッパーが入りにくいスペースが狭く限られた場合に有効超硬合金の刃をロウ付けして、耐久性が向上
用途金属線材の切断適合機種GT-NS3/NR3/N3/NL3形状刀仕様:ストレート(フラット)寸法a(mm)28全長L(mm)35.5本体質量(g)31有効長(mm)d:12寸法b(mm)7寸法c(mm)4寸法f(mm)13能力(Φmm)(銅線)1.0、(鉄線)0.5刃開き(先端)(mm)e:5RoHS指令(10物質対応)対応
複動ストレート片刃(超硬) ベッセル複動ストレート片刃(超硬)ベッセル
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
金属線材の切断に最適な超硬ブレード超硬合金の刃をロウ付けして、耐久性を向上させた金属切断用ストレート刃(フラット刃)
用途金属線材の切断形状刀仕様:ストレート(フラット)寸法c(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
安全レバー付 エアーニッパー ベッセル安全レバー付 エアーニッパーベッセル
18,980税込20,878
1個
当日出荷から6日以内出荷
レバーを握るとブレードが閉じ、離すと開きます。安全レバーつき・不測の作動を防ぎます。交換ブレードは、従来クラスのものが使えます。
用途樹脂成型品のゲートカット、銅線や金属線のカットなど。材質アルミ
エアーニッパー丸型レバーナシ ベッセルエアーニッパー丸型レバーナシベッセル
31,980税込35,178
1個
当日出荷
従来機種比、約50%のパワーアップ。従来機種のブレードが使用可能(N30クラス)スタンド取り付けに便利な目盛り付き。
用途樹脂成型品のゲートカット、銅線や金属線のカットなど。材質アルミ幅(mm)56高さ(mm)56質量(g)496奥行(mm)165能力(Φmm)目安:軟質樹脂11・硬質樹脂7・銅線4.5・鉄線3
角型エアーニッパー ベッセル角型エアーニッパーベッセル
26,980税込29,678
1個
当日出荷
従来機種比、約20%のパワーアップ。従来機種のブレードが使用可能(N20クラス)
用途樹脂成型品のゲートカット、銅線や金属線のカットなど。材質アルミ幅(mm)45高さ(mm)45質量(g)366奥行(mm)130能力(Φmm)目安:軟質樹脂8・硬質樹脂5.5・銅線3・鉄線2.4
角型エアーニッパー ベッセル角型エアーニッパーベッセル
33,980税込37,378
1個
当日出荷
従来機種比、約50%のパワーアップ。従来機種のブレードが使用可能(N30クラス)
用途樹脂成型品のゲートカット、銅線や金属線のカットなど。材質アルミ幅(mm)55高さ(mm)55質量(g)686奥行(mm)170能力(Φmm)目安:軟質樹脂11・硬質樹脂7・銅線4.5・鉄線3
エアーニッパー角型レバーなし センサー付き ベッセルエアーニッパー角型レバーなし センサー付きベッセル
48,980税込53,878
1台
翌々日出荷
ピストンに配置したマグネットをセンサーが感知し、動作を信号で取り出せますセンサーは1本付属。別売のセンサーをもう一本つけることで「ブレードの開閉」をそれぞれ感知することができます
用途樹脂ゲートの切断、金属線の切断などトラスコ品番661-4568セット内容本体…1、L型センサー…1材質本体:アルミ幅(mm)129奥行(mm)45切断能力(mm)硬質樹脂:5、軟質樹脂:7、鉄線:2、銅線:2.6使用空気圧力(MPa)統合:0.5~0.6空気消費量(cm3/回)230
ピカット!3兄弟 ベッセルピカット!3兄弟ベッセル
1,198税込1,318
1個
当日出荷
風の力でランダムに揺れてピカットして反射するホログラムで鳥を追い払います。 目玉の視覚効果で鳥を威嚇します。 鈴は取り外しが可能です。
用途ベランダや家庭菜園、工場、ビルの屋上、ゴミ置き場など、鳥害でお困りの場所にトラスコ品番237-4466幅(mm)120材質/仕上本体:PET、PVC、目玉:エポキシ樹脂、鈴:銅、リング:ステンレス高さ(mm)410質量(g)48奥行(mm)25
ヒートエアーニッパーブレード ベッセルヒートエアーニッパーブレードベッセル
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
ヒートニッパー用の樹脂用ストレートロング刃です。 ヒートエアーニッパー(角型)と組み合わせてご使用ください。
用途ダイレクトゲートの荒切りにトラスコ品番226-1630適合機種GT-NSH30B-S材質特殊合金鋼質量(g)408
ヒートエアーニッパーブレード ベッセルヒートエアーニッパーブレードベッセル
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
ヒートニッパー用の樹脂用ストレートロング刃です。 NH20AJLはストッパー調整ネジ付です。 ヒートエアーニッパー(角型)と組み合わせてご使用ください。
用途ダイレクトゲートの荒切りにトラスコ品番226-1612適合機種GT-NSH20B-S材質特殊合金鋼質量(g)199
樹脂用フラットロング刃 ベッセル樹脂用フラットロング刃ベッセル
30,980税込34,078
1個
3日以内出荷
切り口を平らにカットする樹脂用ブレード。切断能力:軟質樹脂Φ9.5mm、硬質樹脂Φ5.5mm。
適合機種GT-NR50F材質特殊合金晃全長(mm)160質量(g)394有効長(mm)50切断能力(mm)軟質樹脂Φ9.5、硬質樹脂Φ5.5刃開き(先端)(mm)35傾斜角度(°)30
Wスライドエアーニッパーブラケット型 ベッセルWスライドエアーニッパーブラケット型ベッセル
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
大径のゲートカットでもスムーズな連続スライドを実現。引き10mm/左右50mm動作のダブルスライド。スライド機構高精度型。
用途ゲートカットに。樹脂や金属の切断、かしめ作業に。質量(g)1621範囲(mm)バック方向と範囲:引き0~10/横0~50切断能力(mm)軟質樹脂Φ7.0、硬質樹脂Φ5.0、銅線Φ2.6、鉄線Φ2.0
エアーニッパー 丸型レバーなし ベッセルエアーニッパー 丸型レバーなしベッセル
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
NR50シリーズにくらべ全長が短くなっていますので、取付が便利になりました。
用途大径ゲートカットに。樹脂や金属の切断、かしめ作業に。質量(g)1005ねじ径エアー吸気口:Rc 1/4切断能力(mm)軟質樹脂Φ9.5、硬質樹脂Φ5.5使用空気圧力(MPa)0.5~0.6空気消費量(cm3/回)1212
エアードライバー オイルエクストラシリーズ ベッセルエアードライバー オイルエクストラシリーズベッセル
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
エアーモーターでぐいぐい締まる。余裕の締め付け力。部品取り付け、コンクリートビス打ち込み等に。
仕様アジャストダイヤル数:4、消音装置付付属品ビットA15(+)2x65G/(+)3x65E、コンセントBPB-2、L型レンチH4、回転部作動油VG-10、衝撃部作動油VG-32全長(mm)172質量(g)1520取付方式先端工具:ビットスリーブ無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000使用空気圧力(MPa)0.6タッピング能力5~6mm空気消費量(m3/min)0.4ホース継手Rc 1/4能力(mm)ボルト:8~10能力(mm) 木ねじ4.5~6.2取付サイズ先端工具:H8始動方法レバー式使用エアーホース内径(Φmm)6.35アズワン品番64-4654-37排気方向後方排気能力ねじ寸法(mm)普通:8~10
エアーインパクトレンチ ダブルハンマー オイルエクストラシリーズ ベッセルエアーインパクトレンチ ダブルハンマー オイルエクストラシリーズベッセル
55,980税込61,578
1台
翌日出荷
エアーモーターでぐいぐい締まる。低騒音・低振動。ハイパワー&高耐久。
仕様アジャストダイヤル数:4、消音装置付付属品コンセントBPB-2、L型レンチH4全長(mm)163.5質量(kg)1.48取付方式先端工具:ピンロック無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.4ホース継手Rc 1/4能力・普通ボルト径(mm)8~10実用トルク範囲(N・m)49~229.7取付サイズ先端工具:SQ12.7使用エアーホース内径(Φmm)6.35アズワン品番64-4654-38排気方向後方排気
エアーレギュレター ベッセルエアーレギュレターベッセル
5,898税込6,488
1個
8日以内出荷
エアーツール本体(Rc1/4)に取りつけると手元で空気流量が簡単に調整でき便利。ダイヤル操作は目盛り1(最大)⇔ 3(最小)までの3段階。
適合機種ベッセル製 P4.5XD・P6EXD・P6LXD・P4.5DR・P5LS・P6LSⅢ・P6HS・その他エアーツール全長(mm)50質量(g)90ねじ径(めねじ)×(おねじ)Rc 1/4×R 1/4使用空気圧力(MPa)0.59
ゴムヘッド 交換用替頭 #1 ベッセルゴムヘッド 交換用替頭 #1ベッセル
699税込769
1パック(2個)
当日出荷
ゴムプラハンマーの交換用替頭です。 グレーヘッドで工作物に色移りしにくい仕様です。 工作物を傷つけず、しかも摩耗、変形が少ない弾性エラストマーゴムを使用しています。
用途木工、アルミサッシ、革細工など付属品1ポンド×2個 (台紙付)トラスコ品番143-8833材質エラストマー樹脂質量(g)32頭径(Φmm)32適合ハンマー商品No.76-10、77-10(70-1には使用できません)呼称1ポンド
プラスチックヘッド 交換用替頭 #1 ベッセルプラスチックヘッド 交換用替頭 #1ベッセル
599税込659
1パック(2個)
当日出荷
交換用替頭です。 工作物を傷つけず、しかも摩耗、変形が少ない軟質プラスチックを使用しています。
用途木工組立、石材・金型など付属品1ポンド×2個 (台紙付)トラスコ品番143-7333材質エラストマー樹脂質量(g)32頭径(Φmm)32適合ハンマー商品No.76-10、77-10、70-1呼称1ポンド
スライドエアニッパ用ブレード(ヨコ型用) 樹脂用ストレートロング刃 ベッセルスライドエアニッパ用ブレード(ヨコ型用) 樹脂用ストレートロング刃ベッセル
9,998税込10,998
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質に特殊合金鋼を採用し、一般的な鋼線の切断や樹脂の切断などに適しています。 ニッパとワークのゲートカット部との間に距離がある場所に有効です。
用途プラスチック樹脂成型業界等。刃形逆刃
スライドエアニッパ用ブレード(ヨコ型用) 樹脂用ストレート刃(超硬チップ付) ベッセルスライドエアニッパ用ブレード(ヨコ型用) 樹脂用ストレート刃(超硬チップ付)ベッセル
18,980税込20,878
1個
当日出荷から3日以内出荷
超硬チップをロウ付けしているため、硬質樹脂やガラス繊維含有樹脂の切断に有効です。 ゲートに対して直角に当てることができます。
用途硬質樹脂やガラス繊維含有樹脂の切断。刃形逆刃
エアニッパーブレード(樹脂用) ベッセルエアニッパーブレード(樹脂用)ベッセル
8,998税込9,898
1個
当日出荷から3日以内出荷
ブレードスプリングの折れによるゲートカット不良のトラブルを解消しました。エアーニッパー本体にそのまま取り付けできます。マグネット磁力は半永久のため、定期的なスプリング交換が不要です。24時間稼動に対応できます。
用途樹脂の切断、かしめ作業に。材質特殊合金鋼
エアニッパーブレード(樹脂用) ベッセルエアニッパーブレード(樹脂用)ベッセル
21,980税込24,178
1個
当日出荷
刃先が傾いていない樹脂用の直立ブレードです。ゲートに対して直角に当てることができます。
用途樹脂の切断、かしめ作業に。トラスコ品番137-2224適合機種GT-NS20、GT-N20、GT-NR20、GT-NB20材質特殊合金鋼全長(mm)95質量(g)125能力(Φmm)硬質樹脂:5アズワン品番64-8615-57
コーナーインパクトレンチ ベッセルコーナーインパクトレンチベッセル
99,980税込109,978
1台
翌日出荷
ハイパワーでかつコンパクトなコーナーインパクトレンチです ハンマー部を横置きに設計することで、打撃力がダイレクトに伝わり、パワーロスがありません 作業時の本体への反動が少ないので、不意に手が振られることが少なく、安全です
用途狭い個所のナット締め緩め作業に。農機具(トラクター用ロータリー)の爪交換作業に。トラスコ品番412-7943
GT-PLR用ひっかけスパナ 部品番号:90 ベッセルGT-PLR用ひっかけスパナ 部品番号:90ベッセル
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7009全長(mm)155質量(g)65.7本体寸法(mm)155×37×4部品番号90
GT-PLR用フレームセット 部品番号23~47含む ベッセルGT-PLR用フレームセット 部品番号23~47含むベッセル
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7041全長(mm)136質量(g)270本体寸法(mm)136×55×42部品番号65
GT-PLR用左右切替ダイヤルストッパーピン 部品番号:50 ベッセルGT-PLR用左右切替ダイヤルストッパーピン 部品番号:50ベッセル
34税込37
1個
5日以内出荷
用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7008全長(mm)6サイズSP3×6質量(g)0.1本体寸法(mm)6×3×3部品番号50
GT-PLR用ハンガー 部品番号:48 ベッセルGT-PLR用ハンガー 部品番号:48ベッセル
74税込81
1個
4日以内出荷
用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7017全長(mm)60質量(g)7.2本体寸法(mm)60×26×3部品番号48
GT-PLR用インレットブッシュ 部品番号:47 ベッセルGT-PLR用インレットブッシュ 部品番号:47ベッセル
669税込736
1個
5日以内出荷
用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7006全長(mm)27質量(g)26.5本体寸法(mm)27×17×17部品番号47
GT-PLR用インレットブッシュOリング P-10 部品番号:46 ベッセルGT-PLR用インレットブッシュOリング P-10 部品番号:46ベッセル
139税込153
1個
5日以内出荷
用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7049全長(mm)14サイズP10質量(g)0.1本体寸法(mm)14×14×2部品番号46
GT-PLR用レバーピン SP2.5X22 部品番号:45 ベッセルGT-PLR用レバーピン SP2.5X22 部品番号:45ベッセル
44税込48
1個
5日以内出荷
用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7035全長(mm)23サイズSP2.5×22質量(g)0.5本体寸法(mm)23×3×3部品番号45
GT-PLR用レバー 部品番号:44 ベッセルGT-PLR用レバー 部品番号:44ベッセル
369税込406
1個
5日以内出荷
用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7012全長(mm)96質量(g)23.9本体寸法(mm)96×20×15部品番号44
GT-PLR用アジャストバルブ止ビス 部品番号:43 ベッセルGT-PLR用アジャストバルブ止ビス 部品番号:43ベッセル
69税込76
1個
5日以内出荷
用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7033全長(mm)13質量(g)1.4本体寸法(mm)13×6×6部品番号43

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

空圧工具