15ページ目: シリンジ類

シリンジ類とは、一般的には注射筒と呼ばれる器具で、気体や液体の吸引および注入に使用されます。外側に円筒形の筒があり、中側に可動式の押子が組み合わされた構造が一般的です。先端に注射針が付いているものとそうでないもので、針付きシリンジ、針無しシリンジと区別する場合が多くなります。シリンジフィルターを付けてろ過に使用したり、物理や有機化学の実験・研究の現場で、液体や気体の注入や体積の測定などにも利用されたりします。素材は、プラスチック製やガラス製、金属製のものがあり、感染や滅菌などの観点から使い捨てに使用されるものが多いです。
820件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小容量ガスタイトシリンジ 伊藤製作所(粉砕機)小容量ガスタイトシリンジ伊藤製作所(粉砕機)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
材質シリンダー本体/硼珪酸ガラス精度【容量・再現】±1%
ガスタイトシリンジ ハミルトンガスタイトシリンジハミルトン
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷から33日以内出荷
容量(μL)250
ガスタイトシリンジ ハミルトンガスタイトシリンジハミルトン
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷から17日以内出荷
容量(μL)100
ガスタイトシリンジ ハミルトンガスタイトシリンジハミルトン
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷から33日以内出荷
容量(μL)50
ガスタイトシリンジ ハミルトンガスタイトシリンジハミルトン
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷から33日以内出荷
容量(μL)25
マイクロシリンジ ハミルトンマイクロシリンジハミルトン
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷
容量(μL)250アズワン品番2-420-02
マイクロシリンジ ハミルトンマイクロシリンジハミルトン
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
容量(μL)100
マイクロシリンジ ハミルトンマイクロシリンジハミルトン
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
容量(μL)50アズワン品番2-418-02
マイクロシリンジ ハミルトンマイクロシリンジハミルトン
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
容量(μL)25
マイクロシリンジ ハミルトンマイクロシリンジハミルトン
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
容量(μL)10
マイクロシリンジ ハミルトンマイクロシリンジハミルトン
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
容量(μL)500
マイクロシリンジ ハミルトンマイクロシリンジハミルトン
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
容量(μL)250
マイクロシリンジ ハミルトンマイクロシリンジハミルトン
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から33日以内出荷
容量(μL)100
マイクロシリンジ ハミルトンマイクロシリンジハミルトン
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から33日以内出荷
容量(μL)1
マイクロシリンジ ハミルトンマイクロシリンジハミルトン
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷から33日以内出荷
容量(μL)0.5
STDニードルMN-28G-13 120本入り 岩下STDニードルMN-28G-13 120本入り岩下
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
STDニードルMN-27G-13 120本入り 岩下STDニードルMN-27G-13 120本入り岩下
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
STDニードルMN-26G-13 120本入り 岩下STDニードルMN-26G-13 120本入り岩下
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
STDニードルMN-19G-13 120本入り 岩下STDニードルMN-19G-13 120本入り岩下
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
STDニードルMN-17G-13 120本入り 岩下STDニードルMN-17G-13 120本入り岩下
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
STDニードルMN-16G-13 120本入り 岩下STDニードルMN-16G-13 120本入り岩下
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
STDニードルMN-15G-13 120本入り 岩下STDニードルMN-15G-13 120本入り岩下
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
STDニードルMN-13G-13 120本入り 岩下STDニードルMN-13G-13 120本入り岩下
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
STDニードルMN-12G-13 120本入り 岩下STDニードルMN-12G-13 120本入り岩下
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
PTFEニードルTN-UV-0.5-25 20本入り 岩下PTFEニードルTN-UV-0.5-25 20本入り岩下
4,298税込4,728
1個
10日以内出荷
金属製のニードルが使えない材料の場合に使用します。 紫外線硬化型材料を使用する際に最適な黒色ニードルです。
用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用トラスコ品番134-2345材質針:PTFE、針基:ポリプロピレン質量(g)68内径(Φmm)0.5針長(mm)25
PTFEニードルTN-UV-0.2-25 20本入り 岩下PTFEニードルTN-UV-0.2-25 20本入り岩下
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
金属製のニードルが使えない材料の場合に使用します。 紫外線硬化型材料を使用する際に最適な黒色ニードルです。
用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用トラスコ品番134-2374材質針:PTFE、針基:ポリプロピレン質量(g)68内径(Φmm)0.2針長(mm)25
マイクロシリンジポンプ用フットスイッチ アズワンマイクロシリンジポンプ用フットスイッチアズワン
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷
フットスイッチ(IC3200シリーズ用)のみです。
運転モードフットスイッチ(IC3200シリ-ズ用)アズワン品番1-5046-04適合シリンジフットスイッチ(IC3200シリーズ用)
マイクロシリンジポンプ アズワンマイクロシリンジポンプアズワン
259,000税込284,900
1個
当日出荷
注入量・注入時間・時間あたりの注入量など、複数の条件設定が簡単にできます。 設定条件と注入積算量が表示されます。
仕様注入動作一時停止機能付(設定値変更可能)付属品ACアダプタ電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置プッシュブロック停止機構、停電表示電源コード(m)1.5保証期間3年設定範囲注入量/0.1μL/h~1500μL/min適合シリンジ10μL~10mLスピードレンジ(mm/min)0.001~9
マイクロシリンジポンプ アズワンマイクロシリンジポンプアズワン
429,000税込471,900
1個
翌々日出荷
使用頻度の高いシリンジを90種類メモリーしているので、種類を選択するだけです。 IC3210は運転中に注入/吸引の積算量をモニター表示します。 電源を入れると最後に使用した設定値が立ち上がります。 RS232Cインターフェース接続、TTL出力が可能です(IC3200・3210のみ)。
リピーティング・ディスペンサー ハミルトンリピーティング・ディスペンサーハミルトン
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
1回のプッシュボタン操作により、シリンジ容量の1/50ずつ連続的に注出できます。 シリンジの交換により注出量を変えることができます。
アズワン品番2-438-12適合シリンジ25ul~2.5mL
マイクロシリンジポンプ アズワンマイクロシリンジポンプアズワン
8,990税込9,889
1台
当日出荷
イトー マイクロシリンジ スーパーエラスティック 伊藤製作所(シリンジ)イトー マイクロシリンジ スーパーエラスティック伊藤製作所(シリンジ)
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
特殊Ti-Ni合金の超弾性プランジャーは曲げによる摺動不良がなく、耐薬品性にすぐれ、安定した再現データが得られます。
用途レオダインスペースアメリカ特許No.5063025・オーストラリア特許No.617589
イトー ユニファイねじシリンジ 伊藤製作所(粉砕機)イトー ユニファイねじシリンジ伊藤製作所(粉砕機)
20,980税込23,078
1個
24日以内出荷
シリンジヘッドに1/4-28UNFねじを使用したオートサンプラーシリンジです。1/4-28UNFのねじにはすべて合致し液モレなどはありません。
SGE マイクロシリンジ トレイジャンサイエンティフィックジャパンSGE マイクロシリンジトレイジャンサイエンティフィックジャパン
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
用途ガス分析用筒先ルアーロック先
8100用シリンジ TGK(東京硝子器械)8100用シリンジTGK(東京硝子器械)
15,840税込17,424
1箱(50本)ほか
5日以内出荷
オートクレーブ(121℃、20分)が可能です。(SG-N3、SG-Zを除く)・0.06ml(SG-V)、3ml(SG-N3)、60ml(SG-Z)シリンジは、有機溶媒の分注にも適しています。
仕様ニチメイトステッパーには使用できません。滅菌なし
シリンジ NS TGK(東京硝子器械)シリンジ NSTGK(東京硝子器械)
11,880税込13,068
1箱(25本)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
エッペンドルフ社製4780用コンビチップも装着可能です。カルテル社製4780用コンビチップも装着可能です。
滅菌なし
KST-90-UH.タンク ADVANTECKST-90-UH.タンクADVANTEC
247,089税込271,798
1個
41日以内出荷
品番メーカー:19301692
KST-90.タンク ADVANTECKST-90.タンクADVANTEC
195,779税込215,357
1個
41日以内出荷
品番メーカー:19301602
中継ケーブル ミナトコンセプト中継ケーブルミナトコンセプト
31,980税込35,178
1本
13日以内出荷
シリンジドライブユニットとデジタルコントローラを接続するのに使用します。
仕様●本体・コントローラー接続用アズワン品番68-1887-66
リペアキット7101 pst-2用 ハミルトンリペアキット7101 pst-2用ハミルトン
26,980税込29,678
1式
33日以内出荷
リペアキット(針・ワイヤー・フェラルのセット)にて針一式の交換が可能です。
仕様●内容:プランジャー(ワイヤー組み込み済)、針、フェラル×各1ヶ●7101 pst-2用●品番:4015-84213アズワン品番63-8577-27

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります

シリンジ類