シリンジ類 :「校正」の検索結果
シリンジ類とは、一般的には注射筒と呼ばれる器具で、気体や液体の吸引および注入に使用されます。外側に円筒形の筒があり、中側に可動式の押子が組み合わされた構造が一般的です。先端に注射針が付いているものとそうでないもので、針付きシリンジ、針無しシリンジと区別する場合が多くなります。シリンジフィルターを付けてろ過に使用したり、物理や有機化学の実験・研究の現場で、液体や気体の注入や体積の測定などにも利用されたりします。素材は、プラスチック製やガラス製、金属製のものがあり、感染や滅菌などの観点から使い捨てに使用されるものが多いです。
関連キーワード
商品豆知識
設定した容量で止まる。
吸引・吐出、連続分注、連続吸引、マルチに使える電動ディスペンサーです。
※ご使用前に校正(キャリブレーション)を行ってください。
仕様●吸引容量(mL):最大/50、最小/0.2●分注容量(mL):最大/50、最小/0.2●公差範囲:0.5mL/±20%、1~3mL/±10%、3mL以上/±5%
アズワン品番68-0510-36
1セット
¥134,000
税込¥147,400
7日以内出荷
大容量ガスの保管また分注用に設計されたシリンジ。極めて頑丈なアクリルバレル。標準物質の添加や試料の取り出しに便利なセプタムポートをセカンドポートして装備。プランジャーステムは輸送と保管の際には取り外しが可能です。排気ガスやエアーのサンプリングに最適で、レスピレーターとスパイロメーターのような医療機器の校正にも使用できます。様々なフィッティングへの互換性:7/16"UNEF接続で各種ルアーロックフィッティングやルアーロックが使用できるように設計されています。各種SGEルアーロック針を使用できます。
『体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります
- ピペット/ピペッター/スポイト
- ビュレット
- シリンジ類
- 分注器/ディスペンサー
体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。