大型デシケーターは、実験や研究の際に湿気や酸化などから守ります。様々なタイプがあり、研究材料によって選択します。湿度調節に関しても、高湿度・中湿度・低湿度とあります。他にも静電気の発生を防ぐ機能やガラス真空タイプ、ガス置換など豊富に種類があります。重量物保管に適したものや無駄なスペースをなくし、広さを有効活用できるもの、エラー表示機能を装備しているものなどは利用しやすく、便利です。ガラスで中が見えるようになっているものがほとんどで、状態などをすぐに確認することができるのが特徴です。いずれもクリーンな状態を保つことができます。
27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 全自動防湿庫 オートドライ 東洋リビング

    全自動防湿庫 オートドライ

    東洋リビング
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    3日以内出荷
    庫内湿度:15~50%RH 庫内湿度設定はダイヤル調節式 耐久性に優れ、電池交換不要なアナログ湿度計付き 乾燥剤の交換が不要でメンテナンスフリー 各種保管に最適な大容量タイプ
    材質本体:スチール(粉体焼付塗装)、天板:ABS樹脂、扉:強化ガラス質量(kg)17ピッチ(mm)引き出し棚:26定格電圧(V)AC100(50/60Hz)耐荷重(kg)引き出し棚:12/枚(分散荷重)内容量(L)116定格消費電力(W)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)引き出し棚内寸:345×35×275×3内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)417×777×344外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)423×866×406装備引き出し棚×3、湿度計平均消費電力(W)0.72庫内湿度(%RH)15~50
  • 全自動防湿庫 オートドライ 東洋リビング

    全自動防湿庫 オートドライ

    東洋リビング
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    3日以内出荷
    庫内湿度:15~50%RH 庫内湿度設定はダイヤル調節式 耐久性に優れ、電池交換不要なアナログ湿度計付き 乾燥剤の交換が不要でメンテナンスフリー コンパクト設計で、場所を問わずに設置が可能
    材質本体:スチール(粉体焼付塗装)、天板:ABS樹脂、扉:強化ガラス質量(kg)8ピッチ(mm)引き出し棚:26定格電圧(V)AC100(50/60Hz)耐荷重(kg)引き出し棚:12/枚(分散荷重)内容量(L)39定格消費電力(W)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)引き出し棚内寸:275×28×250×1内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)332×387×299外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)338×459×356装備引き出し棚、湿度計平均消費電力(W)0.9庫内湿度(%RH)15~50
  • オートドライデシケーター アズワン

    オートドライデシケーター

    アズワン
    ¥228,000~税込¥250,800~
    1台
    当日出荷
    デジケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。 新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間無く設置できます。 新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。 デジケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。 キャスター付きで移動も容易です。 湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。
    材質(本体)PMMA(アクリル)消費電力(W)30制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)キャスター前輪2ヶ所ストッパー材質(キャスター)PA(ナイロン製)電源コード(m)約2(3Pプラグ)キャスター径(Φmm)65電源(AC100V)50/60Hz材質(枠)アルミ取付ピッチ(mm)50棚板寸法(mm)490×460除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出湿度設定範囲(%RH)20~50パッキン(扉)マグネット式除湿素子有効膜面積(cm2)約49湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)
  • オートクリーンドライ スタンダード 東洋リビング

    オートクリーンドライ スタンダード

    東洋リビング
    ¥71,980税込¥79,178
    1台
    3日以内出荷
    耐久性抜群の日本製電子ドライユニット搭載 光触媒と可視光LEDで庫内をクリーンに保持 タッチセンサー式スイッチのLEDバーライト アルミ製フレームのハンドル一体型扉 高級シルク印刷仕上げの全面強化ガラス扉 収納品が出し入れしやすい透明引き出し棚 便利な庫内コンセント 電池交換不要な日本製アナログ湿度計付き 鍵付き
    付属品鍵×2材質本体:スチール(粉体焼付塗装)、天板:ABS樹脂、扉:強化ガラスピッチ(mm)引き出し棚:26定格電圧(V)AC100(50/60Hz)耐荷重(kg)引き出し棚:12/枚(分散荷重)定格消費電力(W)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)引き出し棚内寸:345×35×275電源コード(m)2平均消費電力(W)0.9プラグ形状2Pプラグ庫内湿度(%RH)30~50
  • ガス置換デシケータージャンボ アズワン

    ガス置換デシケータージャンボ

    アズワン
    ¥162,000~税込¥178,200~
    1台
    当日出荷
    不活性ガス環境で大量の防湿保管が可能な、ジャンボサイズのガスデシケーターです。
    材質(本体)PMMA(アクリル樹脂)キャスター有り材質(キャスター)PA(ナイロン)製荷姿完成品棚板間隔(mm)40キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヵ所付)棚ピッチ(mm)50材質(枠)アルミサッシ棚板寸法(mm)490×460
  • オートクリーンドライ ワイドシリーズ 東洋リビング

    オートクリーンドライ ワイドシリーズ

    東洋リビング
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    3日以内出荷
    耐久性抜群の日本製電子ドライユニット搭載 光触媒と可視光LEDで庫内をクリーンに保持 センサーに手をかざすだけで照明を点灯・消灯する高輝度LEDバーライト 望遠レンズなどの長い収納品の保管にも最適 扉中央の支柱はワンタッチで取り外し可能 アルミ製フレームのハンドル一体型扉 高級シルク印刷仕上げの全面強化ガラス扉 収納品が出し入れしやすい透明引き出し棚 便利な庫内コンセント 見やすいデジタル温湿度計付き 鍵付き
    付属品スチール棚×2、鍵×2材質本体:スチール(粉体焼付塗装)、扉:強化ガラスピッチ(mm)スチール棚:26定格電圧(V)AC100(50/60Hz)耐荷重(kg)引き出し棚:12/枚(分散荷重)、スチール棚:20/枚(分散荷重)定格消費電力(W)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)引き出し棚内寸:345×35×275、スチール棚:792×15×280電源コード(m)2装備引き出し棚×2、波形レンズホルダー、デジタル温湿度計、庫内コンセント、高輝度LEDバーライト×2平均消費電力(W)1.6プラグ形状2Pプラグ庫内湿度(%RH)30~50
  • スタンダードデシケータージャンボ アズワン

    スタンダードデシケータージャンボ

    アズワン
    ¥142,000~税込¥156,200~
    1台
    当日出荷
    扉パッキンにはマグネットパッキンを採用し、気密性に優れています。スライドレール棚・温湿度計等の各種アクセサリー(別売)を取り付けることにより、便利にご使用いただけます。
    材質(本体)PMMA(アクリル)材質(キャスター)PA(ナイロン)荷姿完成品キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヵ所付)材質(枠)アルミサッシ取付ピッチ(mm)50棚板寸法(mm)490×460
  • 全自動超低湿庫 スーパードライ 東洋リビング

    全自動超低湿庫 スーパードライ

    東洋リビング
    ¥329,800税込¥362,780
    1台
    7日以内出荷
    1回の加熱再生だけで超低湿度(1%RH以下)持続時間を保ちます。 新型ユニットと高精度マイコン制御による省エネ性能が特徴です。 湿度設定は扉を開けずにワンタッチ操作が可能なデジタルパネルを採用。
  • オートクリーンドライ スタンダード 東洋リビング

    オートクリーンドライ スタンダード

    東洋リビング
    ¥82,980税込¥91,278
    1台
    3日以内出荷
    耐久性抜群の日本製電子ドライユニット搭載 光触媒と可視光LEDで庫内をクリーンに保持 センサーに手をかざすだけで照明を点灯・消灯する高輝度LEDバーライト アルミ製フレームのハンドル一体型扉 高級シルク印刷仕上げの全面強化ガラス扉 収納品が出し入れしやすい透明引き出し棚 便利な庫内コンセント 見やすいデジタル温湿度計付き 鍵付き
    付属品鍵×2材質本体:スチール(粉体焼付塗装)、扉:強化ガラス質量(kg)20ピッチ(mm)引き出し棚:26定格電圧(V)AC100(50/60Hz)耐荷重(kg)引き出し棚:12/枚(分散荷重)内容量(L)118定格消費電力(W)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)引き出し棚内寸:345×35×275電源コード(m)2内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)417×797×344外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)419×862×399装備引き出し棚×4、波形レンズホルダー、デジタル温湿度計、庫内コンセント、高輝度LEDバーライト平均消費電力(W)0.9プラグ形状2Pプラグ庫内湿度(%RH)30~50
  • オートドライデシケーターFNツインエンジン アズワン

    オートドライデシケーターFNツインエンジン

    アズワン
    ¥332,000~税込¥365,200~
    1台
    当日出荷
    アナログ制御ながらデジタル高制御デシケーターに迫る除湿性能に強化しました。
    材質(本体)PMMA(アクリル)制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)キャスター前輪2ヶ所ストッパー材質(キャスター)PA(ナイロン製)電源コード(m)約2(3Pプラグ)キャスター径(Φmm)65電源(AC100V)50/60Hz材質(枠)アルミ取付ピッチ(mm)50棚板寸法(mm)490×460除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出湿度設定範囲(%RH)20~50パッキン(扉)マグネット式湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)
  • ビッグドライ鍵付き(オートドライ) SPB-V アズワン

    ビッグドライ鍵付き(オートドライ) SPB-V

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥124,000~税込¥136,400~
    1台
    当日出荷
    新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。 左扉は上下にラッチ式鍵、右扉は一般的な回転式鍵を採用しています。 SPB-V2・V4は開口部中央に柱がありませんので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。
    その他※庫内無負荷時、使用環境による材質(前面)ガラス材質(本体)スチール鋼板メラミン焼付塗装電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.8棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時)取付ピッチ(mm)(棚板)60除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出
  • オートクリーンドライ ブラック&ホワイト 東洋リビング

    オートクリーンドライ ブラック&ホワイト

    東洋リビング
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    3日以内出荷
    耐久性抜群の日本製電子ドライユニット搭載 光触媒と可視光LEDで庫内をクリーンに保持 乾燥剤の交換が不要でメンテナンスフリー 電池交換不要な日本製アナログ湿度計付き 収納品が出し入れしやすい透明引き出し棚 デジタルカメラなどの充電に便利な外部コンセント アルミ製フレームのハンドル一体型扉 高級シルク印刷仕上げの全面強化ガラス扉 鍵付き
    付属品鍵×2材質本体:スチール(粉体焼付塗装)、天板:ABS樹脂、扉:強化ガラスピッチ(mm)引き出し棚:26定格電圧(V)AC100(50/60Hz)耐荷重(kg)引き出し棚:12/枚(分散荷重)定格消費電力(W)15電源コード(m)2平均消費電力(W)0.9プラグ形状2Pプラグ庫内湿度(%RH)30~50
  • デシケーター ドライキャビ 超低湿度用(1%RH)高速除湿型 DUSタイプ 防湿庫 トーリ・ハン

    デシケーター ドライキャビ 超低湿度用(1%RH)高速除湿型 DUSタイプ 防湿庫

    トーリ・ハン
    ¥969,800~税込¥1,066,780~
    1台
    8日以内出荷
    大型除湿装置(HYPタイプ:2基・DUSタイプ:1基)を搭載。湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)。湿度設定による定湿度運転と省エネ設定が可能。使い易い全面ワイドドアー(マグネットパッキン式)、ロック、キー付き。左右2扉式は中央支柱がないので横長のものも出し入れ簡単。除湿装置内の特殊乾燥剤は交換不要。無音、無振動で長期連続運転が可能。アジャスターボルト(オプション品)取り付け可能
    用途半導体、ICパッケージ、プリント基板、液晶ガラス基板、MSDSMD基板、水晶振動子、ウエハー、リチウムイオン電池関連、自動車関連基板、テープリールフィーダー、電子部品、超微粒子粉末、吸湿性樹脂、精密金型などの保管用、金属の錆防止付属品棚板×5、キャスター×4、キー×2、アース線消費電力(W)12~26(最大500)精度湿度計モニター:±2~2.5%RH本体質量(kg)210有効内容量(L)1261外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×756×1830(キャスター含む)棚板耐荷重(kg)100/枚電源(AC V)100湿度計デジタル湿度計塗装エポキシ焼付塗装(静電防止塗装)、グレー材質(扉)スチール、ガラス、マグネットパッキン調整方式(除湿/湿度調整):除湿装置、デジタルコントローラーによる自動調節式材質(キャビネット)スチール
  • スーパードライ 東洋リビング

    スーパードライ

    東洋リビング
    ¥1,198,000~税込¥1,317,800~
    1台
    51日以内出荷
    湿度と空気清浄度をコントロールできる、局所型ミニクリーンルームです。 循環エアーチャンバー方式、HEPAフィルター採用により、空気清浄度ISOクラス5(ISO基準14644-1) を実現! 除湿ユニットに革新的改良(特許出願中)を加え、超低湿度(1%RH以下)持続時間が約2倍(メーカー比)に向上し、高精度マイコン制御(特許 第5449309号)により、究極の省エネ性能を実現しました。
    付属品カギ材質/仕上スチール/静電気対策塗装仕上定格電圧(V)AC100(50/60Hz)棚板数(枚)5(そのうち、切欠け棚1)棚板耐荷重(kg)100/枚(分散荷重)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×800×1840平均消費電力(W)21.3内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1198×629×1569棚板調整ピッチ(mm)50棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1157×490×20消費電力量(kWh/月)15.3
  • 全自動超低湿庫 東洋リビング

    全自動超低湿庫

    東洋リビング
    ¥1,298,000税込¥1,427,800
    1台
    51日以内出荷
    筐体の奥行が深く、IC・LEDなど実装工程で使用されるリール部品やトレイ部品の防湿保管はもちろん、リール部品を取り付けたフィーダーをそのまま収納することができる超低湿保管庫です。 除湿ユニットに革新的改良(特許出願中)を加え、超低湿度(1%RH以下)持続時間が約3倍(メーカー比)に向上し、高精度マイコン制御(特許 第5449309号)により、究極の省エネ性能を実現しました。
    付属品カギ質量(kg)238定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
  • PETガス置換デシケーター アズワン

    PETガス置換デシケーター

    アズワン
    ¥173,000~税込¥190,300~
    1個
    当日出荷
    仕様材質(本体/枠):PET(ポリエチレンテレフタレート)/アルミ、キャスター(ストッパー前輪2個付き)(mm):Φ65ナイロン製、棚板仕様:ステンレス、棚板寸法/取り付けピッチ(mm):490×460/50、バルブ取付けネジ:Rc1/4×4個棚板間隔(mm)40棚板耐荷重(kg)約20/枚
  • マルチタイプガス置換デシケータMGD アズワン

    マルチタイプガス置換デシケータMGD

    アズワン
    ¥463,000~税込¥509,300~
    1台
    31日以内出荷
    独立した小部屋にガス配管を並列に接続していますので、扉を開けても他の小部屋には影響を与えません。 湿度・酸素の影響を最小限に抑える事ができますので、精密なサンプルの保管に適しています。 各室にガスOUTバルブが付いています。
    材質(本体)PMMA(アクリル)耐荷重(kg)(庫内)5/均等荷重キャスターストッパー×2個付き材質(キャスター)ナイロン製取付ねじ(バルブ)Rc1/4キャスター径(Φmm)65材質(枠)アルミサッシ流量計(L/min)10バルブ(ガス接続)外径Φ6mm用
  • ビッグドライ(シリカゲル用)SPX アズワン

    ビッグドライ(シリカゲル用)SPX

    アズワン
    ¥60,400~税込¥66,440~
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    シリカゲル式のスチール製デシケーターです。 左扉は上下にラッチ式鍵、右扉は一般的な回転式鍵を採用しています。
    材質(前面)ガラス材質(本体)スチール鋼板メラミン焼付塗装棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時)取付ピッチ(mm)60
  • スタンダードデシケーター両面タイプ アズワン

    スタンダードデシケーター両面タイプ

    アズワン
    ¥344,000~税込¥378,400~
    1台
    当日出荷
    デシケーターの両側が扉になっており、どちらからでも開閉が可能です。 扉にはマグネットパッキンを使用していますので、気密性に優れ扉の開閉も片手でスムーズに行えます。 温湿度計などの各種アクセサリー(別売)を付ける事により、便利に使用できます。
    付属品棚板8枚、シリカゲル皿2枚質量(kg)56キャスターΦ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き)内寸法(mm)1138×532×1486外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1152×546×1765取付ピッチ(mm)(棚板)50棚段数(段)(最大)25段×2列棚板寸法(mm)490×460
  • ガス置換デシケータージャンボ アズワン

    ガス置換デシケータージャンボ

    アズワン
    ¥498,000税込¥547,800
    1台
    当日出荷
    扉部は気密性に優れています。 ガス置換対応・各室独立タイプ(4室)で、1つの扉を開けても他室の環境を損ねる事はありません。 各種アクセサリー(別売)のため、標準で各室4ヶ所のバルブ取り付けネジ(ガス置換孔)が付いています。
    付属品棚板×8枚、シリカゲル皿×4枚仕様ステンレス棚、独立4室質量(kg)70材質(本体)PMMA(アクリル)キャスターストッパー×2個付き材質(キャスター)ナイロン製取付ねじ(バルブ)Rc1/4×各室4個棚板間隔(mm)40キャスター径(Φmm)65棚板耐荷重(kg)約20/枚材質(棚板)ステンレス外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1152×517×1765材質(枠)アルミサッシ取付ピッチ(mm)50内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×483×736×4室アズワン品番1-5213-04棚板寸法(mm)490×460
  • ガス置換デシケーター(SUSウォールタイプ) アズワン

    ガス置換デシケーター(SUSウォールタイプ)

    アズワン
    ¥213,000~税込¥234,300~
    1台
    当日出荷から22日以内出荷
    大容量のガス置換対応デシケーターです。扉部はパッチン錠を採用しています。電子部品の静電気対策や薬品保管のご使用に適しています。
    仕様本体右側面下部にアースターミナル1箇所付(アース線3m付)キャスター径:Φ65mm(ストッパー2ヶ所付)バルブ取付ネジ:PT1/4×4個材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:帯電防止アクリル板、枠:アルミサッシ、棚板:ステンレス(SUS430)、キャスター:PA(ナイロン)製荷姿完成品棚板間隔(mm)40棚板耐荷重(kg)20kg/枚棚ピッチ(mm)50
  • ガス置換デシケータージャンボ アズワン

    ガス置換デシケータージャンボ

    アズワン
    ¥221,000~税込¥243,100~
    1台
    当日出荷
    材質(本体)PMMA(アクリル樹脂)キャスター有り材質(キャスター)PA(ナイロン)製荷姿完成品棚板間隔(mm)40キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヵ所付)棚ピッチ(mm)50材質(枠)アルミサッシ棚板寸法(mm)490×460
  • 静電仕様デシケーター アズワン

    静電仕様デシケーター

    アズワン
    ¥276,000税込¥303,600
    1台
    21日以内出荷
    ステンレス製棚板を含め導通がとれていますので、アースをつないで使用すれば静電気の発生を抑えることができます。
    材質(本体)静電性PMMA(アクリル)材質(キャスター)PA(ナイロン)内寸法(mm)560×483×1486型番SD-SSE棚板間隔(mm)40キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヵ所付)棚板耐荷重(kg)20kg/枚材質(棚板)ステンレス材質(枠)アルミサッシ外寸法(mm)574×517×1770取付ピッチ(mm)50材質(パッキン)扉:マグネット式アズワン品番1-6129-01棚板寸法(mm)490×460
  • ヘビーデシケーター アズワン

    ヘビーデシケーター

    アズワン
    ¥248,000税込¥272,800
    1台
    当日出荷
    付属品スライドレール棚4枚、シリカゲル皿1枚質量(kg)35材質(本体)アクリル(PMMA)材質(キャスター)PA(ナイロン)製内寸法(mm)560×483×1486荷姿完成品型番HD-S取付ねじPT1/4×4個(バルブ用)キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヶ所付)スライド寸法(mm)300棚板耐荷重(kg)35kg/枚材質(棚板)ステンレス(SUS430)棚ピッチ(mm)50(棚板間隔40)材質(枠)アルミサッシ外寸法(mm)574×600×1770アズワン品番6-6959-01棚板寸法(mm)470×460
  • ヘビーデシケーターオートドライ アズワン

    ヘビーデシケーターオートドライ

    アズワン
    ¥386,000税込¥424,600
    1台
    当日出荷
    重量物の保管に適したスライド式耐荷重棚板と庫内を低湿度に保つドライユニットを装備したデシケーターです。ドライユニットは、固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので安定した除湿が可能です。扉部はカマ型ハンドルを採用しており、密閉性に優れています。アジャスター付きですので安定した設置が可能です。
    付属品スライドレール棚:4枚、低温度デジタル温湿度計(LHI-LPN)質量(kg)35材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)5W(平均)材質(キャスター)PA(ナイロン)製内寸法(mm)560×483×1486荷姿完成品キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヶ所付)棚板耐荷重(kg)35kg/枚材質(棚板)ステンレス製(SUS430)電源コード2Pプラグ付コード 3m棚ピッチ(mm)50(最小棚板間隔40mm)材質(枠)アルミサッシ外寸法(mm)574×600×1770設定湿度(%)20~50%RH(使用環境により異なります。)アズワン品番1-6009-01棚板寸法(mm)490×460除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール)によるH2O電気分解排出湿度コントロールダイヤル自動調節式(相対湿度)除湿素子有効膜面積(mm)70×70
  • IDデシケーター アズワン

    IDデシケーター

    アズワン
    ¥338,000~税込¥371,800~
    1台
    当日出荷
    各室を独立分離し、それぞれに除湿ユニットを配備していますので、他室からの影響を最小限に抑えます。各ユニットは継続的に庫内の水分を庫外に排出します。PSE対応商品です。
    質量(kg)36材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)電源(V)AC100 50/60Hz(2個の電源が必要です。)材質(キャスター)PA(ナイロン)製内寸法(mm)560×483×736×2室荷姿完成品キャスター径(Φmm)65(ストッパー前面2ヶ所付)電源コード2Pプラグ付コード 約2.8m材質(枠)アルミサッシ外寸法(mm)574×517×1770棚板寸法(mm)490×460
  • デシケーター ”スーパードライ” フィーダーシリーズ 東洋リビング

    デシケーター ”スーパードライ” フィーダーシリーズ

    東洋リビング
    ¥1,198,000税込¥1,317,800
    1台
    106日以内出荷
    筐体の奥行が深く、IC、LEDなど実装工程で使用されるリール部品やトレイ部品の防湿保管はもちろん、リール部品を取り付けたフィーダーをそのまま収納することができる超低湿保管庫です。マイコン制御(特許 第5449309号)により省エネを実現しました。ICパッケージ管理基準 IPC/JEDEC J-STD-033D に準拠しております。
    トラスコ品番177-6784色ライトグレー容量(L)1729電源(V)100外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【本体】958×1200×1846棚板数(枚)5内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【本体】919×1198×1564最低到達湿度(%RH)0
大型デシケーター