研究関連用品・実験用必需品とは、研究の現場で日々使用し欠かせない様々な必需品の事です。工場や研究機関・製品開発現場の他に、学校などの教育現場でも使用されます。ビニール・フッ素樹脂・シリコンチューブや、ポリプロピレン・樹脂・アルミ・ステンレス製ロートなど、用法用途に応じて多様な材質で作られています。防錆・防腐用の乾燥剤であるシリカゲルや、重い物を持ち上げるジャッキ、最強の磁場を持つ磁石のネオジム磁石など幅の広い用具が存在します。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
19,131件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコンチューブ モノタロウ

    シリコンチューブ

    モノタロウ(717件のレビュー)
    49税込54
    1巻(1m)ほか
    当日出荷
    熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
    用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360
  • シリコンチューブ タイガースポリマー

    シリコンチューブ

    タイガースポリマー(232件のレビュー)
    80税込88
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    材質シリコンゴム半透明
  • ビニールチューブホース アズワン

    ビニールチューブホース

    アズワン(147件のレビュー)
    109税込120
    1巻(1m)
    当日出荷
    材質軟質PVC (塩化ビニル樹脂)長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~60最低使用温度(℃)-20
  • ネオジム磁石 角型 モノタロウ

    ネオジム磁石 角型

    モノタロウ(66件のレビュー)
    459税込505
    1袋(5個)
    当日出荷
    人気のネオジム磁石に角型が登場! 1袋5個入りの激安価格! ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
    用途渦電流の実験等の様々な磁石実験販売区分業務用
  • PTFEシート モノタロウ

    PTFEシート

    モノタロウ(29件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。 各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
    用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途材質PTFE使用温度範囲(℃)-180~260RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブ PTFE製 モノタロウ

    チューブ PTFE製

    モノタロウ(77件のレビュー)
    88税込97
    1巻(1m)ほか
    当日出荷
    フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押出成形した製品です。耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
    用途一般工業用向け材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)乳白色最高使用温度(℃)260°
  • シリコンチューブ アズワン

    シリコンチューブ

    アズワン(74件のレビュー)
    218税込240
    1巻(1m)
    当日出荷
    -60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
    材質シリコンゴム半透明使用温度範囲(℃)-60~200伸び(%)460引張強度(MPa)9.51[97]硬さ(デュロメータA)タイプA:56熱伝導率(W/mk)約0.2圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)線膨張係数2~3×10-4RoHS指令(10物質対応)対応体膨張係数(℃)6~8×10-4最低使用温度(℃)-60
  • ポリロート(PE) NIKKO(ニッコーハンセン)

    ポリロート(PE)

    NIKKO(ニッコーハンセン)(22件のレビュー)
    75税込83
    1個
    当日出荷
    耐薬品性に優れるHDPE製の液体濾過用ロートです。
    材質HDPE(ポリエチレン)使用温度範囲(℃)-30~70
  • 超強力ネオジウム磁石 E-Value

    超強力ネオジウム磁石

    E-Value(49件のレビュー)
    249税込274
    1パック(8個)ほか
    当日出荷
    小物の工具やスチール製の小物の貼り付け・固定に便利です。看板やボードの貼り付け・固定にもお使いいただけます。 手品や工作、手品や実験などアイデア次第で使い方はいろいろです。
    用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止め・工具や道具などの固定。材質ニッケルメッキネオジウム磁石特性超強力表面磁束密度(mT)200
  • NT洗瓶 B型 弁付 安元化成

    NT洗瓶 B型 弁付

    安元化成(10件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    液の注入に便利な広口タイプのB型洗浄瓶は瓶の上部にあるコックのワンタッチ操作で、室温の上昇によって生じるノズルの滴下を防止する気圧調整機構構を備えています。
    材質(本体)ポリエチレン口内径(Φmm)31材質(キャップ)硬質ポリエチレン材質(ノズル)軟質ポリエチレン材質(チップ)軟質ポリエチレン
  • 広口ポリロート AZ(エーゼット)

    広口ポリロート

    AZ(エーゼット)(14件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    粉末や大量の液体の注入に最適です。
    材質HDPE
  • PTFEチューブ(1m巻き) 中興化成工業

    PTFEチューブ(1m巻き)

    中興化成工業(76件のレビュー)
    109税込120
    1巻(1m)
    当日出荷
    フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
    材質PTFE(フッ素樹脂)半透明(有色含む)長さ(m)1規格UL規格、ROHS対応最高使用温度(℃)260RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
  • 万能バット アズワン

    万能バット

    アズワン(15件のレビュー)
    673税込740
    1個
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)
  • エタノール 99.5% 1級 モノタロウ

    エタノール 99.5% 1級

    モノタロウ(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(500mL)ほか
    当日出荷
    用途実験・研究用、機械器具洗浄用成分エタノール 99.5%等級1級化学式C2H5OH名称エタノール濃度(%)≧99.5化学組成C2H5OH危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
  • ラボジャッキ モノタロウ

    ラボジャッキ

    モノタロウ(55件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。 ゴム足がついているので安定性に長けています。 SUS304なので錆びに強いです。
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質SUS304耐荷重(kg)約10
  • サンプラ(R) 丸型洗浄瓶(広口タイプ) サンプラテック

    サンプラ(R) 丸型洗浄瓶(広口タイプ)

    サンプラテック(37件のレビュー)
    359税込395
    1本
    当日出荷
    もっとも標準的な洗浄瓶。キャップは広口で洗浄液が入れ易く、大変便利です。先端ノズルは取り外し可能で、紛失防止のためにキャップ側面にノズルポケットが標準装備されています。
    材質(本体)LDPE口内径(Φmm)39.5材質(キャップ)HDPE
  • シリカゲル乾燥剤 青 ボトル モノタロウ

    シリカゲル乾燥剤 青 ボトル

    モノタロウ(13件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(500g)
    当日出荷
    シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。 シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。 輸出梱包用に使用する際にも使用できます。 水分や湿気を吸着すると青色からピンク色に変色するため、簡単に吸湿状況を確認できます。
    用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。材質二酸化ケイ素98%以上、PE(ボトル)寸法(mm)80×195区分A形質量(g)500pH値4.5吸湿率(相対湿度50%)24.2吸湿度(%)30
  • 匙(さじ) ステンレス製 サンダイヤ

    匙(さじ) ステンレス製

    サンダイヤ(23件のレビュー)
    159税込175
    1本ほか
    当日出荷
    使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ニューハンドラップ200 三商

    ニューハンドラップ200

    三商(23件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    軸部を軽く押すだけで少量の液体が出ます。 ポンプ本体と軸のスキ間をできるだけ少なくして作業能率を改良しました。 液体の蒸発または転倒による流出を防止するように設計してあります。
    仕様プラスチックキャップ付材質(ガラス部)ソーダガラス、(ポンプ部)真ちゅうニッケルメッキ(ネジキャップ部)/ポリプロピレン・(かぶせ蓋 部)ポリプロピレン容量(mL)150高さ(mm)100底径(Φmm)80
  • PTFEチューブ(10m巻き) 中興化成工業

    PTFEチューブ(10m巻き)

    中興化成工業(20件のレビュー)
    949税込1,044
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
    長さ(m)10
  • 薬包紙 HAKUAI(博愛社)

    薬包紙

    HAKUAI(博愛社)(28件のレビュー)
    459税込505
    1包(500枚)ほか
    当日出荷
    <純白模造> 薬をのせる面は光沢のある滑らかな仕上げ、裏面は折る際に滑らないよう粗く仕上げてあります。 <特A模造> 表面の滑らかな純白模造に、さらにアイロン加工を施してあります。 <パラピン> 湿気を防止する効果のある透明な薬包紙です。 <硫酸紙> 気密性があり蒸発を防ぐ効果があるため、揮発性の薬品に適しています。
  • ガス抜き洗瓶 サンプラテック

    ガス抜き洗瓶

    サンプラテック(34件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    液垂れ防止タイプの洗浄瓶です。揮発性薬液の保存時の液垂れを防止します。エタノールやアセトンなどの揮発性薬液は保存時に容器内圧が上がり薬液が垂れますが、洗浄瓶キャップに装着している栓を緩めることにより圧力が逃げます。それにより、保存時の液垂れを防止することができます。先端ノズルを取り外しすることにより、薬液注入量を大きくできます。先端ノズルは自由に取り外し可能になっており、取り外した先端ノズルは、洗浄瓶キャップの側面に装着しているノズルポケットに収納することができますので、紛失の恐れがありません。
    材質(本体)LDPE目盛付き口内径(Φmm)Φ40材質(キャップ)LDPE材質(ノズル)HDPE
  • ネオジム磁石 丸形 TRUSCO

    ネオジム磁石 丸形

    TRUSCO(26件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
    用途センサーやモーター部品として。形状丸型材質/仕上ネオジム磁石
  • アラムPVCニップル アラム

    アラムPVCニップル

    アラム(23件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています。 各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。
    ねじ長さ(mm)15.5ねじ規格PT1/2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネオジウム磁石 丸型 モノタロウ

    ネオジウム磁石 丸型

    モノタロウ(8件のレビュー)
    199税込219
    1パック(8個)ほか
    当日出荷
    薄くて強力で便利。 工具や道具などの固定に便利。 事務所・工場・学校などでのメモ止めにも利用できます。
    用途事務所・工場・学校・メモ止め・工具や道具などの固定に。材質ネオジウム厚さ(mm)1販売区分業務用
  • 磁乳鉢 乳棒付 モノタロウ

    磁乳鉢 乳棒付

    モノタロウ(121件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    工場、研究室、中・高・大学での化学分析、理化学実験などに活躍しています。
    用途試薬の粉砕。付属品乳棒化学組成SiO2=70% Al2O3=30%商品タイプ乳棒・乳鉢セット
  • ポリプロピレンハイスピードロート サンプラテック

    ポリプロピレンハイスピードロート

    サンプラテック(24件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    螺旋状の溝が濾過スピードを速める。内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止するため高速濾過が可能になります。
    材質ポリプロピレン
  • フッ素樹脂シート(PTFE) アラム

    フッ素樹脂シート(PTFE)

    アラム(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    絶縁性に優れたシートで、はさみで簡単に切断できます。
    耐熱温度(℃)約260
  • スポイトボトル 瑞穂化成工業

    スポイトボトル

    瑞穂化成工業(79件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    ポリエチレン製なので、ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液モレしにくいノズルキャップ付。ノズル先端内経2mm。食品にも使用できます。
    仕様ノズルキャップ付、目盛付、キャップ:ホワイト材質(本体)ポリエチレン(PE)目盛あり口内径(Φmm)15基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)15
  • アルミ太口広口 ロート KYOEI

    アルミ太口広口 ロート

    KYOEI(48件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    大型容器に移す時に便利な広口構造になっています。
    シルバー
  • スチロール角型ケース アズワン

    スチロール角型ケース

    アズワン(12件のレビュー)
    1,851税込2,036
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PS(ポリスチレン)色(フタ)透明
  • スライドグラス 松浪硝子

    スライドグラス

    松浪硝子(13件のレビュー)
    639税込703
    1箱(100枚)
    当日出荷
    寸法(mm)26×76平面度(mm)-アッベ数-
  • ミクロスパーテル ステンレス製 サンダイヤ

    ミクロスパーテル ステンレス製

    サンダイヤ(25件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    材質SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • 広口ポリ缶ロート ケニス

    広口ポリ缶ロート

    ケニス(3件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    ポリ缶などへの注入に適した広口のロートです。 便利なハンドル付です。
    材質PP全高(mm)116口径(Φmm)131足径(Φmm)(足下)27
  • ジョウゴ丸型 AZ(エーゼット)

    ジョウゴ丸型

    AZ(エーゼット)(5件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    口が広く、注ぎやすいので、作業効率も高いです。
    材質HDPE
  • PTFE丸棒 モノタロウ

    PTFE丸棒

    モノタロウ(9件のレビュー)
    79税込87
    1本
    当日出荷
    耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFE丸棒です。各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
    用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途材質PTFE長さ(m)1使用温度範囲(℃)-180~260
  • ステンレス板 アズワン

    ステンレス板

    アズワン(8件のレビュー)
    1,220税込1,342
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • ネオジウム磁石 モノタロウ

    ネオジウム磁石

    モノタロウ(48件のレビュー)
    279税込307
    1個ほか
    当日出荷
    ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
    用途渦電流の実験等の様々な磁石実験寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×4磁束密度300mT販売区分業務用
  • カバーグラス 正方形 (トロフィー) 松浪硝子

    カバーグラス 正方形 (トロフィー)

    松浪硝子(20件のレビュー)
    278税込306
    1箱(100枚)
    当日出荷
    一番良く使われる18×18サイズをお得に!ということで作られたトロフィータイプです。
    TGK品番863-14-02-61材質硼珪酸ガラス厚さ(mm)0.12~0.17寸法(mm)18×18屈折率Ne=1.5255±0.0015平面度(mm)0.010以下(JIS R3702試験方法)アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)アッベ数Ve=56±2
研究関連用品・実験用必需品