絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • トーリ・ハン(1)
  • 東洋リビング(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月18日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オートドライデシケーター アズワン

    オートドライデシケーター

    アズワン
    ¥228,000~税込¥250,800~
    1台
    当日出荷
    デジケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。 新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間無く設置できます。 新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。 デジケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。 キャスター付きで移動も容易です。 湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。
    材質(本体)PMMA(アクリル)消費電力(W)30制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)キャスター前輪2ヶ所ストッパー材質(キャスター)PA(ナイロン製)電源コード(m)約2(3Pプラグ)キャスター径(Φmm)65電源(AC100V)50/60Hz材質(枠)アルミ取付ピッチ(mm)50棚板寸法(mm)490×460除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出湿度設定範囲(%RH)20~50パッキン(扉)マグネット式除湿素子有効膜面積(cm2)約49湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)
  • スタンダードデシケータージャンボ アズワン

    スタンダードデシケータージャンボ

    アズワン
    ¥142,000~税込¥156,200~
    1台
    当日出荷
    扉パッキンにはマグネットパッキンを採用し、気密性に優れています。スライドレール棚・温湿度計等の各種アクセサリー(別売)を取り付けることにより、便利にご使用いただけます。
    材質(本体)PMMA(アクリル)材質(キャスター)PA(ナイロン)荷姿完成品キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヵ所付)材質(枠)アルミサッシ取付ピッチ(mm)50棚板寸法(mm)490×460
  • ガス置換デシケータージャンボ アズワン

    ガス置換デシケータージャンボ

    アズワン
    ¥162,000~税込¥178,200~
    1台
    当日出荷
    不活性ガス環境で大量の防湿保管が可能な、ジャンボサイズのガスデシケーターです。
    材質(本体)PMMA(アクリル樹脂)キャスター有り材質(キャスター)PA(ナイロン)製荷姿完成品棚板間隔(mm)40キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヵ所付)棚ピッチ(mm)50材質(枠)アルミサッシ棚板寸法(mm)490×460
  • オートドライデシケーターFNツインエンジン アズワン

    オートドライデシケーターFNツインエンジン

    アズワン
    ¥332,000~税込¥365,200~
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    アナログ制御ながらデジタル高制御デシケーターに迫る除湿性能に強化しました。
    材質(本体)PMMA(アクリル)制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)キャスター前輪2ヶ所ストッパー材質(キャスター)PA(ナイロン製)電源コード(m)約2(3Pプラグ)キャスター径(Φmm)65電源(AC100V)50/60Hz材質(枠)アルミ取付ピッチ(mm)50棚板寸法(mm)490×460除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出湿度設定範囲(%RH)20~50パッキン(扉)マグネット式湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)
  • ビッグドライ鍵付き(オートドライ) SPB-V アズワン

    ビッグドライ鍵付き(オートドライ) SPB-V

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥124,000~税込¥136,400~
    1台
    当日出荷
    新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。 左扉は上下にラッチ式鍵、右扉は一般的な回転式鍵を採用しています。 SPB-V2・V4は開口部中央に柱がありませんので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。
    その他※庫内無負荷時、使用環境による材質(前面)ガラス材質(本体)スチール鋼板メラミン焼付塗装電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.8棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時)取付ピッチ(mm)(棚板)60除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出
  • PETガス置換デシケーター アズワン

    PETガス置換デシケーター

    アズワン
    ¥173,000~税込¥190,300~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様材質(本体/枠):PET(ポリエチレンテレフタレート)/アルミ、キャスター(ストッパー前輪2個付き)(mm):Φ65ナイロン製、棚板仕様:ステンレス、棚板寸法/取り付けピッチ(mm):490×460/50、バルブ取付けネジ:Rc1/4×4個棚板間隔(mm)40棚板耐荷重(kg)約20/枚
  • マルチタイプガス置換デシケータMGD アズワン

    マルチタイプガス置換デシケータMGD

    アズワン
    ¥463,000~税込¥509,300~
    1台
    31日以内出荷
    独立した小部屋にガス配管を並列に接続していますので、扉を開けても他の小部屋には影響を与えません。 湿度・酸素の影響を最小限に抑える事ができますので、精密なサンプルの保管に適しています。 各室にガスOUTバルブが付いています。
    材質(本体)PMMA(アクリル)耐荷重(kg)(庫内)5/均等荷重キャスターストッパー×2個付き材質(キャスター)ナイロン製取付ねじ(バルブ)Rc1/4キャスター径(Φmm)65材質(枠)アルミサッシ流量計(L/min)10バルブ(ガス接続)外径Φ6mm用
  • ビッグドライ(シリカゲル用)SPX アズワン

    ビッグドライ(シリカゲル用)SPX

    アズワン
    ¥60,400~税込¥66,440~
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    シリカゲル式のスチール製デシケーターです。 左扉は上下にラッチ式鍵、右扉は一般的な回転式鍵を採用しています。
    材質(前面)ガラス材質(本体)スチール鋼板メラミン焼付塗装棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時)取付ピッチ(mm)60
  • スタンダードデシケーター両面タイプ アズワン

    スタンダードデシケーター両面タイプ

    アズワン
    ¥344,000~税込¥378,400~
    1台
    当日出荷
    デシケーターの両側が扉になっており、どちらからでも開閉が可能です。 扉にはマグネットパッキンを使用していますので、気密性に優れ扉の開閉も片手でスムーズに行えます。 温湿度計などの各種アクセサリー(別売)を付ける事により、便利に使用できます。
    付属品棚板8枚、シリカゲル皿2枚質量(kg)56キャスターΦ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き)内寸法(mm)1138×532×1486外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1152×546×1765取付ピッチ(mm)(棚板)50棚段数(段)(最大)25段×2列棚板寸法(mm)490×460
  • ガス置換デシケータージャンボ アズワン

    ガス置換デシケータージャンボ

    アズワン
    ¥498,000税込¥547,800
    1台
    当日出荷
    扉部は気密性に優れています。 ガス置換対応・各室独立タイプ(4室)で、1つの扉を開けても他室の環境を損ねる事はありません。 各種アクセサリー(別売)のため、標準で各室4ヶ所のバルブ取り付けネジ(ガス置換孔)が付いています。
    付属品棚板×8枚、シリカゲル皿×4枚仕様ステンレス棚、独立4室質量(kg)70材質(本体)PMMA(アクリル)キャスターストッパー×2個付き材質(キャスター)ナイロン製取付ねじ(バルブ)Rc1/4×各室4個棚板間隔(mm)40キャスター径(Φmm)65棚板耐荷重(kg)約20/枚材質(棚板)ステンレス外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1152×517×1765材質(枠)アルミサッシ取付ピッチ(mm)50内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×483×736×4室アズワン品番1-5213-04棚板寸法(mm)490×460
  • ガス置換デシケーター(SUSウォールタイプ) アズワン

    ガス置換デシケーター(SUSウォールタイプ)

    アズワン
    ¥213,000~税込¥234,300~
    1台
    当日出荷から22日以内出荷
    大容量のガス置換対応デシケーターです。扉部はパッチン錠を採用しています。電子部品の静電気対策や薬品保管のご使用に適しています。
    仕様本体右側面下部にアースターミナル1箇所付(アース線3m付)キャスター径:Φ65mm(ストッパー2ヶ所付)バルブ取付ネジ:PT1/4×4個材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:帯電防止アクリル板、枠:アルミサッシ、棚板:ステンレス(SUS430)、キャスター:PA(ナイロン)製荷姿完成品棚板間隔(mm)40棚板耐荷重(kg)20kg/枚棚ピッチ(mm)50
  • ガス置換デシケータージャンボ アズワン

    ガス置換デシケータージャンボ

    アズワン
    ¥221,000~税込¥243,100~
    1台
    当日出荷
    材質(本体)PMMA(アクリル樹脂)キャスター有り材質(キャスター)PA(ナイロン)製荷姿完成品棚板間隔(mm)40キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヵ所付)棚ピッチ(mm)50材質(枠)アルミサッシ棚板寸法(mm)490×460
  • 静電仕様デシケーター アズワン

    静電仕様デシケーター

    アズワン
    ¥276,000税込¥303,600
    1台
    21日以内出荷
    ステンレス製棚板を含め導通がとれていますので、アースをつないで使用すれば静電気の発生を抑えることができます。
    材質(本体)静電性PMMA(アクリル)材質(キャスター)PA(ナイロン)内寸法(mm)560×483×1486型番SD-SSE棚板間隔(mm)40キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヵ所付)棚板耐荷重(kg)20kg/枚材質(棚板)ステンレス材質(枠)アルミサッシ外寸法(mm)574×517×1770取付ピッチ(mm)50材質(パッキン)扉:マグネット式アズワン品番1-6129-01棚板寸法(mm)490×460
  • ヘビーデシケーター アズワン

    ヘビーデシケーター

    アズワン
    ¥248,000税込¥272,800
    1台
    当日出荷
    付属品スライドレール棚4枚、シリカゲル皿1枚質量(kg)35材質(本体)アクリル(PMMA)材質(キャスター)PA(ナイロン)製内寸法(mm)560×483×1486荷姿完成品型番HD-S取付ねじPT1/4×4個(バルブ用)キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヶ所付)スライド寸法(mm)300棚板耐荷重(kg)35kg/枚材質(棚板)ステンレス(SUS430)棚ピッチ(mm)50(棚板間隔40)材質(枠)アルミサッシ外寸法(mm)574×600×1770アズワン品番6-6959-01棚板寸法(mm)470×460
  • ヘビーデシケーターオートドライ アズワン

    ヘビーデシケーターオートドライ

    アズワン
    ¥386,000税込¥424,600
    1台
    当日出荷
    重量物の保管に適したスライド式耐荷重棚板と庫内を低湿度に保つドライユニットを装備したデシケーターです。ドライユニットは、固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので安定した除湿が可能です。扉部はカマ型ハンドルを採用しており、密閉性に優れています。アジャスター付きですので安定した設置が可能です。
    付属品スライドレール棚:4枚、低温度デジタル温湿度計(LHI-LPN)質量(kg)35材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)5W(平均)材質(キャスター)PA(ナイロン)製内寸法(mm)560×483×1486荷姿完成品キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヶ所付)棚板耐荷重(kg)35kg/枚材質(棚板)ステンレス製(SUS430)電源コード2Pプラグ付コード 3m棚ピッチ(mm)50(最小棚板間隔40mm)材質(枠)アルミサッシ外寸法(mm)574×600×1770設定湿度(%)20~50%RH(使用環境により異なります。)アズワン品番1-6009-01棚板寸法(mm)490×460除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール)によるH2O電気分解排出湿度コントロールダイヤル自動調節式(相対湿度)除湿素子有効膜面積(mm)70×70
大型デシケーター