13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートドライデシケーター アズワンオートドライデシケーターアズワン
217,000税込238,700
1台
当日出荷
デジケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。 新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間無く設置できます。 新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。 デジケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。 キャスター付きで移動も容易です。 湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。
材質(本体)PMMA(アクリル)消費電力(W)30制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)キャスター前輪2ヶ所ストッパー材質(キャスター)PA(ナイロン製)電源コード(m)約2(3Pプラグ)キャスター径(Φmm)65電源(AC100V)50/60Hz材質(枠)アルミ取付ピッチ(mm)50棚板寸法(mm)490×460除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出湿度設定範囲(%RH)20~50パッキン(扉)マグネット式除湿素子有効膜面積(cm2)約49湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)
スタンダードデシケータージャンボ アズワンスタンダードデシケータージャンボアズワン
136,000税込149,600
1台
当日出荷
扉パッキンにはマグネットパッキンを採用し、気密性に優れています。スライドレール棚・温湿度計等の各種アクセサリー(別売)を取り付けることにより、便利にご使用いただけます。
材質(本体)PMMA(アクリル)棚板寸法(mm)490×460材質(キャスター)PA(ナイロン)荷姿完成品キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヵ所付)材質(枠)アルミサッシ取付ピッチ(mm)50
ガス置換デシケータージャンボ アズワンガス置換デシケータージャンボアズワン
155,000税込170,500
1台
当日出荷
不活性ガス環境で大量の防湿保管が可能な、ジャンボサイズのガスデシケーターです。
材質(本体)PMMA(アクリル樹脂)キャスター有り材質(キャスター)PA(ナイロン)製荷姿完成品棚板間隔(mm)40キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヵ所付)棚ピッチ(mm)50材質(枠)アルミサッシ棚板寸法(mm)490×460
オートドライデシケーターFNツインエンジン アズワンオートドライデシケーターFNツインエンジンアズワン
319,000税込350,900
1台
当日出荷
アナログ制御ながらデジタル高制御デシケーターに迫る除湿性能に強化しました。
除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出湿度設定範囲(%RH)20~50湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)材質(本体)PMMA(アクリル)材質(枠)アルミキャスター前輪2ヶ所ストッパーキャスター径(Φmm)65材質(キャスター)PA(ナイロン製)棚板寸法(mm)490×460取付ピッチ(mm)50パッキン(扉)マグネット式電源(AC100V)50/60Hz電源コード(m)約2(3Pプラグ)
PETガス置換デシケーター アズワンPETガス置換デシケーターアズワン
162,000税込178,200
1個
当日出荷
仕様材質(本体/枠):PET(ポリエチレンテレフタレート)/アルミ、キャスター(ストッパー前輪2個付き)(mm):Φ65ナイロン製、棚板仕様:ステンレス、棚板寸法/取り付けピッチ(mm):490×460/50、バルブ取付けネジ:Rc1/4×4個棚板間隔(mm)40棚板耐荷重(kg)約20/枚
ビッグドライ(シリカゲル用)SPX アズワンビッグドライ(シリカゲル用)SPXアズワン
56,100税込61,710
1台
当日出荷
シリカゲル式のスチール製デシケーターです。 左扉は上下にラッチ式鍵、右扉は一般的な回転式鍵を採用しています。
材質(本体)スチール鋼板メラミン焼付塗装材質(前面)ガラス棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時)取付ピッチ(mm)60
スタンダードデシケーター両面タイプ アズワンスタンダードデシケーター両面タイプアズワン
333,000税込366,300
1台
当日出荷
デシケーターの両側が扉になっており、どちらからでも開閉が可能です。 扉にはマグネットパッキンを使用していますので、気密性に優れ扉の開閉も片手でスムーズに行えます。 温湿度計などの各種アクセサリー(別売)を付ける事により、便利に使用できます。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1152×546×1765内寸法(mm)1138×532×1486棚板寸法(mm)490×460取付ピッチ(mm)(棚板)50棚段数(段)(最大)25段×2列質量(kg)56キャスターΦ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き)付属品棚板8枚、シリカゲル皿2枚
ガス置換デシケータージャンボ アズワンガス置換デシケータージャンボアズワン
459,000税込504,900
1台
当日出荷
扉部は気密性に優れています。 ガス置換対応・各室独立タイプ(4室)で、1つの扉を開けても他室の環境を損ねる事はありません。 各種アクセサリー(別売)のため、標準で各室4ヶ所のバルブ取り付けネジ(ガス置換孔)が付いています。
仕様ステンレス棚、独立4室付属品棚板×8枚、シリカゲル皿×4枚質量(kg)70材質(本体)PMMA(アクリル)キャスターストッパー×2個付き材質(キャスター)ナイロン製取付ねじ(バルブ)Rc1/4×各室4個棚板間隔(mm)40キャスター径(Φmm)65棚板耐荷重(kg)約20/枚材質(棚板)ステンレス外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1152×517×1765材質(枠)アルミサッシ取付ピッチ(mm)50内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×483×736×4室アズワン品番1-5213-04棚板寸法(mm)490×460
ビッグドライ鍵付き(オートドライ) SPB-V アズワンビッグドライ鍵付き(オートドライ) SPB-Vアズワン(1件のレビュー)
110,000税込121,000
1台
当日出荷
新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。 左扉は上下にラッチ式鍵、右扉は一般的な回転式鍵を採用しています。 SPB-V2・V4は開口部中央に柱がありませんので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。
除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出その他※庫内無負荷時、使用環境による材質(前面)ガラス材質(本体)スチール鋼板メラミン焼付塗装電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.8棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時)取付ピッチ(mm)(棚板)60
ガス置換デシケータージャンボ アズワンガス置換デシケータージャンボアズワン
212,000税込233,200
1台
当日出荷
材質(本体)PMMA(アクリル樹脂)キャスター有り材質(キャスター)PA(ナイロン)製荷姿完成品棚板間隔(mm)40キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヵ所付)棚ピッチ(mm)50材質(枠)アルミサッシ棚板寸法(mm)490×460
ヘビーデシケーター アズワンヘビーデシケーターアズワン
213,000税込234,300
1台
当日出荷
アズワン品番6-6959-01付属品スライドレール棚4枚、シリカゲル皿1枚質量(kg)35材質(本体)アクリル(PMMA)材質(キャスター)PA(ナイロン)製内寸法(mm)560×483×1486荷姿完成品型番HD-S取付ねじPT1/4×4個(バルブ用)キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヶ所付)スライド寸法(mm)300棚板耐荷重(kg)35kg/枚材質(棚板)ステンレス(SUS430)棚ピッチ(mm)50(棚板間隔40)材質(枠)アルミサッシ外寸法(mm)574×600×1770棚板寸法(mm)470×460
ヘビーデシケーターオートドライ アズワンヘビーデシケーターオートドライアズワン
353,000税込388,300
1台
当日出荷
重量物の保管に適したスライド式耐荷重棚板と庫内を低湿度に保つドライユニットを装備したデシケーターです。ドライユニットは、固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので安定した除湿が可能です。扉部はカマ型ハンドルを採用しており、密閉性に優れています。アジャスター付きですので安定した設置が可能です。
アズワン品番1-6009-01付属品スライドレール棚:4枚、低温度デジタル温湿度計(LHI-LPN)質量(kg)35材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)5W(平均)材質(キャスター)PA(ナイロン)製内寸法(mm)560×483×1486荷姿完成品キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヶ所付)棚板耐荷重(kg)35kg/枚材質(棚板)ステンレス製(SUS430)電源コード2Pプラグ付コード 3m棚ピッチ(mm)50(最小棚板間隔40mm)材質(枠)アルミサッシ外寸法(mm)574×600×1770設定湿度(%)20~50%RH(使用環境により異なります。)棚板寸法(mm)490×460除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール)によるH2O電気分解排出湿度コントロールダイヤル自動調節式(相対湿度)除湿素子有効膜面積(mm)70×70
IDデシケーター アズワンIDデシケーターアズワン
328,000税込360,800
1台
当日出荷
各室を独立分離し、それぞれに除湿ユニットを配備していますので、他室からの影響を最小限に抑えます。各ユニットは継続的に庫内の水分を庫外に排出します。PSE対応商品です。
質量(kg)36材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)電源(V)AC100 50/60Hz(2個の電源が必要です。)材質(キャスター)PA(ナイロン)製内寸法(mm)560×483×736×2室荷姿完成品キャスター径(Φmm)65(ストッパー前面2ヶ所付)電源コード2Pプラグ付コード 約2.8m材質(枠)アルミサッシ外寸法(mm)574×517×1770棚板寸法(mm)490×460
大型デシケーター