大型デシケーター :「扉付き 棚」の検索結果

大型デシケーターは、実験や研究の際に湿気や酸化などから守ります。様々なタイプがあり、研究材料によって選択します。湿度調節に関しても、高湿度・中湿度・低湿度とあります。他にも静電気の発生を防ぐ機能やガラス真空タイプ、ガス置換など豊富に種類があります。重量物保管に適したものや無駄なスペースをなくし、広さを有効活用できるもの、エラー表示機能を装備しているものなどは利用しやすく、便利です。ガラスで中が見えるようになっているものがほとんどで、状態などをすぐに確認することができるのが特徴です。いずれもクリーンな状態を保つことができます。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重量物の保管に適したスライド式耐荷重棚板と庫内を低湿度に保つドライユニットを装備したデシケーターです。ドライユニットは、固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので安定した除湿が可能です。扉部はカマ型ハンドルを採用しており、密閉性に優れています。アジャスター付きですので安定した設置が可能です。
アズワン品番1-6009-01 付属品スライドレール棚:4枚、低温度デジタル温湿度計(LHI-LPN) 質量(kg)35 材質(本体)アクリル樹脂(PMMA) 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)5W(平均) 材質(キャスター)PA(ナイロン)製 内寸法(mm)560×483×1486 荷姿完成品 キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヶ所付) 棚板耐荷重(kg)35kg/枚 材質(棚板)ステンレス製(SUS430) 電源コード2Pプラグ付コード 3m 棚ピッチ(mm)50(最小棚板間隔40mm) 材質(枠)アルミサッシ 外寸法(mm)574×600×1770 設定湿度(%)20~50%RH(使用環境により異なります。) 棚板寸法(mm)490×460 除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール)によるH2O電気分解排出 湿度コントロールダイヤル自動調節式(相対湿度) 除湿素子有効膜面積(mm)70×70
1台
353,000 税込388,300
当日出荷