14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
扉パッキンにはマグネットパッキンを採用し、気密性に優れています。スライドレール棚・温湿度計等の各種アクセサリー(別売)を取り付けることにより、便利にご使用いただけます。
材質(本体)PMMA(アクリル) 棚板寸法(mm)490×460 材質(キャスター)PA(ナイロン) 荷姿完成品 キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヵ所付) 材質(枠)アルミサッシ 取付ピッチ(mm)50
1台
136,000 税込149,600
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。 新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間無く設置できます。 新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。 デジケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。 キャスター付きで移動も容易です。 湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。
材質(本体)PMMA(アクリル) 消費電力(W)30 制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度) キャスター前輪2ヶ所ストッパー 材質(キャスター)PA(ナイロン製) 電源コード(m)約2(3Pプラグ) キャスター径(Φmm)65 電源(AC100V)50/60Hz 材質(枠)アルミ 取付ピッチ(mm)50 棚板寸法(mm)490×460 除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出 湿度設定範囲(%RH)20~50 パッキン(扉)マグネット式 除湿素子有効膜面積(cm2)約49 湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)
1台
217,000 税込238,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

不活性ガス環境で大量の防湿保管が可能な、ジャンボサイズのガスデシケーターです。
材質(本体)PMMA(アクリル樹脂) キャスター有り 材質(キャスター)PA(ナイロン)製 荷姿完成品 棚板間隔(mm)40 キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヵ所付) 棚ピッチ(mm)50 材質(枠)アルミサッシ 棚板寸法(mm)490×460
1台
155,000 税込170,500
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワン品番6-6959-01 付属品スライドレール棚4枚、シリカゲル皿1枚 質量(kg)35 材質(本体)アクリル(PMMA) 材質(キャスター)PA(ナイロン)製 内寸法(mm)560×483×1486 荷姿完成品 型番HD-S 取付ねじPT1/4×4個(バルブ用) キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヶ所付) スライド寸法(mm)300 棚板耐荷重(kg)35kg/枚 材質(棚板)ステンレス(SUS430) 棚ピッチ(mm)50(棚板間隔40) 材質(枠)アルミサッシ 外寸法(mm)574×600×1770 棚板寸法(mm)470×460
1台
213,000 税込234,300
10日以内出荷

アナログ制御ながらデジタル高制御デシケーターに迫る除湿性能に強化しました。
除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出 湿度設定範囲(%RH)20~50 湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による) 制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度) 材質(本体)PMMA(アクリル) 材質(枠)アルミ キャスター前輪2ヶ所ストッパー キャスター径(Φmm)65 材質(キャスター)PA(ナイロン製) 棚板寸法(mm)490×460 取付ピッチ(mm)50 パッキン(扉)マグネット式 電源(AC100V)50/60Hz 電源コード(m)約2(3Pプラグ)
1台
319,000 税込350,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製棚板を含め導通がとれていますので、アースをつないで使用すれば静電気の発生を抑えることができます。
アズワン品番1-6129-01 材質(本体)静電性PMMA(アクリル) 材質(キャスター)PA(ナイロン) 内寸法(mm)560×483×1486 型番SD-SSE 棚板間隔(mm)40 キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヵ所付) 棚板耐荷重(kg)20kg/枚 材質(棚板)ステンレス 材質(枠)アルミサッシ 外寸法(mm)574×517×1770 取付ピッチ(mm)50 材質(パッキン)扉:マグネット式 棚板寸法(mm)490×460
1台
256,000 税込281,600
21日以内出荷

仕様材質(本体/枠):PET(ポリエチレンテレフタレート)/アルミ、キャスター(ストッパー前輪2個付き)(mm):Φ65ナイロン製、棚板仕様:ステンレス、棚板寸法/取り付けピッチ(mm):490×460/50、バルブ取付けネジ:Rc1/4×4個 棚板間隔(mm)40 棚板耐荷重(kg)約20/枚
1個
162,000 税込178,200
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独立した小部屋にガス配管を並列に接続していますので、扉を開けても他の小部屋には影響を与えません。 湿度・酸素の影響を最小限に抑える事ができますので、精密なサンプルの保管に適しています。 各室にガスOUTバルブが付いています。
材質(本体)PMMA(アクリル) 耐荷重(kg)(庫内)5/均等荷重 キャスターストッパー×2個付き 材質(キャスター)ナイロン製 取付ねじ(バルブ)Rc1/4 キャスター径(Φmm)65 材質(枠)アルミサッシ 流量計(L/min)10 バルブ(ガス接続)外径Φ6mm用
1台
412,000 税込453,200
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デシケーターの両側が扉になっており、どちらからでも開閉が可能です。 扉にはマグネットパッキンを使用していますので、気密性に優れ扉の開閉も片手でスムーズに行えます。 温湿度計などの各種アクセサリー(別売)を付ける事により、便利に使用できます。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1152×546×1765 内寸法(mm)1138×532×1486 棚板寸法(mm)490×460 取付ピッチ(mm)(棚板)50 棚段数(段)(最大)25段×2列 質量(kg)56 キャスターΦ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き) 付属品棚板8枚、シリカゲル皿2枚
1台
333,000 税込366,300
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉部は気密性に優れています。 ガス置換対応・各室独立タイプ(4室)で、1つの扉を開けても他室の環境を損ねる事はありません。 各種アクセサリー(別売)のため、標準で各室4ヶ所のバルブ取り付けネジ(ガス置換孔)が付いています。
仕様ステンレス棚、独立4室 付属品棚板×8枚、シリカゲル皿×4枚 質量(kg)70 材質(本体)PMMA(アクリル) キャスターストッパー×2個付き 材質(キャスター)ナイロン製 取付ねじ(バルブ)Rc1/4×各室4個 棚板間隔(mm)40 キャスター径(Φmm)65 棚板耐荷重(kg)約20/枚 材質(棚板)ステンレス 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1152×517×1765 材質(枠)アルミサッシ 取付ピッチ(mm)50 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×483×736×4室 アズワン品番1-5213-04 棚板寸法(mm)490×460
1台
459,000 税込504,900
当日出荷

材質(本体)PMMA(アクリル樹脂) キャスター有り 材質(キャスター)PA(ナイロン)製 荷姿完成品 棚板間隔(mm)40 キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヵ所付) 棚ピッチ(mm)50 材質(枠)アルミサッシ 棚板寸法(mm)490×460
1台
212,000 税込233,200
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大容量のガス置換対応デシケーターです。扉部はパッチン錠を採用しています。電子部品の静電気対策や薬品保管のご使用に適しています。
仕様本体右側面下部にアースターミナル1箇所付(アース線3m付)キャスター径:Φ65mm(ストッパー2ヶ所付)バルブ取付ネジ:PT1/4×4個 材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:帯電防止アクリル板、枠:アルミサッシ、棚板:ステンレス(SUS430)、キャスター:PA(ナイロン)製 荷姿完成品 棚板間隔(mm)40 棚板耐荷重(kg)20kg/枚 棚ピッチ(mm)50
1台
204,000 税込224,400
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各室を独立分離し、それぞれに除湿ユニットを配備していますので、他室からの影響を最小限に抑えます。各ユニットは継続的に庫内の水分を庫外に排出します。PSE対応商品です。
質量(kg)36 材質(本体)アクリル樹脂(PMMA) 電源(V)AC100 50/60Hz(2個の電源が必要です。) 材質(キャスター)PA(ナイロン)製 内寸法(mm)560×483×736×2室 荷姿完成品 キャスター径(Φmm)65(ストッパー前面2ヶ所付) 電源コード2Pプラグ付コード 約2.8m 材質(枠)アルミサッシ 外寸法(mm)574×517×1770 棚板寸法(mm)490×460
1台
328,000 税込360,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重量物の保管に適したスライド式耐荷重棚板と庫内を低湿度に保つドライユニットを装備したデシケーターです。ドライユニットは、固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので安定した除湿が可能です。扉部はカマ型ハンドルを採用しており、密閉性に優れています。アジャスター付きですので安定した設置が可能です。
アズワン品番1-6009-01 付属品スライドレール棚:4枚、低温度デジタル温湿度計(LHI-LPN) 質量(kg)35 材質(本体)アクリル樹脂(PMMA) 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)5W(平均) 材質(キャスター)PA(ナイロン)製 内寸法(mm)560×483×1486 荷姿完成品 キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヶ所付) 棚板耐荷重(kg)35kg/枚 材質(棚板)ステンレス製(SUS430) 電源コード2Pプラグ付コード 3m 棚ピッチ(mm)50(最小棚板間隔40mm) 材質(枠)アルミサッシ 外寸法(mm)574×600×1770 設定湿度(%)20~50%RH(使用環境により異なります。) 棚板寸法(mm)490×460 除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール)によるH2O電気分解排出 湿度コントロールダイヤル自動調節式(相対湿度) 除湿素子有効膜面積(mm)70×70
1台
353,000 税込388,300
当日出荷