石英製品 :「光度計」の検索結果
石英製品とは、石英 (SiO2:二酸化ケイ素)から作られたガラスを使った製品。石英ガラスは普通のガラスよりも透明度が高く、光の透過性、耐熱性や耐寒性に大変優れているのが特徴です。急激な温度や熱の変化にも影響されにくい素材。高温で加熱し続けたり、溶接したりしても、高い精度を長期間にわたって保つことができます。石英ガラスはビーカー、フラスコ、時計皿などの他、半導体製品の装置や発光ダイオード製造の装置などにも使用されています。
関連キーワード
タイプ全面透明
光路長(mm)10
光路幅(mm)10
高さ(mm)58
外形寸法(mm)12.5×12.5×58
材質合成石英ガラス
仕様●分光光度計用紫外域:190~2000nm
1個
¥25,900
税込¥28,490
3日以内出荷
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。