絞り込み
内径(Φmm)
  • 15.5
  • 0.5(25)
  • 0.8(16)
  • 1(61)
  • 2(96)
  • 2.5(26)
  • 3(93)
  • 4(137)
  • 5(100)
  • 6(166)
  • 6.35(18)
  • 7(84)
  • 8(137)
  • 9(110)
  • 10(105)
  • 12(99)
  • 13(21)
  • 15(65)
  • 18(27)
  • 19(43)
  • 25(41)
外径(Φmm)
  • 14.5(1)
  • 17.0(1)
材質
  • 樹脂(3)
  • 色クリア(1)
ホース長さ(m)
  • 0.177(1)
  • 0.305(2)
  • 0.915(1)
  • 1(1)
  • 305(1)
  • 915(1)
ブランド
  • コクゴ(1)
  • フロンケミカル(1)
  • 三商(1)
コクゴ・フロンケミカル・三商
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チューブ・ホース類とは、研究や製造現場などで使用するチューブやホースを指しています。理化学研究分野で一般的に使われているシリコンチューブは、約200度の高温にも耐えられる耐熱性をもっています。その他にも、ゴムやフッ素樹脂、ビニール製と用途に合わせて様々な材質のチューブがあります。熱可塑性ポリウレタンで作られており電気を効率よく通す導電性チューブや、反対にポリプロピレンで作られており帯電防止のチューブなども現場で活用されています。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FEP熱収縮チューブ 三商FEP熱収縮チューブ三商
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ホットエアーガン等の熱風による加熱収縮によって密着します(150℃で殆ど収縮し、175℃で収縮が完了)。異径管収縮もでき、収縮率は25~30%です。耐熱性(-150~200℃)、耐薬品性、耐候性にほぼ万能。絶縁性、耐熱性、耐薬品性、離型性に優れたフッ素樹脂(FEP)製です。絶縁用の他に小径ロールの被覆など、フッ素樹脂の高機能を付加できます。
長さ(m)1材質フッ素樹脂(FEP)連続使用温度(℃)-150~200最高使用温度(℃)200収縮温度150~175℃収縮率(%)25~30最低使用温度(℃)-150
フッ素樹脂(PFA)フレキシブルチューブ フロンケミカルフッ素樹脂(PFA)フレキシブルチューブフロンケミカル
9,598税込10,558
1本
5日以内出荷
螺旋状の波形チューブと比べ曲げ半径が小さい(内径の約1/4)曲げても内径は殆ど変形しません。
用途研究用装置などに。材質PFA半透明使用温度範囲(℃)150適合流体酸・アリカリ・超純水
ペンケムCT(波形フレキシブルチューブ) コクゴペンケムCT(波形フレキシブルチューブ)コクゴ
12,980税込14,278特価
1本(305mm)ほか
当日出荷から17日以内出荷
屈曲疲労寿命が抜群です。殆ど全ての薬品に耐え、ストレスクラック耐久性にも優れています。波形部の長さを50%に縮めたり、140%迄伸ばせます。化学的に不活性ですから、液体を汚染しません。
チューブ/ホース類