絞り込み
ブランド
  • 三商(4)
  • アズワン(2)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • 八興(2)
  • 弘進ゴム(1)
  • 日本理化学器械(NRK)(1)
  • フロンケミカル(1)
  • フロン工業(1)
  • アラム(1)
内径(Φmm)
  • 6(2)
  • 8(11)
  • 12.1(2)
外径(Φmm)
  • 13.5
  • 2(42)
  • 3(91)
  • 4(152)
  • 5(110)
  • 6(193)
  • 6.35(47)
  • 7(118)
  • 8(186)
  • 9(109)
  • 10(191)
  • 11(92)
  • 12(169)
  • 12.7(46)
  • 13(89)
  • 14(71)
  • 15(72)
  • 16(87)
  • 18(79)
  • 19(35)
  • 20(41)
  • 色クリア(6)
ホース長さ(m)
  • 0.177(1)
  • 0.305(1)
  • 1(5)
  • 10(3)
  • 50(3)
  • 100(3)
  • 300(1)
  • 600(1)
  • 900(1)
  • 1200(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(4)
  • 樹脂(3)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チューブ・ホース類とは、研究や製造現場などで使用するチューブやホースを指しています。理化学研究分野で一般的に使われているシリコンチューブは、約200度の高温にも耐えられる耐熱性をもっています。その他にも、ゴムやフッ素樹脂、ビニール製と用途に合わせて様々な材質のチューブがあります。熱可塑性ポリウレタンで作られており電気を効率よく通す導電性チューブや、反対にポリプロピレンで作られており帯電防止のチューブなども現場で活用されています。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テトロン ブレードホース アラムテトロン ブレードホースアラム(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻
当日出荷から4日以内出荷
軟質の塩化ビニルに強力テトロン糸を網状に組み込んだ耐圧性に優れたホースです。
材質塩化ビニル長さ(m)10規格食品衛生法適合耐熱温度(℃)70(無負荷)使用糸テトロン
ユニチューブ 日本理化学器械(NRK)ユニチューブ日本理化学器械(NRK)(2件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1個(1m)
当日出荷から11日以内出荷
耐薬品性に優れています。(酸・アルカリに強い) 耐油性に優れ、真空ポンプの吸・排管に使用されています。 耐オゾン性に優れ、長期間保存使用可能です。 使用温度範囲は-50℃~+115℃と広く、温度変化に殆ど影響がありません。 Wサイズは加圧・引圧にも使用できます。 半透明なのでチューブの中の観測ができます。 寒・暖に関係なく柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。
ユニチューブ 三商ユニチューブ三商
3,298税込3,628
1本(1m)
5日以内出荷から8日以内出荷
酸、アルカリに強い耐薬品性。耐油性に優れているので、真空ポンプの吸・排気に。Wサイズは加圧・引圧可能です。耐オゾン性に優れています。温度範囲:-50℃~115℃。半透明でチューブ中の観測ができます。柔軟性に富んでいます。
材質塩ビ系・高分子ポリマー仕様半透明長さ(m)1温度範囲(℃)-50~115最低使用温度(℃)-50
テトロンブレードホース 八興テトロンブレードホース八興(1件のレビュー)
369税込406
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
長さ(m)1
フッ素樹脂(PFA)フレキシブルチューブ フロンケミカルフッ素樹脂(PFA)フレキシブルチューブフロンケミカル
7,498税込8,248
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
螺旋状の波形チューブと比べ曲げ半径が小さい(内径の約1/4)曲げても内径は殆ど変形しません。
用途研究用装置などに。材質PFA半透明使用温度範囲(℃)150適合流体酸・アリカリ・超純水
マルチウルトラチューブマークⅡ 弘進ゴムマルチウルトラチューブマークⅡ弘進ゴム
2,798税込3,078
1個(1m)ほか
7日以内出荷から10日以内出荷
マルチウルトラチューブと同等の特長を持ち、かつ補強糸のない分、柔軟性があり、作業操作が良好です。
定尺(m)10
マルチウルトラホースマークⅡ 三商マルチウルトラホースマークⅡ三商
2,798税込3,078
1本(1m)
5日以内出荷から13日以内出荷
内面は、フッ素樹脂ですので、強酸、強アルカリ性をはじめとする、ほとんどの溶剤に侵されません。補強糸の無い分、柔軟性があります。フッ素樹脂チューブは折曲げに弱い欠点がありますが、樹脂を被覆することにより、良好な曲げ角度が得られます。
透明長さ(m)1定尺(m)50
マルチパーパスホース アズワンマルチパーパスホースアズワン
3,898税込4,288
1巻(1m)
当日出荷から12日以内出荷
内面は4フッ化樹脂、外面はPVC(塩化ビニル樹脂)で、ほとんどの薬品・溶剤に侵されません。 補強ホースですので耐圧性に優れています。
材質フッ素樹脂半透明(有色含む)ホース長さ(m)1耐熱温度(℃)約40~50℃
サン・フーズホース アズワンサン・フーズホースアズワン
11,700税込12,870
1巻(10m)
当日出荷から10日以内出荷
耐圧・耐寒・耐摩耗性に優れたホースです。 半透明なので流体物の確認が容易です。
ホース長さ(m)10材質PVC(塩化ビニル樹脂)耐熱温度(℃)-20~+70(無荷重にて)仕様食品衛生法適合商品半透明適合規格食品衛生法最低使用温度(℃)-20
マルチウルトラホース 三商マルチウルトラホース三商
3,198税込3,518
1本(1m)
5日以内出荷
内面は、フッ素樹脂ですので、強酸、強アルカリ性をはじめとする、ほとんどの溶剤に侵されません。無抽出ホースで、内面流体を変質せず純度を変えません。非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。補強ホースですので、耐圧性に優れています。折曲げの繰返しにも強度を示します。
半透明ストライプ長さ(m)1定尺(m)50
耐圧ビニール管スプリングホース 三商耐圧ビニール管スプリングホース三商
36,980税込40,678
1個(100m)
5日以内出荷から10日以内出荷
PFAプライアントチューブ フロン工業PFAプライアントチューブフロン工業
44,980税込49,478
1個
22日以内出荷から63日以内出荷
PFAプライアントチューブはフレキシブルチューブの両端にジョイントを付けた物です。フレキシブルチュ-ブはF-8016のタイプを使用しジョイントは特殊インサートを使用し抜けにくい構造になっています。
材質PFA使用温度(℃)-40~+260(硬度ショアーD55)最低使用温度(℃)-40
マルチウルトラホースマークII TGK(東京硝子器械)マルチウルトラホースマークIITGK(東京硝子器械)
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
マルチウルトラホースと同等の特長をもち、補強糸のない分、柔軟性があります。 フッ素樹脂チューブは折曲げに弱い欠点がありますが、樹脂を被覆することにより、良好な曲げ角度が得られます。
用途溶剤用ホース純水用ホース食油、アルコール等、食品用ホース
マルチウルトラホース TGK(東京硝子器械)マルチウルトラホースTGK(東京硝子器械)
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
内面はフッ素樹脂なので、耐薬品性、耐溶剤性を有しています。 無抽出ホースなので、内面流体を変質させず純度を変えません。 非粘着性にすぐれ、高粘度の流体などを効率よく輸送できます。 補強ホースなので、耐圧性にすぐれています。 外面は柔軟性のあるPVCを使用しているので、作業操作性が良好です。 折曲げの繰返しにも強度を示します。
テトロンブレードホース 八興テトロンブレードホース八興
29,980税込32,978
1個(100m)
5日以内出荷
チューブ/ホース類