絞り込み
ブランド
  • アラム(3)
  • コクゴ(2)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • 三商(2)
  • 日本理化学器械(NRK)(1)
  • サンゴバン(1)
内径(Φmm)
  • 3.9(1)
  • 4(10)
  • 4.2(2)
外径(Φmm)
  • 5.8
  • 2(41)
  • 3(88)
  • 4(148)
  • 5(106)
  • 6(187)
  • 6.35(45)
  • 7(113)
  • 8(179)
  • 9(101)
  • 10(185)
  • 11(88)
  • 12(163)
  • 12.7(44)
  • 13(79)
  • 14(69)
  • 15(70)
  • 16(82)
  • 18(75)
  • 19(34)
  • 20(40)
  • 色クリア(1)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(1)
ホース長さ(m)
  • 1(5)
  • 10(1)
  • 80(1)
  • 100(3)
材質
  • ゴム(2)
  • 塩化ビニール(PVC)(5)
  • 樹脂(1)
ゴム・塩化ビニール(PVC)・樹脂
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チューブ・ホース類とは、研究や製造現場などで使用するチューブやホースを指しています。理化学研究分野で一般的に使われているシリコンチューブは、約200度の高温にも耐えられる耐熱性をもっています。その他にも、ゴムやフッ素樹脂、ビニール製と用途に合わせて様々な材質のチューブがあります。熱可塑性ポリウレタンで作られており電気を効率よく通す導電性チューブや、反対にポリプロピレンで作られており帯電防止のチューブなども現場で活用されています。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファーメド製薬バイオ用チューブ BPT サンゴバンファーメド製薬バイオ用チューブ BPTサンゴバン(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1箱(7.5m)
当日出荷から10日以内出荷
ローラーポンプに使用される場合、シリコーンチューブの約30倍の寿命があり、チューブを交換する手間が省けます。 USPクラスⅥに適合する細胞毒性、溶血性の無い安全なチューブで、調剤、バイオ分析用途に使用できます。 優れたガスバリアー性シリコンチューブに比べ、低い気体透過性を有しています。 優れた耐オゾン性、耐薬品性 オゾン、次亜塩素酸、過酸化水素によるチューブ劣化が少なくチューブを長持ちさせることができます。 酸、アルカリ、動・植物オイルに対して優れた耐性を持ちます。
用途診断試験製品の製造、細胞培養培地システム、ワクチン製造、バイオリアクタ・プロセスライン、製造ろ過および発酵、無菌充填、変性しやすい流体の移送材質熱可塑性エラストマー系耐熱温度(℃)135
ユニチューブ 日本理化学器械(NRK)ユニチューブ日本理化学器械(NRK)(2件のレビュー)
479税込527特価
1個(1m)
当日出荷から11日以内出荷
耐薬品性に優れています。(酸・アルカリに強い) 耐油性に優れ、真空ポンプの吸・排管に使用されています。 耐オゾン性に優れ、長期間保存使用可能です。 使用温度範囲は-50℃~+115℃と広く、温度変化に殆ど影響がありません。 Wサイズは加圧・引圧にも使用できます。 半透明なのでチューブの中の観測ができます。 寒・暖に関係なく柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。
ユニチューブ 三商ユニチューブ三商
479税込527
1本(1m)
5日以内出荷から8日以内出荷
酸、アルカリに強い耐薬品性。耐油性に優れているので、真空ポンプの吸・排気に。Wサイズは加圧・引圧可能です。耐オゾン性に優れています。温度範囲:-50℃~115℃。半透明でチューブ中の観測ができます。柔軟性に富んでいます。
材質塩ビ系・高分子ポリマー仕様半透明長さ(m)1温度範囲(℃)-50~115
黒ゴム管 TGK(東京硝子器械)黒ゴム管TGK(東京硝子器械)
489税込538
1本(1m)
4日以内出荷から6日以内出荷
材質天然ゴム(NR)黒色
スーパーテックスチューブ コクゴスーパーテックスチューブコクゴ
237税込261
1本(1m)ほか
当日出荷から10日以内出荷
用途医療用、理化学用
SOLEX フレキシブルチューブ(1m) アラムSOLEX フレキシブルチューブ(1m)アラム(1件のレビュー)
119税込131
1巻(1m)
4日以内出荷から17日以内出荷
弾性と柔軟性を有しているため、挿入時などに取り扱いが簡単です。 化学的に安定しており、耐薬品性に優れています。ただし、芳香族炭水素系の薬品には溶解する恐れがあります。 耐候性に優れ、長期に使用や保存にも硬化、ベトつき、ヒビ割れの心配はありません。 耐寒(-40度)、耐磨耗にも特筆すべき性質を有しています。 理化学実験および科学機器の接続、配管チューブとして最適です。
材質軟質PVC(塩化ビニル樹脂使用温度範囲(℃)-40~+60脆化温度(℃)-50
コーンエース コクゴコーンエースコクゴ
169税込186
1巻(1m)
4日以内出荷から6日以内出荷
材質塩化ビニール(PVC)、エラストマー
アメ色ゴム管 TGK(東京硝子器械)アメ色ゴム管TGK(東京硝子器械)
479税込527
1本(1m)
4日以内出荷から6日以内出荷
材質天然ゴム(NR)長さ(m)1アメ色
ソーレックスチューブ 三商ソーレックスチューブ三商(1件のレビュー)
109税込120
1本(1m)
5日以内出荷
弾性と柔軟性を有しているため挿入時などの取扱いが簡単です。化学的に安定しており、耐薬品性に優れています。ただし芳香族炭化水素の薬品には溶解の恐れがあります。耐候性に優れ、長期の使用に硬化、ベトつき、ヒビ割れの心配はありません。耐寒(-40℃)、耐摩耗にも特筆すべき性質を有しています。理化学実験の接続、配管チューブとして最適です。軟質PVC製。
材質軟質PVC長さ(m)1
ソーレックスチューブ(ソフトフレキシブルチューブ) アラムソーレックスチューブ(ソフトフレキシブルチューブ)アラム
1,198税込1,318
1巻(10m)ほか
5日以内出荷
弾性と柔軟性に優れ、挿入時などの取扱いが簡単です。 化学的に安定しており、耐薬品性に優れています。 耐候性に優れ、長期の使用や保存でも硬化・ベトつき・ヒビ割れの心配がありません。
材質特殊塩化ビニル使用温度範囲(℃)-30~70(無負荷)
ソーレックス アラムソーレックスアラム(1件のレビュー)
119税込131
1巻(1m)
5日以内出荷から7日以内出荷
弾性と柔軟性を有しているため、挿入時などの取り扱いが簡単です。 化学的に安定しており、耐薬品性に優れています。 ただし、芳香族炭水素系の薬品には溶解する恐れがあります。 耐候性に優れ、長期の使用や保存にも硬化やベトつき、ヒビ割れの心配はありません。 耐寒(-40℃)、耐摩耗にも特筆すべき性質を有しています。
チューブ/ホース類