絞り込み
ブランド
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(1)
内径(Φmm)
  • 50.8(1)
外径(Φmm)
  • 63.4
  • 2(42)
  • 3(91)
  • 4(152)
  • 5(110)
  • 6(193)
  • 6.35(46)
  • 7(118)
  • 8(186)
  • 9(109)
  • 10(191)
  • 11(92)
  • 12(169)
  • 12.7(46)
  • 13(89)
  • 14(71)
  • 15(72)
  • 16(87)
  • 18(79)
  • 19(35)
  • 20(41)
ホース長さ(m)
  • 10(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
塩化ビニール(PVC)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チューブ・ホース類とは、研究や製造現場などで使用するチューブやホースを指しています。理化学研究分野で一般的に使われているシリコンチューブは、約200度の高温にも耐えられる耐熱性をもっています。その他にも、ゴムやフッ素樹脂、ビニール製と用途に合わせて様々な材質のチューブがあります。熱可塑性ポリウレタンで作られており電気を効率よく通す導電性チューブや、反対にポリプロピレンで作られており帯電防止のチューブなども現場で活用されています。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラインエース 22114シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)ラインエース 22114シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
28,980税込31,878
1本
当日出荷
SDホースの耐圧タイプです。一般デリバリー・サクション用。水中ポンプの立上り、急傾斜、ホース吊り下げなどに。ダンパー車のサクション用。
仕様●許容圧力(常温)(MPa):0.5●使用温度範囲(℃):-10~50●原産国:日本●コード番号:401-2171材質軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール、補強繊維長さ(m)10ピッチ(mm)10内径(Φmm)50.8外径(Φmm)63.4使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)225外径(mm)63.4アズワン品番67-2361-10内径(mm)50.8許容圧力(MPa)0.5最低使用温度(℃)-10
チューブ/ホース類