絞り込み
内径(Φmm)
  • 0.127(2)
  • 0.13(2)
  • 1(2)
  • 2(5)
  • 2.5(8)
  • 3(2)
  • 3.48(2)
  • 4(13)
  • 4.5(2)
  • 4.57(2)
  • 5(8)
  • 6(9)
  • 6.5(4)
  • 6.99(3)
  • 7(3)
  • 7.5(5)
  • 8(9)
  • 9(5)
  • 9.56(3)
  • 10(2)
外径(Φmm)
  • 0.36(1)
  • 0.79(1)
  • 1.58(1)
  • 1.59(2)
  • 3.17(1)
  • 4(2)
  • 6(6)
  • 8(8)
  • 10(7)
  • 11(1)
  • 12(2)
  • 13(1)
  • 15(1)
  • 15.5(1)
材質
  • ゴム(1)
  • シリコン(3)
  • 樹脂(26)
  • 色レッド
  • 色イエロー(39)
  • 色オレンジ(10)
  • 色クリア(192)
  • 色グリーン(38)
  • 色グレー(13)
  • 色シルバー(5)
  • 色パープル(2)
  • 色ピンク(4)
  • 色ブラウン(11)
  • 色ブラック(72)
  • 色ブルー(45)
  • 色ベージュ(5)
  • 色ホワイト(99)
ホース長さ(m)
  • 1.5(3)
  • 3(4)
  • 5(3)
  • 10(5)
  • 15(3)
  • 20(12)
  • 50(2)
  • 100(3)
  • 200(1)
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)(10)
  • ユニバーサル(9)
  • アズワン(6)
  • 神田ゴム化学(4)
  • 潤工社(3)
  • コクゴ(2)
  • ケニス(2)
  • 三商(1)
  • アラム(1)
  • ケック(1)
  • バークル(1)
  • GILSON(ギルソン)(1)
TGK(東京硝子器械)・ユニバーサル・アズワン・神田ゴム化学・潤工社・コクゴ・ケニス・三商・アラム・ケック・バークル・GILSON(ギルソン)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チューブ・ホース類とは、研究や製造現場などで使用するチューブやホースを指しています。理化学研究分野で一般的に使われているシリコンチューブは、約200度の高温にも耐えられる耐熱性をもっています。その他にも、ゴムやフッ素樹脂、ビニール製と用途に合わせて様々な材質のチューブがあります。熱可塑性ポリウレタンで作られており電気を効率よく通す導電性チューブや、反対にポリプロピレンで作られており帯電防止のチューブなども現場で活用されています。
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローラークランプ ケックローラークランプケック(16件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
分解できるチューブクランプです。 オートクレーブ可能の耐久性・耐薬品性の高いポリブチレンテレフタレート(PBT)製です。 親指操作で、締めたりゆるめたりできます。 特殊構造で流量変化を抑えています。
材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)
カラフルチューブクランプ バークルカラフルチューブクランプバークル
759税込835
1個
当日出荷から翌々日出荷
ライン別に4色カラーで識別ができます。黒いナットで、開閉度を調節できます。耐熱性・耐薬品性に優れています。
材質PVDF(ポリフッ化ビニリデン樹脂)耐熱温度(℃)160
サンロンCチューブ 神田ゴム化学サンロンCチューブ神田ゴム化学(2件のレビュー)
989税込1,088
1巻(5m)
当日出荷から16日以内出荷
レッド、ブルー、イエローの三色を取揃えていますので、ラインの区分け確認が容易です。各色とも透明カラーですので流体の確認も可能です。チューブは内層と外層の二重構造で、内層には特にすぐれたエラストマーを使用しているため、耐薬品性、耐油性、耐寒耐熱性にご満足いただけます。非移行性の材料を使用していますのでABS等の継手もご使用いただけます。
長さ(m)5
ジュンロンA 潤工社ジュンロンA潤工社
1,890税込2,079
1巻(20m)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。 耐熱、耐寒性が優れています。 柔軟性に富んでいます。 耐油、耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性に優れています。
用途油・空圧機器用チューブ/集中潤滑機器用チューブ/塗装機器用チューブ・自動車用ヒューエルライン及びエアーブレーキチューブ・化学プラント用チューブ
ジュンロンUsタイプ 極柔軟 潤工社ジュンロンUsタイプ 極柔軟潤工社
3,298税込3,628
1巻(20m)
6日以内出荷から8日以内出荷
機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。・耐熱、耐寒性が優れています。・柔軟でしかも高反発弾性をもっています。耐油性・耐候性に優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。
用途空圧機器用チューブ/流体素子用チューブ/化学プラント用空圧チューブ材質極軟質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~+60使用流体空気最高使用圧力(kPa)23℃<290
ローラークランプ ケニスローラークランプケニス
509税込560
1個(1個)
当日出荷から4日以内出荷
使用中のチューブにあとから取り付けることができ、流量コントロールが自由に行えます。フル流量からストップまで親指で操作できます。
材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)
収縮チューブセット HSシリーズ アズワン収縮チューブセット HSシリーズアズワン
339税込373
1箱(24本)
当日出荷
色は黒、赤、黄、緑、青、白、長さは各160mmと程よく、電子工作や試作・実験などに便利です。
仕様※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。長さ(mm)160黒、赤、黄、緑、青、白(各4本)径(Φmm)2収縮前内径(Φmm)2最高使用温度(℃)125収縮温度70℃(110℃で完全収縮)アズワン品番65-9135-80入数1箱(6色×4本 計24本)収縮率2:1最低使用温度(℃)-55最大定格電圧(V)600
収縮チューブセット HSシリーズ アズワン収縮チューブセット HSシリーズアズワン
339税込373
1箱(12本)
10日以内出荷
色は黒、赤、黄、緑、青、白、長さは各160mmと程よく、電子工作や試作・実験などに便利です。
仕様※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。長さ(mm)160黒、赤、黄、緑、青、白(各2本)径(Φmm)7収縮前内径(Φmm)7最高使用温度(℃)125収縮温度70℃(110℃で完全収縮)アズワン品番65-9135-84入数1箱(6色×2本 計12本)収縮率2:1最低使用温度(℃)-55最大定格電圧(V)600
収縮チューブセット HSシリーズ アズワン収縮チューブセット HSシリーズアズワン
339税込373
1箱(24本)
8日以内出荷
色は黒、赤、黄、緑、青、白、長さは各160mmと程よく、電子工作や試作・実験などに便利です。
仕様※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。長さ(mm)160黒、赤、黄、緑、青、白(各4本)径(Φmm)3収縮前内径(Φmm)3最高使用温度(℃)125収縮温度70℃(110℃で完全収縮)アズワン品番65-9135-81入数1箱(6色×4本 計24本)収縮率2:1最低使用温度(℃)-55最大定格電圧(V)600
USLウレタンチューブ 一般空気用 インチサイズ 00I-045シリーズ ユニバーサルUSLウレタンチューブ 一般空気用 インチサイズ 00I-045シリーズユニバーサル
1,598税込1,758
1巻
10日以内出荷から17日以内出荷
柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
材質PU(ポリウレタン)
USLウレタンチューブ 一般空気用 ミリサイズ 00I-043シリーズ ユニバーサルUSLウレタンチューブ 一般空気用 ミリサイズ 00I-043シリーズユニバーサル
1,598税込1,758
1巻
10日以内出荷から17日以内出荷
柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
材質PU(ポリウレタン)
フッ素樹脂チューブ PFA 20m TGK(東京硝子器械)フッ素樹脂チューブ PFA 20mTGK(東京硝子器械)
37,980税込41,778
1巻
3日以内出荷から8日以内出荷
耐薬品性に優れたフッ素樹脂を材料としています。また、耐熱性にも優れていますので、幅広い用途に適しています。 食品衛生法適合:昭34厚生省告示第370号に基づく食品衛生法適合試験に合格。 FDA(米国食品医薬品局177-1550溶出試験に適合。
1巻長さ(m)20使用流体空気、水、不活性ガス適合管継手ワンタッチ継手、クリーンワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手、フッ素樹脂製継手LQシリーズ ※1最高使用温度(℃)260材質PFA(四フッ化エチレンパーフルオロアルコキシエチレン共重合樹脂)ホース長さ(m)20
ナイロンチューブ 20m TGK(東京硝子器械)ナイロンチューブ 20mTGK(東京硝子器械)
3,998税込4,398
1巻
7日以内出荷から9日以内出荷
一般空気配管用
使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)20℃以下:2.0/40℃:1.4/60℃:1.0/80℃:0.8/100℃:0.75適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、くい込み管継手、ミニチュア管継手最小曲げ半径(mm)最小曲半径:T0806/40,T1075/50,屈曲値:T0806/30,T1075/40材質ナイロン12使用温度範囲(℃)-40~100/水の場合0~70(凍結なきこと)ホース長さ(m)20
カラ-柔軟フッ素チューブ アラムカラ-柔軟フッ素チューブアラム
14,980税込16,478
1巻(10m)ほか
12日以内出荷
食品衛生法(厚生省告示第370号)の規格に適合。
仕様負圧/ー0.1MPa材質PTFE耐熱温度(℃)-40~+260(凍結不可)
カロレックスチューブ シリコン 赤 8mm 神田ゴム化学カロレックスチューブ シリコン 赤 8mm神田ゴム化学
2,998税込3,298
1巻(5m)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
ガラスと同様に、鉄のパイプやプラスチック容器にも使用できます。熱伝導率(目安)はシリコンゴム(赤):0.29W/mkです。推奨継手サイズ:8mm→6Φ用継手熱伝導率(目安)は0.29W/mkです。
仕様推奨継手サイズ:6Φ用継手材質シリコンゴム寸法(mm)8
カロレックスチューブ シリコン 赤 30mm 神田ゴム化学カロレックスチューブ シリコン 赤 30mm神田ゴム化学
22,980税込25,278
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
ガラスと同様に、鉄のパイプやプラスチック容器にも使用できます。熱伝導率(目安)はシリコンゴム(赤):0.29W/mkです。推奨継手サイズ:30mm→20Φ用継手熱伝導率(目安)は0.29W/mkです。
仕様推奨継手サイズ:20Φ用継手材質シリコンゴム寸法(mm)30
カロレックスチューブ シリコン 赤 15mm 神田ゴム化学カロレックスチューブ シリコン 赤 15mm神田ゴム化学
4,698税込5,168
1巻(5m)ほか
6日以内出荷から24日以内出荷
ガラスと同様に、鉄のパイプやプラスチック容器にも使用できます。熱伝導率(目安)はシリコンゴム(赤):0.29W/mkです。推奨継手サイズ:15mm→12Φ用継手熱伝導率(目安)は0.29W/mkです。
仕様推奨継手サイズ:12Φ用継手材質シリコンゴム寸法(mm)15
収縮チューブセット HSシリーズ アズワン収縮チューブセット HSシリーズアズワン
339税込373
1箱(24本)ほか
7日以内出荷から10日以内出荷
色は黒、赤、黄、緑、青、白、長さは各160mmと程よく、電子工作や試作・実験などに便利です。
仕様※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。長さ(mm)160最高使用温度(℃)125収縮温度70℃(110℃で完全収縮)収縮率2:1最低使用温度(℃)-55最大定格電圧(V)600
収縮チューブセット HSシリーズ アズワン収縮チューブセット HSシリーズアズワン
339税込373
1箱(6本)
10日以内出荷
色は黒、赤、黄、緑、青、白、長さは各160mmと程よく、電子工作や試作・実験などに便利です。
仕様※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。長さ(mm)160黒、赤、黄、緑、青、白(各1本)径(Φmm)9収縮前内径(Φmm)9最高使用温度(℃)125収縮温度70℃(110℃で完全収縮)アズワン品番65-9135-85入数1箱(6色×各1本)収縮率2:1最低使用温度(℃)-55最大定格電圧(V)600
収縮チューブセット HSシリーズ アズワン収縮チューブセット HSシリーズアズワン
339税込373
1箱(12本)
8日以内出荷
色は黒、赤、黄、緑、青、白、長さは各160mmと程よく、電子工作や試作・実験などに便利です。
仕様※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。長さ(mm)160黒、赤、黄、緑、青、白(各2本)径(Φmm)4収縮前内径(Φmm)4最高使用温度(℃)125収縮温度70℃(110℃で完全収縮)アズワン品番65-9135-82入数1箱(6色×2本 計12本)収縮率2:1最低使用温度(℃)-55最大定格電圧(V)600
ポリウレタンチューブ 20m TGK(東京硝子器械)ポリウレタンチューブ 20mTGK(東京硝子器械)
6,398税込7,038
1巻
6日以内出荷から17日以内出荷
使用流体空気、水材質ポリウレタンチューブ長さ(m)20
ジュンロンUHタイプ 柔軟 潤工社ジュンロンUHタイプ 柔軟潤工社
1,598税込1,758
1巻(20m)
6日以内出荷から8日以内出荷
機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。・耐熱、耐寒性が優れています。・柔軟でしかも高反発弾性をもっています。耐油性・耐候性に優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。
用途空圧機器用チューブ/流体素子用チューブ/化学プラント用空圧チューブ材質軟質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~+60使用流体空気最高使用圧力(kPa)23℃<680
軟質カラーナイロンチューブ ケニス軟質カラーナイロンチューブケニス
2,098税込2,308
1個
6日以内出荷
長さ(m)20
PEEKチューブ  カラーライン コクゴPEEKチューブ カラーラインコクゴ
13,980税込15,378
1巻(10m)ほか
22日以内出荷
耐熱性 ガラス転移温度143℃、連続使用温度260℃。耐摩擦摩耗性 非常に低い摩擦係数により、抜群の対摩擦摩耗性を発揮します。耐薬品性 高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています。耐加水分解性 高温・高圧の水中でも科学的影響を受けません。耐衝撃性 過酷な環境下においても、高い強度、靭性を発揮します。難燃性 UL94 V-0の難燃性を発揮します。ピュア度 イオン抽出分、ガス排出分が非常に低レベル。
用途理化学用金属管、ガラス管の代替チューブ。医療用カテーテルチューブ。半導体保管用ラックワイヤー保護チューブ。光ファイバー保護チューブ。液体クロマトグラフ(HPLC)配管用チューブ。冷却媒体配管用チューブ。外径(Φmm)3.17
難燃ポリオレフィン熱収縮チューブ コクゴ難燃ポリオレフィン熱収縮チューブコクゴ
14,980税込16,478
1巻(100m)ほか
6日以内出荷
柔軟性に富み、耐溶剤性に優れる。物理的・科学的・電気的性能に優れる。原料はRoHS 指令、ソニー規定SS-00259 に適合しております。
用途一般的用途として電気部品の絶縁、電線被覆や識別用で使用出来ます。使用温度範囲:-55~+125℃収縮開始温度:70℃完全収縮温度:110℃材質ポリオレフィン規格UL224 FileNo.E255532、125℃ VW-1 600V、RoHS指令、ソニー規定:SS-00259連続使用温度(℃)-55~125最高使用温度(℃)125収縮温度70~110℃最低使用温度(℃)-55
HPLC配管用PEEKチューブ 三商HPLC配管用PEEKチューブ三商
13,980税込15,378
1個(10m)
5日以内出荷から10日以内出荷
液体クロマトグラフ専用の配管用チューブです。優れた耐圧性と耐薬品性、高い寸法精度。判別しやすいカラーライン付。
材質ビクトレックス・エムシー社製PEEK381G外径(Φmm)1.58長さ(m)10外径(Φインチ)1/16
USLクリーンチューブ 柔軟ポリオレフィン系樹脂 00Iシリーズ ユニバーサルUSLクリーンチューブ 柔軟ポリオレフィン系樹脂 00Iシリーズユニバーサル
3,798税込4,178
1巻
10日以内出荷から24日以内出荷
半導体産業分野では、クリーンエアーや超純水などのクリーン度が、製品の歩留まりを決定すると言われています。それらの要求に応じて開発されたクリーンチューブです。
材質ポリオレフィン
USLクリーンチューブ 超柔軟ポリオレフィン系樹脂 00I-052シリーズ ユニバーサルUSLクリーンチューブ 超柔軟ポリオレフィン系樹脂 00I-052シリーズユニバーサル
6,198税込6,818
1巻
10日以内出荷から13日以内出荷
半導体産業分野では、クリーンエアーや超純水などのクリーン度が、製品の歩留まりを決定すると言われています。それらの要求に応じて開発されたクリーンチューブです。
材質超柔軟ポリオレフィン系樹脂
USLナイロンチューブ インチサイズ 00I-048シリーズ ユニバーサルUSLナイロンチューブ インチサイズ 00I-048シリーズユニバーサル
2,298税込2,528
1巻
10日以内出荷から17日以内出荷
ナイロンチューブの中で最も柔軟性優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性・耐薬品性に優れています。
材質ナイロン
USLナイロンチューブ ミリサイズ 00I-047シリーズ ユニバーサルUSLナイロンチューブ ミリサイズ 00I-047シリーズユニバーサル
2,398税込2,638
1巻
8日以内出荷から17日以内出荷
ナイロンチューブの中で最も柔軟性優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性・耐薬品性に優れています。
材質ナイロン
USL超柔軟ウレタンチューブ 00I-046シリーズ ユニバーサルUSL超柔軟ウレタンチューブ 00I-046シリーズユニバーサル(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
10日以内出荷から17日以内出荷
ウレタンチューブの中で最も曲げ応力が小さく、施工性に優れています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。バーブ継手(竹の子継手)に使用可能です。
材質エーテル系ポリウレタン樹脂
USLウレタンチューブ 一般空気用 ミリサイズ 高圧タイプ 00I-044シリーズ ユニバーサルUSLウレタンチューブ 一般空気用 ミリサイズ 高圧タイプ 00I-044シリーズユニバーサル
1,898税込2,088
1巻
10日以内出荷から17日以内出荷
柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
材質PU(ポリウレタン)
USLスポット溶接配管チューブ 00I-042シリーズ ユニバーサルUSLスポット溶接配管チューブ 00I-042シリーズユニバーサル
3,598税込3,958
1巻
10日以内出荷
UL94規格V-0相当の自己消火性に優れた難燃性チューブです。単層構造で柔軟性に優れています。全長に挿入長さを表すマーキングをしています。
フローチューブ GILSON(ギルソン)フローチューブGILSON(ギルソン)
1,399税込1,539
1個(1本)
翌々日出荷から7日以内出荷
ミニパルス3用PVCフローチューブです。
FEPチューブ フッ素樹脂 20m TGK(東京硝子器械)FEPチューブ フッ素樹脂 20mTGK(東京硝子器械)
29,980税込32,978
1巻
6日以内出荷から9日以内出荷
柔軟性約20%向上(TLシリーズ比較)、柔軟性を要求される場合の使用に適しています。 食品衛生法適合:昭34厚生省告示第370号に基づく食品衛生法適合試験に合格。 FDA(米国食品医薬品局177-1550溶出試験に適合。
1巻長さ(m)20使用流体空気、水※1、不活性ガス適合管継手ワンタッチ継手、インサート管継手、フッ素樹脂製管継手LQシリーズ、ミニチュア管継手M.MSシリーズ(ホースニップルタイプ) ※2最高使用温度(℃)200材質FEP(四フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合樹脂)ホース長さ(m)20
ソフトナイロンチューブ 20m TGK(東京硝子器械)ソフトナイロンチューブ 20mTGK(東京硝子器械)
3,998税込4,398
1巻
7日以内出荷から9日以内出荷
一般空気圧配管用。やや軟質。
使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)20℃以下:1.3/40℃:0.9/60℃:0.65/80℃:0.5/100℃:0.35適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、くい込み管継手、ミニチュア管継手最小曲げ半径(mm)最小曲半径:TS0806/45,TS1075/55,屈曲値:TS0806/34,TS1075/45材質ナイロン12使用温度範囲(℃)-40~100/水の場合0~50(凍結なきこと)ホース長さ(m)20
赤ゴム管 ガスバーナー用 9.5×15.5mm TGK(東京硝子器械)赤ゴム管 ガスバーナー用 9.5×15.5mmTGK(東京硝子器械)
743税込817
1個
5日以内出荷
内径(Φmm)9.5外径(Φmm)15.5材質天然ゴム(NR)赤色
PEEKチューブ赤 360UMOD×100UMID TGK(東京硝子器械)PEEKチューブ赤 360UMOD×100UMIDTGK(東京硝子器械)
2,890税込3,179
1巻
6日以内出荷
耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
内径(Φインチ)0.004"(0.102mm)レッド耐圧力性10000spi(690bar)材質PEEK外径(Φmm)0.36
PEEKチューブ赤 1/16"OD×0.03"ID TGK(東京硝子器械)PEEKチューブ赤 1/16"OD×0.03"IDTGK(東京硝子器械)
3,290税込3,619
1巻
6日以内出荷
耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
外径(Φインチ)1/16内径(Φインチ)0.03レッド耐圧力性4000spi(276bar)材質PEEK長さ(m)3内径(Φmm)0.762外径(Φmm)1.59
PEEKチューブ赤 1/16"OD×0.005"ID TGK(東京硝子器械)PEEKチューブ赤 1/16"OD×0.005"IDTGK(東京硝子器械)
2,190税込2,409
1巻
6日以内出荷
耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
外径(Φインチ)1/16内径(Φインチ)0.005レッド耐圧力性7000spi(483bar)材質PEEK内径(Φmm)0.127外径(Φmm)1.59
チューブ/ホース類