2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
物理特性はシリコンに類似していますが、タイゴンの化学適合性を備えており、ガス浸透はシリコンより少量です。抜群のバイオ適合性があります。非毒性で、可塑剤の浸出がありません。内面が滑らかです。モーター駆動部・ポンプヘッドとセットして送液ポンプとして使用します。
材質C-フレックス 全長(m)7.5 使用温度範囲(℃)-73~135 2018年トラスコ掲載ページ10 1172
1巻
12,980 税込14,278
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

真空/圧力運用に最適です。熱・オゾンに対する耐性が高く、酸・アルカリにも強いです。断熱性経年変化が少なく、強い復元力を示します。モーター駆動部・ポンプヘッドとセットして送液ポンプとして使用します。
用途薬品・医薬品、化粧品、農薬、除草剤、栄養剤の送液。食品、飲料の送液。液体洗剤の小分け、インキ、接着剤の送液。 材質ノープレン 全長(m)15 使用温度範囲(℃)-59~135 2018年トラスコ掲載ページ10 1171
1巻
17,980 税込19,778
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)