チューブ/ホース類 :「cod」の検索結果
関連キーワード
UN規格(ADR、RID、IMDG Code、GGSVSEB、GGVSee)に準拠しており、危険物の輸送・保管が可能です。液体のみ使用可能です。保管に適したバレルタイプです。フレームトラップ(取り外し可)が標準で付いており、スパーク・炎の侵入を防ぎます。
仕様バレル、UN規格: 1A1/X2/400/…/D/BAM12888-D/R
材質ステンレス(EN規格:1.4571)、保護リング/PVC(オレンジ)、ガスケット/PTFE
容量(L)10
アズワン品番4-1632-01
1個
¥77,980
税込¥85,778
13日以内出荷
UN規格(ADR、RID、IMDG Code、GGSVSEB、GGVSee)に準拠しており、危険物の輸送・保管が可能です。液体のみ使用可能です。持ち運び、保管の両方に適したキャニスタータイプです。フレームトラップ(取り外し可)が標準で付いており、スパーク、炎の侵入を防ぎます。
付属品キャップ、フレームトラップ
材質ステンレス(EN:1.4571)、ガスケット/PTFE
UN規格(ADR、RID、IMDG Code、GGSVSEB、GGVSee)に準拠しており、危険物の輸送・保管が可能です。フレームトラップ(取り外し可)が標準で付いており、スパーク、炎の侵入を防ぎます。液体のみ使用可能です。持ち運びが容易なサイズ、形状です。プランジャー(別売)を使用することにより、ハンドラップとしても使用可能です。
付属品キャップ、フレームトラップ
材質ステンレス(EN規格:1.4571)、保護リング/PVC(オレンジ)
UN規格(ADR、RID、IMDG Code、GGSVSEB、GGVSee)に準拠しており、危険物の輸送・保管が可能です。液体のみ使用可能です。持ち運び、保管の両方に適したキャニスタータイプです。フレームトラップ(取り外し可)が標準で付いており、スパーク、炎の侵入を防ぎます。圧力調整バルブがついており、蛇口で排水した際に中の液体が出やすいです。
付属品キャップ、フレームトラップ
材質ステンレス(EN:1.4301)、ガスケット/PTFE
容量(L)20
規格(UN規格) 3A1/X2.0/300/…/D/BAM5377-D/R
アズワン品番4-1633-03
1個
¥95,980
税込¥105,578
63日以内出荷
UN規格(ADR、RID、IMDG Code、GGSVSEB、GGVSee)に準拠しており、危険物の輸送・保管が可能です。液体のみ使用可能です。保管に適したバレルタイプです。25Lタイプは、別売のスタンドと蛇口を使用すると、横置きのまま保管および排出が可能です。フレームトラップ(取り外し可)が標準で付いており、スパーク・炎の侵入を防ぎます。
仕様バレル、UN規格: 1A1/X1.6/400/…/D/BAM9985-D/R
材質ステンレス(EN規格:1.4301)、保護リング/PVC(オレンジ)、ガスケット/PTFE
容量(L)25
アズワン品番4-1632-02
1個
¥95,980
税込¥105,578
13日以内出荷
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。