絞り込み
ブランド
  • 三商
  • モノタロウ(2)
  • アズワン(171)
  • TGK(東京硝子器械)(94)
  • Glass Expansion(93)
  • ユニバーサル(82)
  • アラム(61)
  • ニチアス(51)
  • 八興(44)
  • コクゴ(43)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(38)
  • ケニス(32)
  • MasterFlex(30)
  • 潤工社(25)
  • タイゴン(23)
  • Micronic Europe B.V.(19)
  • フロン工業(17)
  • Ideal-Tek(15)
  • ワトソンマーロー(15)
  • 八興販売(15)
内径(Φmm)
  • 0.5(5)
  • 1(11)
  • 1.59(3)
  • 2(15)
  • 3(14)
  • 4(15)
  • 4.5(4)
  • 5(12)
  • 6(22)
  • 7(11)
  • 8(17)
  • 9(17)
  • 10(16)
  • 12(19)
  • 13(6)
  • 15(12)
  • 16(4)
  • 18(7)
  • 19(11)
  • 25(8)
外径(Φmm)
  • 2(7)
  • 3(10)
  • 4(14)
  • 5(11)
  • 6(14)
  • 7(10)
  • 8(12)
  • 9(13)
  • 10(14)
  • 11(9)
  • 12(17)
  • 13(9)
  • 14(6)
  • 15(13)
  • 16(14)
  • 18(11)
  • 20(7)
  • 22(6)
  • 24(7)
  • 26(6)
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(10)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
ホース長さ(m)
  • 1(21)
  • 1.5(1)
  • 2(2)
  • 5(1)
  • 10(14)
  • 15(2)
  • 20(4)
  • 30(6)
  • 40(1)
  • 50(11)
  • 90(1)
  • 100(5)
  • 120(1)
  • 200(2)
材質
  • ゴム(4)
  • シリコン(2)
  • スチール(2)
  • ステンレス(3)
  • 塩化ビニール(PVC)(4)
  • 樹脂(9)
ゴム・シリコン・スチール・ステンレス・塩化ビニール(PVC)・樹脂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブホルダー 三商チューブホルダー三商
159税込175
1個
当日出荷
クリップ状なので取付けが非常に簡単です。チューブホルダー大は外径Φ14mm以下のチューブ、小はΦ10.0mm以下のチューブを、しっかり固定します。本体はポリプロピレン製・温度計ホールド部はシリコン製です。
ガス用ゴム管 ダンロップ製 三商ガス用ゴム管 ダンロップ製三商(1件のレビュー)
839税込923
1本(1m)
5日以内出荷から8日以内出荷
長さ(m)1
ポリエチレン管 三商ポリエチレン管三商(2件のレビュー)
59税込65
1本(1m)
5日以内出荷から11日以内出荷
材質LDPE長さ(m)1
ユニチューブ 三商ユニチューブ三商
419税込461
1本(1m)
5日以内出荷から8日以内出荷
酸、アルカリに強い耐薬品性。耐油性に優れているので、真空ポンプの吸・排気に。Wサイズは加圧・引圧可能です。耐オゾン性に優れています。温度範囲:-50℃~115℃。半透明でチューブ中の観測ができます。柔軟性に富んでいます。
材質塩ビ系・高分子ポリマー仕様半透明長さ(m)1温度範囲(℃)-50~115最低使用温度(℃)-50
ヒビキ ポリエチレン細管 三商ヒビキ ポリエチレン細管三商(1件のレビュー)
639税込703
1個(5m)
当日出荷
材質LDPE長さ(m)5適合規格RoHS指令対応
PFAチューブ 三商PFAチューブ三商
399税込439
1本(1m)
5日以内出荷から12日以内出荷
半透明で、耐薬品性はほぼ万能です。実験装置の配管用にご使用下さい。ガス類・蒸気・液体用です。使用温度目安範囲:-40~200℃(条件により異なります。また、圧力がかかる場合も異なります)。
半透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~200定尺(m)10
フッ素ゴムチューブ 三商フッ素ゴムチューブ三商
999税込1,099
1本(1m)
5日以内出荷から9日以内出荷
長さ(m)1材質フッ素ゴム
PTFEチューブ 三商PTFEチューブ三商
219税込241
1本(1m)
5日以内出荷から8日以内出荷
PTFE(四フッ化エチレン樹脂)チューブは、ほとんどの化学薬品に対して非常に安定した性質を保有しており、わずかに溶融アルカリ金属やそれらの溶液および高温のフッ素、三フッ化塩素などに侵されるだけです。
材質PTFE(四フッ化エチレン樹脂)定尺(m)10
シリコン管 三商シリコン管三商(2件のレビュー)
119税込131
1本(1m)
5日以内出荷から8日以内出荷
使用温度-60~200℃。豊富なサイズよりお選び下さい。本製品は、一般工業用品向けに製造されたものであり、医療器具用や特殊用途向けではありません。ご使用に際しては、当該用途に使用することの適正および安全性のご確認をお願いします。
使用温度範囲(℃)-60~200RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-60
水道用ホース 三商水道用ホース三商
409税込450
1本(1m)
5日以内出荷
材質PVC長さ(m)1定尺(m)50
シリコンチューブ 三商シリコンチューブ三商
949税込1,044
1個(10m)
当日出荷から7日以内出荷
いつも使うものだからリーズナブルなお値段で。10mごとに箱に入っていますので保管に大変便利です。
FEP熱収縮チューブ 三商FEP熱収縮チューブ三商
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ホットエアーガン等の熱風による加熱収縮によって密着します(150℃で殆ど収縮し、175℃で収縮が完了)。異径管収縮もでき、収縮率は25~30%です。耐熱性(-150~200℃)、耐薬品性、耐候性にほぼ万能。絶縁性、耐熱性、耐薬品性、離型性に優れたフッ素樹脂(FEP)製です。絶縁用の他に小径ロールの被覆など、フッ素樹脂の高機能を付加できます。
長さ(m)1材質フッ素樹脂(FEP)連続使用温度(℃)-150~200最高使用温度(℃)200収縮温度150~175℃収縮率(%)25~30最低使用温度(℃)-150
ローラーポンプ用シリコンチューブ 三商ローラーポンプ用シリコンチューブ三商
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
高強度のシリコーンゴムを使用したチューブで引き裂きにも強く、ローラーポンプ用に開発したチューブです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニホースバンド 三商ミニホースバンド三商
189税込208
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS301(スクリューのみSUS305)幅(mm)8
シリコンブレードホース 三商シリコンブレードホース三商
2,398税込2,638
1本(1m)
5日以内出荷から10日以内出荷
使用温度-30~150℃。最小曲げ半径は外径の約6倍。食品衛生法、厚生省規格にも適合(厚生省告示第85号)。(改正:平成18年厚生労働省告示第201号)
使用温度範囲(℃)-30~150規格食品衛生法、厚生省規格にも適合(厚生省告示第85号)。(改正:平成18年厚生労働省告示第201号)定尺(m)10最低使用温度(℃)-30
マルチウルトラホースマークⅡ 三商マルチウルトラホースマークⅡ三商
1,998税込2,198
1本(1m)
5日以内出荷から13日以内出荷
内面は、フッ素樹脂ですので、強酸、強アルカリ性をはじめとする、ほとんどの溶剤に侵されません。補強糸の無い分、柔軟性があります。フッ素樹脂チューブは折曲げに弱い欠点がありますが、樹脂を被覆することにより、良好な曲げ角度が得られます。
透明長さ(m)1定尺(m)50
シリコン真空ゴム管 三商シリコン真空ゴム管三商
4,298税込4,728
1本(1m)
5日以内出荷から10日以内出荷
シリコン真空ゴム管はシリコンゴムの最大の特長である耐熱・耐寒性に優れ、-30~150℃までの広い範囲で使用できます。
長さ(m)1材質シリコンゴム定尺(m)10
ソーレックスチューブ 三商ソーレックスチューブ三商(1件のレビュー)
91税込100
1本(1m)
5日以内出荷
弾性と柔軟性を有しているため挿入時などの取扱いが簡単です。化学的に安定しており、耐薬品性に優れています。ただし芳香族炭化水素の薬品には溶解の恐れがあります。耐候性に優れ、長期の使用に硬化、ベトつき、ヒビ割れの心配はありません。耐寒(-40℃)、耐摩耗にも特筆すべき性質を有しています。理化学実験の接続、配管チューブとして最適です。軟質PVC製。
材質軟質PVC長さ(m)1
サンロン Vチューブ 三商サンロン Vチューブ三商
1,398税込1,538
1個(10m)
5日以内出荷から13日以内出荷
ハイグレードなビニール系高分子チューブで耐寒性があり、冬季でも硬くなりません。透明度良好。無害。強力な反発弾性。
長さ(m)10
エアロフレックス 三商エアロフレックス三商
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
非常に安定した熱伝導率。弾力性・柔軟性に富んでいます。吸水性の低さに優れています。
材質特殊エラストマー長さ(m)2使用温度範囲(℃)-200~125
真空ゴム管 三商真空ゴム管三商
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
材質天然ゴム長さ(m)1使用可能温度範囲-20~70℃
ビニール管 軟質PVC製 三商ビニール管 軟質PVC製三商(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(1m)
8日以内出荷
材質軟質PVC長さ(m)1定尺(m)50
ホースバンド HY型 三商ホースバンド HY型三商
129税込142
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質ユニクロムメッキ製
ピンチコック 三商ピンチコック三商
229税込252
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
熱媒ホース 三商熱媒ホース三商
79,939税込87,933
1個
7日以内出荷
優れた断熱性と柔軟性を兼ね備えた恒温槽用熱媒ホースです。接続部は主要恒温槽メーカーに適応するM16ネジで、接続も容易です。使用温度範囲:-70~250℃
材質ホース:シリコンスポンジ、シリコンコーティングガラスクロス、接液部:SUS304外径(Φmm)47
柔軟フッ素ホース 三商柔軟フッ素ホース三商
7,298税込8,028
1個(20m)
5日以内出荷から7日以内出荷
柔軟性に優れた積層型ホースです。透明なので、ホースの中を確認できます。従来のフッ素ホースより低コストです。薬品・食品・飲料・油・ガソリンなどの輸送にお使い下さい。
透明長さ(m)20
二重真空用排気ゴム管 三商二重真空用排気ゴム管三商
1,376税込1,514
1本(1m)
5日以内出荷
内層は天然ゴム、外層は特殊合成ゴムから成っています。耐候性がアップ、長期使用でもヒビ割れしません。真空性もアップ、外層はガス透過が極めて少ない材質です。使用可能温度範囲:-20~60℃
長さ(m)1材質内層:天然ゴム、外層:特殊合成ゴム使用温度範囲(℃)-20~60定尺(m)30
PTFE BTチューブ 三商PTFE BTチューブ三商
1,298税込1,428
1本(1m)
5日以内出荷
鋭角に曲げても、つぶれたり、折れたりしません。中の状態が確認できる程度の透明度があります。
長さ(m)1定尺(m)10
マルチウルトラホース 三商マルチウルトラホース三商
2,198税込2,418
1本(1m)
5日以内出荷
内面は、フッ素樹脂ですので、強酸、強アルカリ性をはじめとする、ほとんどの溶剤に侵されません。無抽出ホースで、内面流体を変質せず純度を変えません。非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。補強ホースですので、耐圧性に優れています。折曲げの繰返しにも強度を示します。
半透明ストライプ長さ(m)1定尺(m)50
スーパー柔軟フッ素ホース 三商スーパー柔軟フッ素ホース三商
8,898税込9,788
1個(20m)
6日以内出荷から10日以内出荷
内層が四フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のためほとんどの薬品に耐性があります。透明性、柔軟性に優れています。
透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)0.6以下(at 20℃)
PFAマイクロチューブ 三商PFAマイクロチューブ三商
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
PFAの極細チューブです。
透明長さ(m)10
抗菌シリコンカラーチューブ 三商抗菌シリコンカラーチューブ三商
2,490税込2,739
1個(10m)
5日以内出荷から7日以内出荷
従来のシリコンゴムの特徴を維持しつつ、抗菌性を備え衛生的に配慮すべき部分に役立つことを目的に開発された商品です。耐熱性に優れた無機系の抗菌剤を使用していますので抗菌効果が持続します。プラスチック、繊維業界で実績のある抗菌剤を使用しています。カビ、黄色ブドウ球菌、大腸菌等の発育を著しく防いでいます(但し、殺菌を目的としたものではありません)。
タイゴンチューブ SE-200 三商タイゴンチューブ SE-200三商
89,980税込98,978
1個(15m)
7日以内出荷
タイゴンチューブと内面のフッ素樹脂層(FEP)とが組み合わさっているので、耐薬品性に優れています。チューブは透明で、内部の確認ができます。曲げ半径が小さくても折れることなく使えます。
内径(Φmm)12.70外径(Φmm)19.05透明長さ(m)15(50フィート)内径(Φインチ)1/2外径(Φインチ)3/4
バーシロンチューブ SE-200 三商バーシロンチューブ SE-200三商
29,980税込32,978
1個(15m)
7日以内出荷から10日以内出荷
タイゴンチューブと内面のフッ素樹脂層(FEP)とが組み合わさっているので、耐薬品性に優れています。チューブは透明で、内部の確認ができます。曲げ半径が小さくても折れることなく使えます。
透明長さ(m)15(50フィート)
HPLC配管用PEEKチューブ 三商HPLC配管用PEEKチューブ三商
9,998税込10,998
1個(10m)
5日以内出荷から10日以内出荷
液体クロマトグラフ専用の配管用チューブです。優れた耐圧性と耐薬品性、高い寸法精度。判別しやすいカラーライン付。
材質ビクトレックス・エムシー社製PEEK381G外径(Φmm)1.58長さ(m)10外径(Φインチ)1/16
PFAフレキシブルチューブ 三商PFAフレキシブルチューブ三商
4,298税込4,728特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
透明性に優れ、ホース内部流体を観察できます。端末はストレート状になっており、フッ素樹脂製のジョイントを付けることができます。
乳白長さ(m)1
FEPチューブ 三商FEPチューブ三商
4,798税込5,278
1個(10m)
7日以内出荷
半透明で内容物の確認ができます。
半透明長さ(m)10耐熱温度(℃)200
耐圧ビニール管スプリングホース 三商耐圧ビニール管スプリングホース三商
539税込593
1本(1m)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
ホーセンド 三商ホーセンド三商
629税込692
1個
7日以内出荷
内径Φ11~15mmのホースをご使用下さい。
材質PP流路内径(Φmm)9
ホースバンド SS型 三商ホースバンド SS型三商
259税込285
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質SUS301(スクリューのみSUS305)幅(mm)13
チューブ/ホース類