絞り込み
内径(Φmm)
  • 0.5(5)
  • 1(11)
  • 1.59(3)
  • 2(15)
  • 3(14)
  • 4(15)
  • 4.5(4)
  • 5(12)
  • 6(22)
  • 7(11)
  • 8(16)
  • 9(16)
  • 10(16)
  • 12(19)
  • 13(6)
  • 15(12)
  • 16(4)
  • 18(7)
  • 19(11)
  • 25(8)
外径(Φmm)
  • 2(7)
  • 3(10)
  • 4(14)
  • 5(11)
  • 6(14)
  • 7(10)
  • 8(12)
  • 9(13)
  • 10(14)
  • 11(8)
  • 12(16)
  • 13(9)
  • 14(6)
  • 15(12)
  • 16(14)
  • 18(11)
  • 20(7)
  • 22(6)
  • 24(7)
  • 26(6)
材質
  • ゴム(4)
  • シリコン(2)
  • スチール(2)
  • ステンレス(3)
  • 塩化ビニール(PVC)(4)
  • 樹脂(9)
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(10)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
ホース長さ(m)
  • 1(21)
  • 1.5(1)
  • 2(2)
  • 5(1)
  • 10(14)
  • 15(2)
  • 20(4)
  • 30(6)
  • 40(1)
  • 50(11)
  • 90(1)
  • 100(5)
  • 120(1)
  • 200(2)
ブランド
  • 三商
  • モノタロウ(2)
  • アラム(56)
  • コクゴ(42)
  • ケニス(31)
  • アズワン(30)
  • 潤工社(19)
  • TGK(東京硝子器械)(18)
  • ニチアス(15)
  • 八興(14)
  • MasterFlex(14)
  • タイガースポリマー(11)
  • ナリカ(9)
  • タイゴン(8)
  • ペンニットー(7)
  • フロンケミカル(5)
  • 三洋化成(4)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(4)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(4)
  • Ideal-Tek(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブホルダー 三商

    チューブホルダー

    三商
    189税込208
    1個
    当日出荷
    クリップ状なので取付けが非常に簡単です。チューブホルダー大は外径Φ14mm以下のチューブ、小はΦ10.0mm以下のチューブを、しっかり固定します。本体はポリプロピレン製・温度計ホールド部はシリコン製です。
  • PTFEチューブ 三商

    PTFEチューブ

    三商
    219税込241
    1本(1m)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    PTFE(四フッ化エチレン樹脂)チューブは、ほとんどの化学薬品に対して非常に安定した性質を保有しており、わずかに溶融アルカリ金属やそれらの溶液および高温のフッ素、三フッ化塩素などに侵されるだけです。
    材質PTFE(四フッ化エチレン樹脂)定尺(m)10
  • ガス用ゴム管 ダンロップ製 三商

    ガス用ゴム管 ダンロップ製

    三商(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(1m)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    長さ(m)1
  • ヒビキ ポリエチレン細管 三商

    ヒビキ ポリエチレン細管

    三商(1件のレビュー)
    679税込747
    1個(5m)
    当日出荷
    材質LDPE長さ(m)5適合規格RoHS指令対応
  • シリコンチューブ 三商

    シリコンチューブ

    三商
    949税込1,044
    1個(10m)
    当日出荷から6日以内出荷
    いつも使うものだからリーズナブルなお値段で。10mごとに箱に入っていますので保管に大変便利です。
  • ポリエチレン管 三商

    ポリエチレン管

    三商(2件のレビュー)
    68税込75
    1本(1m)
    4日以内出荷から10日以内出荷
    材質LDPE長さ(m)1
  • ユニチューブ 三商

    ユニチューブ

    三商
    509税込560
    1本(1m)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    酸、アルカリに強い耐薬品性。耐油性に優れているので、真空ポンプの吸・排気に。Wサイズは加圧・引圧可能です。耐オゾン性に優れています。温度範囲:-50℃~115℃。半透明でチューブ中の観測ができます。柔軟性に富んでいます。
    材質塩ビ系・高分子ポリマー仕様半透明長さ(m)1温度範囲(℃)-50~115最低使用温度(℃)-50
  • PFAチューブ 三商

    PFAチューブ

    三商
    409税込450
    1本(1m)
    4日以内出荷から11日以内出荷
    半透明で、耐薬品性はほぼ万能です。実験装置の配管用にご使用下さい。ガス類・蒸気・液体用です。使用温度目安範囲:-40~200℃(条件により異なります。また、圧力がかかる場合も異なります)。
    半透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~200定尺(m)10
  • シリコン管 三商

    シリコン管

    三商(2件のレビュー)
    149税込164
    1本(1m)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    使用温度-60~200℃。豊富なサイズよりお選び下さい。本製品は、一般工業用品向けに製造されたものであり、医療器具用や特殊用途向けではありません。ご使用に際しては、当該用途に使用することの適正および安全性のご確認をお願いします。
    使用温度範囲(℃)-60~200RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-60
  • フッ素ゴムチューブ 三商

    フッ素ゴムチューブ

    三商
    1,698税込1,868
    1本(1m)
    4日以内出荷から8日以内出荷
    材質フッ素ゴム長さ(m)1
  • シリコン真空ゴム管 三商

    シリコン真空ゴム管

    三商
    7,498税込8,248
    1本(1m)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリコン真空ゴム管はシリコンゴムの最大の特長である耐熱・耐寒性に優れ、-30~150℃までの広い範囲で使用できます。
    材質シリコンゴム長さ(m)1定尺(m)10最高使用温度(℃)150最低使用温度(℃)-30
  • ローラーポンプ用シリコンチューブ 三商

    ローラーポンプ用シリコンチューブ

    三商
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    高強度のシリコーンゴムを使用したチューブで引き裂きにも強く、ローラーポンプ用に開発したチューブです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソーレックスチューブ 三商

    ソーレックスチューブ

    三商(1件のレビュー)
    91税込100
    1本(1m)
    4日以内出荷
    弾性と柔軟性を有しているため挿入時などの取扱いが簡単です。化学的に安定しており、耐薬品性に優れています。ただし芳香族炭化水素の薬品には溶解の恐れがあります。耐候性に優れ、長期の使用に硬化、ベトつき、ヒビ割れの心配はありません。耐寒(-40℃)、耐摩耗にも特筆すべき性質を有しています。理化学実験の接続、配管チューブとして最適です。軟質PVC製。
    材質軟質PVC長さ(m)1
  • FEP熱収縮チューブ 三商

    FEP熱収縮チューブ

    三商
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ホットエアーガン等の熱風による加熱収縮によって密着します(150℃で殆ど収縮し、175℃で収縮が完了)。異径管収縮もでき、収縮率は25~30%です。耐熱性(-150~200℃)、耐薬品性、耐候性にほぼ万能。絶縁性、耐熱性、耐薬品性、離型性に優れたフッ素樹脂(FEP)製です。絶縁用の他に小径ロールの被覆など、フッ素樹脂の高機能を付加できます。
    材質フッ素樹脂(FEP)長さ(m)1連続使用温度(℃)-150~200最高使用温度(℃)200収縮温度150~175℃収縮率(%)25~30最低使用温度(℃)-150
  • ピンチコック 三商

    ピンチコック

    三商
    229税込252
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 真空ゴム管 三商

    真空ゴム管

    三商
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    材質天然ゴム長さ(m)1使用可能温度範囲-20~70℃
  • 水道用ホース 三商

    水道用ホース

    三商
    519税込571
    1本(1m)
    4日以内出荷
    材質PVC長さ(m)1定尺(m)50
  • エアロフレックス 三商

    エアロフレックス

    三商
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    非常に安定した熱伝導率。弾力性・柔軟性に富んでいます。吸水性の低さに優れています。
    材質特殊エラストマー長さ(m)2使用温度範囲(℃)-200~125
  • ミニホースバンド 三商

    ミニホースバンド

    三商
    189税込208
    1個
    当日出荷
    材質SUS301(スクリューのみSUS305)幅(mm)8
  • ビニール管 軟質PVC製 三商

    ビニール管 軟質PVC製

    三商(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本(1m)
    7日以内出荷
    材質軟質PVC長さ(m)1定尺(m)50
  • ホースバンド HY型 三商

    ホースバンド HY型

    三商
    129税込142
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ユニクロムメッキ製
  • ピンチコック ホフマン型 三商

    ピンチコック ホフマン型

    三商
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    種別80 トンボネジ寸法A(mm)62寸法B(mm)80寸法C(mm)54
  • 熱媒ホース 三商

    熱媒ホース

    三商
    79,939税込87,933
    1個
    6日以内出荷
    優れた断熱性と柔軟性を兼ね備えた恒温槽用熱媒ホースです。接続部は主要恒温槽メーカーに適応するM16ネジで、接続も容易です。使用温度範囲:-70~250℃
    材質ホース:シリコンスポンジ、シリコンコーティングガラスクロス、接液部:SUS304外径(Φmm)47
  • 二重真空用排気ゴム管 三商

    二重真空用排気ゴム管

    三商
    1,598税込1,758
    1本(1m)
    4日以内出荷
    内層は天然ゴム、外層は特殊合成ゴムから成っています。耐候性がアップ、長期使用でもヒビ割れしません。真空性もアップ、外層はガス透過が極めて少ない材質です。使用可能温度範囲:-20~60℃
    材質内層:天然ゴム、外層:特殊合成ゴム長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~60定尺(m)30最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)-20
  • シリコンブレードホース 三商

    シリコンブレードホース

    三商
    2,698税込2,968
    1本(1m)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    使用温度-30~150℃。最小曲げ半径は外径の約6倍。食品衛生法、厚生省規格にも適合(厚生省告示第85号)。(改正:平成18年厚生労働省告示第201号)
    使用温度範囲(℃)-30~150規格食品衛生法、厚生省規格にも適合(厚生省告示第85号)。(改正:平成18年厚生労働省告示第201号)定尺(m)10最低使用温度(℃)-30
  • サンロン Vチューブ 三商

    サンロン Vチューブ

    三商
    1,398税込1,538
    1個(10m)
    4日以内出荷から12日以内出荷
    ハイグレードなビニール系高分子チューブで耐寒性があり、冬季でも硬くなりません。透明度良好。無害。強力な反発弾性。
    長さ(m)10
  • スーパー柔軟フッ素ホース 三商

    スーパー柔軟フッ素ホース

    三商
    9,998税込10,998
    1個(20m)
    5日以内出荷から9日以内出荷
    内層が四フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のためほとんどの薬品に耐性があります。透明性、柔軟性に優れています。
    透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)0.6以下(at 20℃)
  • バーシロンチューブ SE-200 三商

    バーシロンチューブ SE-200

    三商
    23,900税込26,290
    1個(15m)
    6日以内出荷から9日以内出荷
    タイゴンチューブと内面のフッ素樹脂層(FEP)とが組み合わさっているので、耐薬品性に優れています。チューブは透明で、内部の確認ができます。曲げ半径が小さくても折れることなく使えます。
    透明長さ(m)15(50フィート)
  • HPLC配管用PEEKチューブ 三商

    HPLC配管用PEEKチューブ

    三商
    9,998税込10,998
    1個(10m)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    液体クロマトグラフ専用の配管用チューブです。優れた耐圧性と耐薬品性、高い寸法精度。判別しやすいカラーライン付。
    材質ビクトレックス・エムシー社製PEEK381G長さ(m)10外径(Φmm)1.58外径(Φインチ)1/16
  • PFAフレキシブルチューブ 三商

    PFAフレキシブルチューブ

    三商
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    透明性に優れ、ホース内部流体を観察できます。端末はストレート状になっており、フッ素樹脂製のジョイントを付けることができます。
    乳白長さ(m)1
  • 耐圧ビニール管スプリングホース 三商

    耐圧ビニール管スプリングホース

    三商
    999税込1,099
    1本(1m)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • ホースバンド SS型 三商

    ホースバンド SS型

    三商
    259税込285
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SUS301(スクリューのみSUS305)幅(mm)13
  • 柔軟フッ素ホース 三商

    柔軟フッ素ホース

    三商
    8,398税込9,238
    1個(20m)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    柔軟性に優れた積層型ホースです。透明なので、ホースの中を確認できます。従来のフッ素ホースより低コストです。薬品・食品・飲料・油・ガソリンなどの輸送にお使い下さい。
    透明長さ(m)20
  • PTFE BTチューブ 三商

    PTFE BTチューブ

    三商
    1,298税込1,428
    1本(1m)
    4日以内出荷
    鋭角に曲げても、つぶれたり、折れたりしません。中の状態が確認できる程度の透明度があります。
    長さ(m)1定尺(m)10
  • マルチウルトラホース 三商

    マルチウルトラホース

    三商
    2,398税込2,638
    1本(1m)
    4日以内出荷
    内面は、フッ素樹脂ですので、強酸、強アルカリ性をはじめとする、ほとんどの溶剤に侵されません。無抽出ホースで、内面流体を変質せず純度を変えません。非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。補強ホースですので、耐圧性に優れています。折曲げの繰返しにも強度を示します。
    半透明ストライプ長さ(m)1定尺(m)50
  • マルチウルトラホースマークⅡ 三商

    マルチウルトラホースマークⅡ

    三商
    2,198税込2,418
    1本(1m)
    4日以内出荷から12日以内出荷
    内面は、フッ素樹脂ですので、強酸、強アルカリ性をはじめとする、ほとんどの溶剤に侵されません。補強糸の無い分、柔軟性があります。フッ素樹脂チューブは折曲げに弱い欠点がありますが、樹脂を被覆することにより、良好な曲げ角度が得られます。
    透明長さ(m)1定尺(m)50
  • PFAマイクロチューブ 三商

    PFAマイクロチューブ

    三商
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    PFAの極細チューブです。
    透明長さ(m)10
  • 抗菌シリコンカラーチューブ 三商

    抗菌シリコンカラーチューブ

    三商
    2,998税込3,298
    1個(10m)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    従来のシリコンゴムの特徴を維持しつつ、抗菌性を備え衛生的に配慮すべき部分に役立つことを目的に開発された商品です。耐熱性に優れた無機系の抗菌剤を使用していますので抗菌効果が持続します。プラスチック、繊維業界で実績のある抗菌剤を使用しています。カビ、黄色ブドウ球菌、大腸菌等の発育を著しく防いでいます(但し、殺菌を目的としたものではありません)。
  • タイゴンチューブ SE-200 三商

    タイゴンチューブ SE-200

    三商
    89,980税込98,978
    1個(15m)
    6日以内出荷
    タイゴンチューブと内面のフッ素樹脂層(FEP)とが組み合わさっているので、耐薬品性に優れています。チューブは透明で、内部の確認ができます。曲げ半径が小さくても折れることなく使えます。
    透明長さ(m)15(50フィート)内径(Φmm)12.70外径(Φmm)19.05内径(Φインチ)1/2外径(Φインチ)3/4
  • FEPチューブ 三商

    FEPチューブ

    三商
    5,698税込6,268
    1個(10m)
    6日以内出荷
    半透明で内容物の確認ができます。
    半透明長さ(m)10耐熱温度(℃)200
チューブ/ホース類