6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超極細のシリコンチューブです。 分析機器の配管、高温環境での細物芯線の保護に最適です。
材質シリコンゴム 使用温度範囲(℃)200
1巻ほか
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

食品衛生試験に適合したハイグレードなシリコンチューブです オゾン・湿気・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します
用途一般工業用、理化学・分析。 材質シリコン 使用温度範囲(℃)200
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

食品衛生試験に適合したハイグレードなシリコンチューブです。オゾン・湿気・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。
用途一般工業用、理化学・分析。 材質シリコーンゴム 半透明 使用温度範囲(℃)-40~200 全長(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔軟性と耐薬品性を兼ね備えています 食品衛生法に適合しています(ただしn‐ヘプタンを除く) 滅菌済み輸液セット基準に適合しています JIS-T3211に準拠しています ローラーポンプへの利用も可能です
用途研究開発・分析や機械配管など。 トラスコ品番818-6740 長さ(m)20 JIS規格JIS-T3211
1巻
5,798 税込6,378
翌々日出荷

柔軟性と耐薬品性に優れたPVC製のチューブです。 研究開発・分析や機械配管など幅広い分野で利用できます。
仕様【伸び率(常温23℃)】2.8、【引張強さ変化率(120℃×6時間)】0.14、【切断時伸び変化率(120℃×6時間)】0.21%、【老化試験 100%伸び時応力(120℃×6時間)】7.64MPa 材質PVC 長さ(m)20 規格RoHS規制 REACH規制適合 硬度72(Hs-A(常温23℃)) 引張強度(MPa)15.6(23℃)、8.72(100%伸び時応力(常温23℃))
1巻
1,050 税込1,155
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

原材料は柔軟性と耐薬品性に優れたPVC(塩ビ)を使用しています。 滅菌済み輸血セット基準に適合しています。(医療基準には適合していますが、医療用として使用しないでください。) 研究開発・分析や機械配管など幅広い分野で利用することができます。 ローラポンプへの利用も可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(20m)
969 税込1,066
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)