34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
-40~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持し、薬品・オゾン・湿気・電気絶縁・熱水に対して優れた耐性を示します。 引き裂き強度に優れ、幅広い用途に使用できます。
材質シリコンゴム 使用温度範囲(℃)無負荷:-40~200 硬さ54 伸度(%)530 比重1.17(試験値) 引張強度(MPa)11.8 引裂強度25.8KN/m
1本
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

独特の伸管技術により、内面の美しいチューブを生産。精密機器・分析機器・電子機器・光学機器・医療機器等に広く利用されています。
長さ(m)1 材質ステンレス(SUS304)
1本
2,978 税込3,276
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

耐オゾン性・耐候性に特に優れているため、ヒビわれ現象などがみられません。 耐酸化性・耐薬品性・耐油性が良好。耐膨潤性にも優れています。 耐熱性があり、低温衝撃性も有しています。 柔軟性に富み、高真空に使用できる機能性を有する特殊エラストマー製です。外観の仕上がりはいつまでもソフトでなめらかなつやを保ちます。
材質ポリオレフィン系エラストマー ブラック 長さ(m)10 耐熱温度(℃)約100 耐真空圧(Pa)0.133
1巻
9,798 税込10,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ビーカ-等を挟みやすいように先端が円形になっています。
材質 全長(mm)約370 適合ビーカー容量(mL)50~300
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

1個(1個)
259 税込285
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐油性・耐薬品性・耐摩耗性に優れた万能チューブです。
材質ナイロン 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)空気/-40~100 水/0~70 一般作動油/-40~100
1巻(1巻)
219 税込241
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食・劣化が少なくなります。
材質ウレタン 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)空気/-40~80 水/0~50
1巻(1巻)
149 税込164
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高品質のステンレススチールを使用しており、耐蝕性・耐久性に優れています。
材質バンド・ハウジング/SUS301、スクリュー/SUS305
1個ほか
279 税込307
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

使用中のチューブにあとから取り付けることができ、流量コントロールが自由に行えます。フル流量からストップまで親指で操作できます。
材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)
1個(1個)
509 税込560
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐オゾン性・耐候性に、特に優れているため、ヒビわれ現象などがみられません。 耐酸化性・耐薬品性・耐油性が良好。耐膨潤性にも優れています。 耐熱性があり、低温衝撃性も有しています。 柔軟性に富み、高真空に使用できる機能性を有する特殊エラストマー製です。外観の仕上がりはいつまでもソフトでなめらかなつやを保ちます。
長さ(m)1 材質ポリオレフィン系エラストマー 耐熱温度(℃)約100 耐真空圧(Pa)0.133
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

積層構造のため、硬くて折れやすいフッ素単層チューブに比べて柔軟性・作業性に優れています。 内層がフッ素樹脂(2フッ化系)のため耐薬品性に優れ、ほとんどの薬品に耐性があります(ケトン類など一部の薬品には膨潤・劣化する場合があります)。
材質内層/フッ素樹脂(2フッ化系)、外層/特殊熱可塑性エラストマー 長さ(m)1 透明(有色含む) 常用圧力(MPa)≦0.6 耐熱温度(℃)80(無負荷)
1巻
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
609 税込670
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

耐腐蝕・耐薬品・耐候・耐摩耗性に優れたチューブです。 研究室で取扱う多くの無機化学薬品に使用でき、液体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。 無味、無臭でチューブ自体からの融出による汚染は極めて少なく安心して使用できます。 非常に柔軟性に富み取り扱いが容易で、ガラス、金属管等に簡単に堅く装着できます。 内面が平滑なためスムーズな流れを保証し流量を監視・調節できます。 研究室での無機化学薬品の移送、分析機器、ローラーポンプなどにも使用できます。
材質塩化ビニル 硬度A55 脆化温度(℃)-50 最大使用圧力(MPa)0.15 比重1.18 最高使用温度(℃)74 引張強度(MPa)11.4 吸水率(%)0.24 伸長率(%)450
1箱
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ウォームホイール式です。(手で回して固定できます。)
材質ステンレス
1個
259 税込285
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,742 税込5,216
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1巻(1巻)
20,980 税込23,078
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐腐蝕・耐薬品・耐候・耐摩耗性に優れたチューブです。研究室で取扱う多くの無機化学薬品に使用でき、液体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。無味、無臭でチューブ自体からの融出による汚染は極めて少なく安心して使用できます。非常に柔軟性に富み取り扱いが容易で、ガラス、金属管等に簡単に堅く装着できます。内面が平滑なためスムーズな流れを保証し流量を監視・調節できます。研究室での無機化学薬品の移送、分析機器、ローラーポンプなどにも使用できます。
仕様●伸長度:4.5●吸水率:0.0024 材質塩化ビニル 硬度A55 引張強度11.4MPa 脆化温度(℃)-50 比重1.18 最高使用温度(℃)74
1巻(1巻)
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個(1個)
379 税込417
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

独自の配合を施したフッ素系エラストマーからなるチューブです。 他のチューブでは劣化が生じ易い過酷な環境でも使用できます。204℃の高温においても連続して使用することができます。 腐食性溶液・油・燃料・溶剤および無機酸などに対する耐性を備えています。 不透明な黒色をしているため、移送される流体が外部から光の影響を受けません。 適度な柔軟性と弾力性を有し、ローラーポンプで腐食性溶液を移送するのにも適しています。
長さ(m)約15 材質フッ素ゴム 硬度A60 最高使用温度(℃)204
1箱
47,980 税込52,778
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
7,798 税込8,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スパイラル状のワイヤーが入ったビニールホースです。曲げても折れることのない丈夫なホースです。
材質塩化ビニル 長さ(m)10 耐熱温度(℃)60(無負荷)
1巻(1巻)
6,798 税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
159 税込175
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1巻(1巻)
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外層に柔軟性や透明性などに優れた、ポリ塩化ビニル系材料を使用。内層には化学的に不活性なフッ素系ポリマー(FEP)を使用し、優れた耐薬品性を備えています。
材質外層/ポリ塩化ビニル 内層/FEP 長さ(m)15(50フィート) 適合規格USPクラスⅥ
1巻(1巻)
23,980 税込26,378
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
7,498 税込8,248
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
11日以内出荷