フリータイ FF100 500本入TGK(東京硝子器械)3日以内出荷から10日以内出荷
繰返し使用でき、取外しが簡単な再使用可能タイプです。
乾燥や湿気、塵やホコリなどを嫌う商品を守る包装袋などの、口どめに適しています。
サーマレックス ツインタイプTGK(東京硝子器械)8日以内出荷
シリコーン2重複合チューブ、保温・断熱・結露防止用。
内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。
内・外部ともにシリコーンゴムでできていますので、-40℃~+200℃の幅広い温度範囲で使用できます。
通す流体の熱損失が少なく保温性に優れています。
冷媒・冷却水等を使用されても結露の発生を最小にとどめます。
耐候性に優れています。
蒸気への使用はおやめください。また、使用薬品及び使用条件につきましては、事前にテストしお調べください。
圧力のかかる使用はおやめください。
フリータイ FFTGK(東京硝子器械)¥3,398~税込¥3,738~
1パック(100個)
3日以内出荷
繰返し使用でき、取外しが簡単な再使用可能タイプです。乾燥や湿気、塵やホコリなどを嫌う商品を守る包装袋などの、口どめに適しています。
D4用交換チップTGK(東京硝子器械)6日以内出荷
先端交換可能で従来の2枚合わせ(併式)タイプのグリップに比べクリーニングしやすく疲労感の少ない折曲タイプの非磁性合金グリップを採用。
D15用交換チップTGK(東京硝子器械)6日以内出荷
先端交換可能で従来の2枚合わせ(併式)タイプのグリップに比べクリーニングしやすく疲労感の少ない折曲タイプの非磁性合金グリップを採用。
タイナノチューブ 20m巻TGK(東京硝子器械)6日以内出荷
オレフィン系のエラストマーのチューブで、軟質塩ビ並みの透明性があり、液体の確認が容易です。
ローラーポンプにも適します。
使用温度範囲(℃)-20~55(推奨)適合規格食品衛生法(厚生労働省告示第201号.ハーヘプタン除く)に適合引張強度(MPa)18チューブ長さ(m)20硬度(ショア A)74
サーマレックス スタンダードタイプTGK(東京硝子器械)8日以内出荷
シリコーン2重複合チューブ、保温・断熱・結露防止用。
内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。
内・外部ともにシリコーンゴムでできていますので、-40℃~+200℃の幅広い温度範囲で使用できます。
通す流体の熱損失が少なく保温性に優れています。
冷媒・冷却水等を使用されても結露の発生を最小にとどめます。
耐候性に優れています。
蒸気への使用はおやめください。また、使用薬品及び使用条件につきましては、事前にテストしお調べください。
圧力のかかる使用はおやめください。
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ピペットスタンドMMK SCIENTIFIC税込¥7,808¥7,098