チューブ/ホース類 :「マスターフレックス」の検索結果
チューブ・ホース類とは、研究や製造現場などで使用するチューブやホースを指しています。理化学研究分野で一般的に使われているシリコンチューブは、約200度の高温にも耐えられる耐熱性をもっています。その他にも、ゴムやフッ素樹脂、ビニール製と用途に合わせて様々な材質のチューブがあります。熱可塑性ポリウレタンで作られており電気を効率よく通す導電性チューブや、反対にポリプロピレンで作られており帯電防止のチューブなども現場で活用されています。
特価
本日8月4日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
使用温度が広く(MAX.230℃)有毒物質を含みませんので、バイオ用に使用できます。
オートクレーブ可。
酸化処理、耐熱性、低圧縮、無臭、無毒、半透明
弾性率:FDA(21CFR 177.2600)に準拠、USP クラスⅣに適合
用途製薬、バイオテクノロジー、食品など
材質シリコン(過酸化物処理)
長さ(m)7.5
耐熱温度(℃)-50~230
色半透明
一般実験用。劣化、酸化しにくい。ガラス、金属への粘着性がある。無毒、透明。
色透明
温度範囲(℃)‐46~74
許容差±0.18
一般実験用で低価格
透明で流れが見える
全無機化学薬品に使用可
ガス浸透少ない
滑らかな内面
粘性流体に良好
電気的に高絶縁
仕様熱可塑プラスチック、PVCベース( 可塑剤入り)、硬い材質・無色透明
規格FDA21 CFR 175.300
色無色透明
温度範囲(℃)-50~74
非毒性・非溶血性のため、組織・細胞用に最適
長寿命のため液送品を空気にさらさない。コスト、交換の回数削減
外・可視光を通さないので光感変性試料に最適
ガス透過性は極めて小さい
色ベージュ
仕様熱可塑プラスチックエラストマー、USP石油を含むポリプロピレン系、引っ張りに強い・硬い、不透明・ベージュ
規格USP Class Ⅵ、FDA 21 CFR 177.2600、NSF-リスト表示(Standard51)、ヨーロッパ薬局方(EP)
温度範囲(℃)-59~132
ノープレン(6404)に類似、FDAの認可取得
食品用・乳製品用共に使用可
安定した流量で最長寿命
室温や加熱したオゾンに耐性
酸/アルカリに強い
断熱性経年変化が少なく酸化もしにくい
電気的に高絶縁
色ベージュ
仕様熱可塑プラスチックエラストマー、USP石油を含むポリプロピレン系、引っ張りに強い・硬い、不透明・ベージュ
規格FDA 21 CFR 177.2600、NSF-リスト表示(Standard51)
温度範囲(℃)-59~135
長寿命
非常に滑らかな内面
液中の粒子の付着が最少
吸着が少ない
抜群のバイオ適合性
添加剤、DDP、可塑剤の浸出なし
無臭・非毒性・耐菌性
チューブ材の味はサンプルに移らない
天候、オゾン、コロナ、放射線に強い
色半透明
仕様熱硬化ゴム、シロキサンポリマー、非結晶シリカ、優れた圧縮強度、柔かい材質・半透明・僅かに黄色
規格USP Class Ⅵ、FDA 21 CFR 177.2600Exceeds、3A衛生基準、ヨーロッパ薬局方(EP)
温度範囲(℃)-60~232
全タイゴンチューブの中で長寿命(1、000時間)
経年変化がなく酸化に耐性
透明で流れが見える
広範な耐化学薬品性
ガス浸透少ない
滑らかな内面
粘性流体に良好
電気的に高絶縁
色無色透明
仕様熱可塑プラスチック、PVCベース( 可塑剤入り)、硬い材質・無色透明
規格USP Class Ⅵ、FDA21 CFR 175.300
温度範囲(℃)-50~74
非毒性・非溶血性(ファーメッドBPTと同様)
0.27MPa(2.7bar)の加圧下でも長寿命(1000時間)
チューブからの破砕が少ないため、流体をコンタミから防御
抽出物が少ない
ガス透過性は極めて小さい
色黄ばんだ白
仕様熱可塑プラスチックエラストマー、USP石油を含むポリプロピレン系、引っ張りに強い・硬い、不透明・黄ばんだ白
規格USP Class Ⅵ、FDA 21 CFR 177.2600、ヨーロッパ薬局方(EP)
温度範囲(℃)-67~135
ハイドロカーボン系の石油および石油精製品の液送用に特別に組成
ガソリン、ケロシン、灯油、切削油、そしてグリコール系冷媒の液送に最適
抽出は最少
ガス浸透少ない
電気的に高絶縁
色黄色
仕様熱可塑プラスチック、PVCベース( 可塑剤入り)、硬い材質・透明・黄色
規格なし
温度範囲(℃)-37~74
全種類のタイゴンチューブの中で最も優れた薬品耐性
多くのイオン化溶媒に耐性あり
可塑剤なし
透明により送液をモニタ
低い抽出量
低いガス浸透性
電気的に高絶縁
色無色透明
仕様熱可塑プラスチックエストマー、PVCと可塑剤を含まない材質、硬い材質、無色透明
規格USP Class Ⅵ、FDA 21 CFR 177.2600、ヨーロッパ薬局方(EP)
温度範囲(℃)-77~57
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。