絞り込み
ブランド
  • エスコ(3)
  • 倉敷化工(1)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
ねじの呼び
  • M8(1)
  • M10(3)
  • M12(4)
  • M16(2)
  • M20(1)
最大許容荷重(N)
  • 98(2)
  • 200(2)
  • 440(2)
  • 490(1)
  • 880(2)
  • 930(2)
  • 1250(1)
  • 1320(1)
  • 1500(1)
  • 1700(1)
  • 1810(2)
  • 1850(1)
  • 2500(1)
  • 2800(1)
  • 2900(1)
  • 4100(1)
  • 5900(1)
  • 12700(1)
  • 17200(1)
  • 29000(1)
形状
形状
V型
適合用途
  • 防振(4)
接続方式
  • おねじ・プレート(1)
  • 両端おねじ(5)
おねじ・プレート・両端おねじ
材質(防振ゴム)
  • 天然ゴム(5)
天然ゴム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
V型防振ゴム ECタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)V型防振ゴム ECタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から32日以内出荷
2方向(Y方向、Z方向)の剛性がほぼ近い。 取付方向によって、剛性を変えられる。 比較的大きな変形が可能。 ストッパー機能をもっている。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状V形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム
V形防振ゴム KC 倉敷化工V形防振ゴム KC倉敷化工(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
加振力の大きな機械に対応可能 : ゴムを傾斜配置に用いて、複雑な振動系の防振支持に適すように設計しています。 横方向(Kx)の剛性が大きい : 丸形防振ゴムに比べ、横方向(Kx)の剛性が大きく、安定性がよいので、横方向に加振力のある回転機械などの支持に適しています。 取付方向により特性変更可能 : 取付けが簡単で、その方向を変えることにより、ばね定数が容易に変えられ、目的の防振効果が得られます。 置いただけでも使用可能 : KC-75BP,KC-80BP,KC-100BPは、ベースプレートにゴムパッドを接着していますので、機械を床上に置いただけで使用できます。
形状V形材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
M10/35mm [V形]防振ゴム エスコM10/35mm [V形]防振ゴムエスコ
5,080税込5,588
1個
翌日出荷
複雑な振動系の防振支持に適すように設計してあります。
ねじサイズM10エスコ品番EA949HS-171形状V形高さ(mm)35接続ねじM10接続方式両端おねじばね定数(N/mm)(下方向)74支持荷重(N)(下方向)98材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)200(Z方向)、130(X方向)、49(Y方向)適合用途防振
M12/60mm [V形]防振ゴム エスコM12/60mm [V形]防振ゴムエスコ
9,260税込10,186
1個
翌日出荷
複雑な振動系の防振支持に適すように設計してあります。
ねじサイズM12エスコ品番EA949HS-173形状V形高さ(mm)60接続ねじM12接続方式両端おねじばね定数(N/mm)(下方向)370支持荷重(N)(下方向)930材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)1810(Z方向)、640(X方向)、290(Y方向)適合用途防振
M12/45mm [V形]防振ゴム エスコM12/45mm [V形]防振ゴムエスコ
6,200税込6,820
1個
翌日出荷
複雑な振動系の防振支持に適すように設計してあります。
ねじサイズM12エスコ品番EA949HS-172形状V形高さ(mm)45接続ねじM12接続方式両端おねじばね定数(N/mm)(下方向)230支持荷重(N)(下方向)440材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)880(Z方向)、540(X方向)、250(Y方向)適合用途防振
V形防振ゴム