3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気ばね PSB 倉敷化工 動画あり
倉敷化工空気ばね PSB
RoHS
PSB形空気ばねは、ベローズ形空気ばねと呼ばれる一般産業用空気ばねです。 優れた防振効果 : 固有振動数が低く、良好な防振効果が得られます。 広い荷重範囲 : 内圧を変えるだけで広い荷重範囲に対応でき、固有振動数(防振効果)はほぼ一定です。 優れた防音効果 : コイルスプリングに見られるようなサージング現象がなく、高周波振動を絶縁でき、防音効果が得られます。 防振性能の向上 : 補助タンクの使用により、さらに柔かいばね定数が得られます。 空気減衰力 : 補助タンクと空気ばねの連結部に絞りを設けると、空気減衰力を利用できます。
1個
999 税込1,099
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

空気バネベローズ形(取付プレート付き) 倉敷化工 動画あり
防振除振用には:。固有振動数が低く、優れた防振効果が得られます。内圧を変えるだけで広い荷重範囲に対応でき、固有振動数(防振効果)はほぼ一定です。コイルスプリングにみられるようなサージング現象がなく、高周波振動を絶縁でき、防音効果が得られます。補助タンクの使用により、さらにやわらかいばね定数が得られ、防振性能の向上ができます。補助タンクと空気ばねの連結部に絞りを設けると、空気減衰力を利用できます。レベリングバルブ(自動高さ制御弁)との併用により、支持荷重が変わっても高さを一定に保つことができます。
用途産業機械の防振に:振動ふるい、振動コンベア、コンクリートブロックマシン、コンクリート製品製造機械、エアージェットルーム、業務用洗濯機、遠心分離機、コンプレッサー、真空ポンプ、高速プレス 精密機器の除振に:露光装置、電子顕微鏡、三次元測定器、レーザー関連試験機、マスクアライナー アクチュエーターに:リフター、クランプ、ベルトの張力調整、ロールの加圧力調整、ジェットコースターブレーキ、乗用ゲーム機 材質/仕上(締付けリング・中間リング・取付けプレート(上下)・締付けボルト):SS400/電気亜鉛メッキ 段数1 接続方式その他 常用圧力(MPa)0.5 プレート付き 最大使用圧力(MPa)0.7 材質(ベローズ)合成ゴム、補強コード、ビードワイヤー 材質(防振ゴム)合成天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振/除振
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

空気ばね PSD 倉敷化工 動画あり
倉敷化工空気ばね PSD
RoHS
PSD形空気ばねは金属筒体にゴムダイアフラムを設けた特殊な空気ばねで優れた防振性能を持っています。 優れた防振効果 : 最大荷重の時は固有振動数が3~4Hzとなり、PSB形空気ばねに近い防振性能を発揮します。 優れた防音効果 : コイルスプリングに見られるようなサージング現象がなく、防音効果が優れています。 ゴムの減衰効果 : ゴム膜が比較的厚く、ゴム自体の減衰効果があります。 安全性が高い : 側壁面は金属なので、接触事故などでの安全性が高くなっています。 製品高さが低い : 製品高さは、全サイズ共通で、90mmと低い設計です。このため、機器高さもあまり高くならず、異なるサイズを併用することも可能です。 レベル調整が容易 : 本製品は空気密閉タイプで、空気封入のため、本体にはタイヤバルブ(自動車用)を取り付けています。ダイヤバルブのコアを押すことで簡単に空気を抜くこともでき、レベル調整が容易です。
高さ(mm)(標準浮上時)90 高さ調整範囲(mm)±6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)