加熱・冷却・クーラーボックス :「乾燥器 自然対流」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型・省スペースを追求。他シリーズと重ねて使用出来ます。
仕様●使用温度範囲:室温+5~120℃●内容積:約23L●方式:自然対流式●消費電力:AC100C 3A(サービスコンセント使用時5A)●温度調節精度:±0.3℃●温度分布精度:±2℃(at60℃無負荷)●最高温度到達時間:120℃まで約60分(無負荷 室温23℃)
1台
95,980 税込105,578
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用温度範囲が広く、幅広い用途に使用可能。
仕様●使用温度範囲:室温+5~100℃●内容積:約22L●方式:自然対流 エアジャケット式●消費電力:AC100C 1A●温度調節精度:±0.3℃●温度分布精度:±0.5℃(at37℃無負荷)●最高温度到達時間:約60分(無負荷 室温23℃) アズワン品番65-5725-87
1台
95,980 税込105,578
欠品中

おすすめ人気ランキング