絞り込み
ブランド
  • DLAB
  • モノタロウ(7)
  • アズワン(926)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(146)
  • 三商(145)
  • TGK(東京硝子器械)(128)
  • ケニス(92)
  • ヤマト科学(85)
  • CC印(ニッカトー)(65)
  • ADVANTEC(64)
  • 日伸理化(62)
  • RS PRO(59)
  • ナリカ(58)
  • Thermo Fisher Scientific(50)
  • biocision(48)
  • IKA(43)
  • トーマス科学(31)
  • トレンドサイン(29)
  • アサヒ理化製作所(27)
  • bitstrong(27)
  • ハイランドMP(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニドライブロックバス用ブロック DLABミニドライブロックバス用ブロックDLAB
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
ドライブロックバス 本体 HBシリーズ DLABドライブロックバス 本体 HBシリーズDLAB
86,980税込95,678
1台
翌々日出荷
105℃と150℃までの2種類の温度幅で6種類のアルミブロックを選定できるため、幅広い用途に使用可能です。異なるアルミブロックを同時に使用でき、ビーズバスやウォーターバスとしても使用可能です。USBで温度データ取得が可能なため、実験記録の保管に便利です。外部温度センサーも使用可能です。保護カバーが付いており、高温時に安心して使用可能です。実験の温度データ管理が容易に可能!
温度分布37℃時±0.2時間設定0分~99時間59分表示LED消費電力200W仕様ブロック2個掛け、外部温度センサー: PT1000 取付可外部接続USBサイズ216×300×120mm電源AC100V 50/60Hz (コード長:約1.8m・3Pプラグ)
クールブロックバス HC110シリーズ DLABクールブロックバス HC110シリーズDLAB
139,800税込153,780
1個
当日出荷
温度安定性に優れています。用途に合わせてプログラム運転することができます。保護カバーが付いていますので、高温時でも安心して使用できます。アルミブロックの着脱が容易な磁力固定タイプです。
仕様温度均一性:±0.5℃(at20~45℃)、プログラムステップ数:6付属品アルミブロック(18900402)寸法(mm)200×235×120質量(kg)7.3電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200表示液晶(TFT)速度【加熱(Max)】5.5/min、【冷却(Max)】2.5℃/min(at室温~110℃)、0.5℃/min(at室温以下)温度調節精度±0.5℃(at20~45℃)温度調節範囲(℃)室温-25~110アズワン品番3-7047-21安全機能過昇温防止(150℃)
ホットプレート DLABホットプレートDLAB
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
セラミック製天板により耐久性・耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高耐熱タイプです。天板が50℃以上で警告ランプが点灯します。
種別550℃ 184×184mmアズワン品番3-7033-01
フラスコ用アルミブロック DLABフラスコ用アルミブロックDLAB
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
ホットスターラーに使用するアタッチメントです。同時に複数の反応を行うことができます。
材質アルミニウムプレート適合径(Φmm)135
ミニドライブロックバス 本体 Mini Hシリーズ DLABミニドライブロックバス 本体 Mini HシリーズDLAB
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
手のひらサイズの小型ドライブロックバスです。用途に合わせて7種類のアルミブロックが選べます。プログラム機能付きで、2段階の温度設定ができます(9つのプログラムをメモリー可能)。USB接続により温度データの取得が可能です。データ管理もラクラク!手の平サイズでスペースも有効利用!
寸法(mm)110×162×140消費電力(W)60温度制御方式PID制御タイマー時間0~999秒/0~999分商品タイプ本体温度調節精度(℃)±0.5以下
ドライブロックバス用アルミブロック DLABドライブロックバス用アルミブロックDLAB
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
ドライブロックバス 本体 HBシリーズ DLABドライブロックバス 本体 HBシリーズDLAB
58,980税込64,878
1台
翌々日出荷
105℃と150℃までの2種類の温度幅で6種類のアルミブロックを選定できるため、幅広い用途に使用可能です。USBで温度データ取得が可能なため、実験記録の保管に便利です。外部温度センサーも使用可能です。保護カバーが付いており、高温時に安心して使用可能です。実験の温度データ管理が容易に可能!
仕様ブロック1個掛け、外部温度センサー: PT1000 取付可サイズ216×300×120mm電源AC100V 50/60Hz (コード長:約1.8m・3Pプラグ)消費電力100W表示LED温度分布37℃時±0.2外部接続USB時間設定0分~99時間59分
外付けビーズバス DLAB外付けビーズバスDLAB
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
お手持ちのホットプレートやホットスターラーに置いてビーズバスとして使用できます。手軽にビーズバスが作れる外付け容器!
材質アルミニウム・PTFE付属品アルミビーズ
ブロックバスシェーカー用プレート 96/384マイクロプレート 1枚用 DLABブロックバスシェーカー用プレート 96/384マイクロプレート 1枚用DLAB
19,980税込21,978
1個
10日以内出荷
種別96/384マイクロプレート(1枚用)振動数300~1500rpmアズワン品番3-7036-38
ブロックバスシェーカー用プレート 0.2mL/96PCRプレート 1枚用 DLABブロックバスシェーカー用プレート 0.2mL/96PCRプレート 1枚用DLAB
21,980税込24,178
1個
10日以内出荷
種別0.2mL/96PCRプレート(1枚用)振動数300~1500rpmアズワン品番3-7036-37
ブロックバスシェーカー用ブロック DLABブロックバスシェーカー用ブロックDLAB
18,980税込20,878
1個
当日出荷から10日以内出荷
ブロックバスシェーカー DLABブロックバスシェーカーDLAB
169,800税込186,780
1個
当日出荷
遺伝子の合成や精製、酵素反応等の様々な実験に使用できます。用途に合わせてプログラム運転することができます。自動でブロックを検知することで、安全に振とうさせます。保護カバーが付いていますので、高温時でも安心して使用できます。アルミブロックの着脱が容易な磁力固定タイプです。
仕様温度均一性:±0.5℃(at20~45℃)、プログラムステップ数:6付属品アルミブロック(18900402)寸法(mm)200×235×120質量(kg)7.3電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200表示液晶(TFT)速度【加熱(Max)】5.5℃/min、【冷却(Max)】5℃/min(at室温~100℃)、0.5℃/min(at室温以下)(HCM100-Pro)振幅(mm)3温度調節精度±0.5℃(at20~45℃)振動数300~1500rpm、但し、15mL×8本用ブロック(3-7036-35)取付時はMAX800rpm、50mL×4本用ブロック(3-7036-36)取付時はMAX600rpm安全機能過昇温防止(150℃)
ドライブロックバス DLABドライブロックバスDLAB
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
ドライブロックバス DLABドライブロックバスDLAB
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
120℃までの温度幅で8種類のアルミブロックを選定できますので、幅広い用途に使用できます。保護カバーが付いていますので、高温時でも安心して使用できます。
種別ブロック1個架けアズワン品番3-7041-01
加熱・冷却・クーラーボックス