絞り込み
ブランド
  • 家田貿易
  • モノタロウ(7)
  • アズワン(926)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(146)
  • 三商(145)
  • TGK(東京硝子器械)(128)
  • ケニス(92)
  • ヤマト科学(85)
  • CC印(ニッカトー)(65)
  • ADVANTEC(64)
  • 日伸理化(62)
  • RS PRO(59)
  • ナリカ(58)
  • Thermo Fisher Scientific(50)
  • biocision(48)
  • IKA(43)
  • トーマス科学(31)
  • トレンドサイン(29)
  • アサヒ理化製作所(27)
  • bitstrong(27)
  • ハイランドMP(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーモセル用ブロック 家田貿易サーモセル用ブロック家田貿易
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
サーモセル 家田貿易サーモセル家田貿易
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
ペルチェ素子の採用により、軽量・コンパクトながら広い温度範囲をカバーできるクーリング&ヒーティングブロックです。 MB-101はミキシング機能付きで、より強力な冷却能力を持つペルチェ素子を使用しています。 5つの温度と時間の連続的なステップをプログラム可能です。 7種類のブロックが用意され、幅広い用途に対応できます。
電源AC100V・50/60Hz温度精度±0.5℃タイマー1分~99時間59分
ウォーターバス 家田貿易ウォーターバス家田貿易
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
縦型・コンパクト設計で、温度上昇の早いウォーターバスです。 別売のPP製フタにより、温度の安定性をさらに高められます。
ヒーター容量(W)480容量(L)4仕様温度調節単位:0.1℃寸法(mm)200×370×250質量(kg)6.5使用温度範囲(℃)室温+10~100電源AC100V・50/60Hz・500W内寸法(mm)135×238×146温度精度±0.2℃温度調整方法マイクロプロセッサによるPID制御加温能力80分以下(20→95℃時)
ウォーターバスN3-4用 フラスコトレー 家田貿易ウォーターバスN3-4用 フラスコトレー家田貿易
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
ウォーターバスN3-4用 PP製フタ 家田貿易ウォーターバスN3-4用 PP製フタ家田貿易
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
加熱・冷却・クーラーボックス