絞り込み
ブランド
  • レオナ
  • モノタロウ(7)
  • アズワン(926)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(146)
  • 三商(145)
  • TGK(東京硝子器械)(128)
  • ケニス(92)
  • ヤマト科学(85)
  • CC印(ニッカトー)(65)
  • ADVANTEC(64)
  • 日伸理化(62)
  • RS PRO(59)
  • ナリカ(58)
  • biocision(48)
  • IKA(43)
  • Thermo Fisher Scientific(40)
  • トーマス科学(31)
  • トレンドサイン(29)
  • bitstrong(28)
  • アサヒ理化製作所(27)
  • ハイランドMP(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蒸発防止ボール レオナ蒸発防止ボールレオナ(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1セット(500個)ほか
当日出荷
材質ポリプロピレン(PP)
コンプレッションフィッティング レオナコンプレッションフィッティングレオナ
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
シース熱電対、側温抵抗体、センサープローブ、チューブなどを任意の長さで貫通固定することが出来ます。
材質SUS304ねじサイズR(PT)1/8
燃焼ボード(アルミナ製) レオナ燃焼ボード(アルミナ製)レオナ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質アルミナ(99.7%)耐熱温度(℃)1750
高低温サーキュレーター レオナ高低温サーキュレーターレオナ
1,043,980税込1,148,378
1台(1台)
120日以内出荷
幅広い範囲で高精度の温度制御を行うことができる、ノンフロン対応のサーキュレーターです。遠くからでも確認しやすいディスプレイやユニバーサルデザインを採用しており、一目でわかる操作性を実現しています。過昇温防止、空焚き防止などの安全機能付きです。装置開口部として前面と背面のみ確保し、側面は壁近くに設置可能です。槽蓋は低温運転時でも結露を抑える新設計です。
仕様●デジタルインターフエース:USB●ヒーター能力:800W●ポンプコネクション:M16×1 内径8mmまたは内径12mm用ホースコネクション●ポンプ能力:吐出圧力/0.35bar 流量/15L/min●温度制御範囲:-30~150℃●最小温度設定/温度表示:0.01℃●循環液充填量:3.0~4.0L●冷却用冷凍機/タイプ:1段冷凍温度表示LED温度精度±0.03℃冷媒ノンフロンガス冷却能力(℃)100/0.31kw
ホットプレート レオナホットプレートレオナ
96,980税込106,678
1個
5日以内出荷
セラミック天板なので耐薬性に優れており、天板が50℃を超えた場合、ディスプレイに "Hot"表示される安全機能付きです。使いやすい安全設計でクリーニングも簡単です。
最高温度(℃)420(780W)ヒーター容量(W)780天板寸法(mm)180×180材質(天板)セラミック外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×344×94質量(kg)2.7電源(V)100コード長さ(mm)1.5
三角架(磁製) レオナ三角架(磁製)レオナ
249税込274
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
材質
熱電対コネクター レオナ熱電対コネクターレオナ
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
熱電対センサーの補償導線延長及び接続にご使用出来ます。 取外しが容易で、側温箇所の切替などが容易に行えます。
材質(ケース)PP
燃焼ボード レオナ燃焼ボードレオナ
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
材質磁製
高低温サーキュレーター(CORIO) レオナ高低温サーキュレーター(CORIO)レオナ
759,800税込835,780
1個
10日以内出荷
高温から低温まで、幅広い範囲で高精度の温度制御を行うことができるサーキュレーターです。 パネルの前面で全ての操作を行うことができ、内部循環・外部循環の切り替えや外部循環量の調整も簡単に行えます。 専用ソフトウェアにより、PCから温度のモニタや記録が行えます。
ポンプ流量:15L/min、圧力:0.35bar(35kPa)加熱能力(kW)0.75
加熱・冷却・クーラーボックス