加熱・冷却・クーラーボックス :「小型電気炉」の検索結果
関連キーワード
横幅が20cmにも満たないコンパクトタイプの電気炉です。 4面ヒーター方式を採用しており、焼成ムラもありません。
最高温度(℃)1000
付属品クラ(小)、金網、ピンセット、高温用炉床板(アランダム)、補修材、セラミックボード、ブランケット
寸法(mm)185×230×225
質量(kg)4
電源AC100V・400W
炉内寸法(mm)85×120×60
温度調整方法デジタル温度調節(1℃単位)
1個
¥97,980
税込¥107,778
当日出荷
炉内が大きく、様々な立体物に適しています。 300Tは1面、300STは3面ヒーター方式です。
最高温度(℃)1000
付属品クラ(大・中・小・三角)、金網、ピンセット、高温用炉床板(アランダム)、補修材
寸法(mm)330×380×335
電源AC100V・1.0kW
炉内寸法(mm)160×200×85
温度調整方法ダイヤル式温度自動調節器、デジタル温度調節(1℃単位)
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。