加熱・冷却・クーラーボックス :「小型 恒温器」の検索結果
静音・低振動設計
コンパクトで大容量設計
マイコン制御とアルミ5面自然対流方式により高性能な温度管理を実現
付属品棚板2枚、鍵2個
種別CN-40A
質量(kg)18
消費電力(W)98
電源AC100V
方式冷却・加温方式:自然対流方式(5面冷却・加温)
内容積(L)37
外寸(mm)450×455×550
内寸(mm)360×276×420
安全装置過昇温度保護機能
温度制御3~45℃まで1℃単位
冷却装置ペルチェ素子モジュール
収納の目安Φ90×15mmシャーレが140枚
1個
¥219,500
税込¥241,450
8日以内出荷
マイコン制御と自然対流方式により、均一な庫内温度分布を実現
置き場所を選ばないコンパクト設計
配線接続孔標準装備
付属品棚板1枚、電気配線接続用キャップ
種別SLC-25A
質量(kg)13
電源AC100V 50/60Hz
方式冷却・加温方式:自然対流方式(5面冷却・加温)
内容積(L)25
外寸(mm)345×445×477
内寸(mm)265×260×360
安全装置過昇温度保護機能
温度制御3~65℃(1℃単位)(周囲温度5~30℃)
冷却装置ペルチェ素子モジュール
1個
¥153,000
税込¥168,300
6日以内出荷
音の静かなペルチェ方式。電子制御とアルミ2面自然対流方式により均一な庫内温度分布。吸気口は着脱可能なフィルター式で掃除が簡単。
冷却方式自然対流方式(2面冷却)
冷却装置ペルチェ素子モジュール
内容積(L)20
庫内温度(℃)約6(室温25の時)
内寸(mm)285×216×324
外寸(mm)365×375×445
質量(kg)9
電源(V)AC100
消費電力(W)48
付属品棚板1枚
1個
¥67,200
税込¥73,920
6日以内出荷
付属品温度計1本、棚板2枚
材質AS樹脂
電源AC100V 50/60Hz
温度範囲(℃)室温+5~45
外寸(mm)250×250×250
内寸(mm)215×215×150
ヒーター容量(W)200
調節方式サーモスタット式
1個
¥64,000
税込¥70,400
8日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。