2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱媒体に水、油を使用しないため、長く清潔にご使用いただけます。 発熱源に面状ヒーターを使用していますので、温度分布ムラの少ない均一な加熱が可能です。 DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング方式により制御温度付近でのオーバーシュートを最小限に抑えることができます。
ヒーター(W)400 種別EB-603A 寸法(mm)270×265×148 質量(kg)4 電源AC100V、4A 制御方式PID+DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング 安全装置温度過昇防止装置 電源コード(m)2 温度調節精度±0.1~±0.3 温度調節範囲(℃)室温+5.0~200 温度分布37℃時±0.6℃ 電源コード3Pタイプ、変換アダプタ付き
1個
137,000 税込150,700
8日以内出荷

熱媒体に水、油を使用しないため、長く清潔にご使用いただけます。 発熱源に面状ヒーターを使用していますので、温度分布ムラの少ない均一な加熱が可能です。 DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング方式により制御温度付近でのオーバーシュートを最小限に抑えることができます。
仕様温度分布幅:±0.6℃(37℃設定時) 種別EB-303A 寸法(mm)160×265×148 質量(kg)2.8 電源AC100V、2A 制御方式PID+DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング 安全装置温度過昇防止装置 ヒーター面状ヒーター:200W 温度調節精度±0.1~±0.3℃ 温度調節範囲(℃)室温+5.0~200.0 電源コード長さ2m、3Pタイプ、変換アダプタ付き
1個
112,000 税込123,200
8日以内出荷

おすすめ人気ランキング