ウォーターバスとして使用することも可能です。3通りの加熱温度と時間のプログラムを設定し、保存することができます。
仕様本体(2ブロック用)
電源AC100V 50/60Hz
電源コード(m)1.8(3Pプラグ・アース線付き)
温度制御(精度) ±0.2℃
温度制御方式PID制御
ヒーター容量(W)240
温度設定範囲(℃)(室温) +5~150
アズワン品番2-2007-22
タイマー1分~99時間59分
温度設定単位0.1℃
安全機能170℃過熱時電源OFF
1台
¥119,800
税込¥131,780
12日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。