加熱・冷却・クーラーボックス :「小型 乾燥機」の検索結果
加熱・冷却・クーラーボックスとは、一定の温度に温めたり冷やしたりすることにより、化学反応を促進や試料を保管するための道具です。加熱には、ホットプレートや折り込み型ヒーター、バーナーなどの種類があります。冷却・保管には、クーラーボックスや保冷剤、小型冷蔵庫が便利です。鍵付き冷蔵庫なら、厳重な管理を必要とする薬品や試薬も、安心して保管することができます。オイルバスやブロックバスのように、加熱と冷却のどちらも可能な道具を活用するのも一案です。
関連キーワード
商品豆知識
血液検査、マルク検査に適しています。
バッテリーはリチウムイオンバッテリー充電式です。
付属するACアダプターを使用することで卓上(実験台)でも使えます。
小型で強力風量です。
バッテリー充電のため持ち運びできます。
充電はタイマーにより設定時間充電できます(過充電防止対応)。
充電器内蔵式です。
付属品ACアダプター
材質硬質PVC板
サイズ200×100×85~150mm
質量(g)1000
アズワン品番62-9970-51
1台
¥51,980
税込¥57,178
11日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
加熱・冷却・クーラーボックス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。