絞り込み
ブランド
  • ADVANTEC
  • モノタロウ(7)
  • アズワン(926)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(146)
  • 三商(145)
  • TGK(東京硝子器械)(128)
  • ケニス(92)
  • ヤマト科学(85)
  • CC印(ニッカトー)(65)
  • 日伸理化(62)
  • RS PRO(59)
  • ナリカ(58)
  • biocision(48)
  • IKA(43)
  • Thermo Fisher Scientific(40)
  • トーマス科学(31)
  • トレンドサイン(29)
  • bitstrong(28)
  • アサヒ理化製作所(27)
  • ハイランドMP(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホットプレート HTPシリーズ ADVANTECホットプレート HTPシリーズADVANTEC
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
プレート表面をセラミックコーティングしている為、耐久性に優れています。
温度範囲(℃)50~250(プレート表面温度)材質(プレート)アルミニウム(セラミックコーティング)温度調節精度±7.5℃温度上昇時間(分)約40(室温→250℃)
ウォーターバス(スターラー用) ADVANTECウォーターバス(スターラー用)ADVANTEC
42,980税込47,278
1台
翌々日出荷から6日以内出荷
持ち運びに便利な把手付きです。 制御ユニットを取り外せますので、容易に液槽の清掃が行えます。 ヒーターに耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。 空焚防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。
使用温度範囲(℃)室温+5~95付属品温度計ホルダー1個、過電流保護ヒューズ1個、缶石除去剤(30g)1包材質(槽)SUS304安全装置空焚防止装置、過電流保護ヒューズヒーターSUS316L パイプヒーター温度調節精度±1.5℃ at 60℃(攪拌時)電源AC100V(50/60Hz)温度調節液体膨張式温度分布精度±1℃ at 60℃(攪拌時)
湿度センサー用ガーゼB ADVANTEC湿度センサー用ガーゼBADVANTEC
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
寸法(幅W×長さL)(mm)75×105アズワン品番64-1032-42
オイルバス TBXシリーズ スターラー用 ADVANTECオイルバス TBXシリーズ スターラー用ADVANTEC
109,800税込120,780
1台
6日以内出荷
豊富なラインナップにより用途に応じて使用できるオイルバス。用途に応じて角型液槽タイプと丸型液槽タイプを選択できます。持ち運びに便利な把手付きです。制御ユニットを取り外すことができ、容易に液槽の清掃が行えます。
仕様●必要電源設備:AC100V 15A●槽内容量(満水時):約12L●槽形状:角型●温度上昇時間:約100分室温→250℃●温度調節器:マイコンPID制御●電源(50Hz/60Hz):AC100V 12.8A●角型 マイコンPID式付属品温度計ホルダー1個、過電流保護ヒューズ1個材質槽:SUS304質量(kg)約3.9外形寸法(mm)W350×D440×H215使用温度範囲室温+5℃~250℃ ※使用温度100度以下でご使用の場合は、層内を撹拌しながら使用してください。槽内寸法(mm)W270×D270×H170安全装置自己診断機能(過熱、温度センサー断線)、過熱防止装置、過電流保護ヒューズヒーターSUS316Lパイプヒーターヒーター容量(kW)1.27温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω使用周囲温度(℃)5~35アズワン品番63-1238-48温度分布精度±1.5℃ at 200℃(攪拌時)温度調節精度(℃)±0.3 at 200(攪拌時)
TBS271FA用ステンレス棚板 TB001420 ADVANTECTBS271FA用ステンレス棚板 TB001420ADVANTEC
8,598税込9,458
1台
欠品中
適合TBS271FAアズワン品番64-1032-07
湿度センサー用ガーゼA ADVANTEC湿度センサー用ガーゼAADVANTEC
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
寸法(幅W×長さL)(mm)60×100アズワン品番64-1032-41
丸型ウォーターバス ADVANTEC丸型ウォーターバスADVANTEC
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
把手付で扱いやすく、制御ユニットは取り外し可能です。 過熱防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。
使用温度範囲(℃)室温+5~95 温度調節精度:±1.5(60、撹拌時)温度調節液体膨張式サーモスタット付属品温度計ホルダー 過電流保護ヒューズ 缶石除去剤
PPボールΦ TBシリーズ ADVANTECPPボールΦ TBシリーズADVANTEC
5,598税込6,158
1個(100個)ほか
33日以内出荷から43日以内出荷
オイルバス スターラー用 PID制御 ADVANTECオイルバス スターラー用 PID制御ADVANTEC
85,880税込94,468
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
用途に応じて角型液槽タイプと丸型液槽タイプを選択できます。 持ち運びに便利な把手付です。 制御ユニットを取り外せますので、容易に液槽の清掃が行えます。 ヒーターに耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。 過熱防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。 温度調節精度の優れたマイコンPID制御温度調整器タイプを選択できます。
付属品温度計ホルダー(1個)、過電流保護キューズ(1個)材質(槽)SUS304使用温度範囲(℃)室温+5~250安全装置自己診断機能(過熱、温度センサー断線)、過熱防止装置、過電流保護ヒューズヒーターSUS316L パイプヒーター温度センサー白金測温度抵抗体(Pt100Ω)温度調節精度±0.3℃(200℃撹拌時)使用周囲温度(℃)5~35温度調節マイコンPID制御温度分布精度±1.5℃(200℃撹拌時)
ウォーターバス スターラー用 ADVANTECウォーターバス スターラー用ADVANTEC
66,980税込73,678
1台
5日以内出荷
用途に応じて角型液槽タイプと丸型液槽タイプを選択できます。 持ち運びに便利な把手付です。 制御ユニットを取り外せますので、容易に液槽の清掃が行えます。 ヒーターに耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。 過熱防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。
ヒーター容量(kW)1.27付属品温度計ホルダー(1個)、過電流保護キューズ(1個)、缶石除去剤(30g)(1包)材質(槽)SUS304使用温度範囲(℃)室温+5~95℃安全装置過熱防止装置、過電流保護ヒューズヒーターSUS316L パイプヒーター電源(AC100V)12.7A(50/60Hz)温度調節精度±1.5℃(60℃撹拌時)使用周囲温度(℃)5~35温度調節液体膨張式温度分布精度±1℃(60℃撹拌時)
ホットプレート ADVANTECホットプレートADVANTEC
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
プレート表面をセラミックコーティングし、耐久性が優れています。
使用温度範囲(℃)50~250(プレート表面温度)材質(プレート)アルミニウム(セラミックコーティング)安全装置過電流ブレーカーヒーターステンレスシーズ温度センサーK熱電対温度調節精度±7.5℃使用周囲温度(℃)5~35温度調節熱電対式ON-OFF制御温度上昇時間(分)約40(室温→250℃)
ホットプレート ADVANTECホットプレートADVANTEC
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
プレートにはセラミックコーティングを施したアルミを採用しており、耐熱性・耐久性に優れています。サンドバスとしても使用できます。
使用温度範囲(℃)70~350温度制御熱電対式ON/OFF制御材質(プレート)アルミニウム(セラミックコーティング)温度調節精度(℃)±10
排気ユニット M-1 FUL、FUW用 ADVANTEC排気ユニット M-1 FUL、FUW用ADVANTEC
85,980税込94,578
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
装置の天井に装着し、ファンによる強制排気で、炉内のガスをドラフトなどへ排気することができます。
アルミブロック恒温槽 HTBシリーズ ADVANTECアルミブロック恒温槽 HTBシリーズADVANTEC
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷
従来のアルミブロックの半分のサイズ「ハーフブロック」を新たにラインナップしました。種類の異なる容器のブロックを混載して使用することができます。酵素反応、低温保持、生化学分野など、幅広い分野で使用できます。プログラム運転(8ステップ)が可能。反応→失活、反応→保存などを自動で行うことができ、研究時間を有効に使うことができます。試料温度センサー(別売品)を使用することで、より正確に試料温度を管理できます。
仕様●ヒタ容量(W):235●ブロック設置数:ハーフ2個、レギュラー1個●仕様温度範囲(℃):室温+5~200●必要電源設備:AC100V 15A●温度調節器:マイコンPID制御●運転形態:定値運転、タイマー運転(オートスタート、オートストップ)1分~99時間59分、プログラム運転(8ステップ)質量(kg)3.9電源(V)(50Hz/60Hz)AC100 2.5A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【アルミブロック】ハーフ/90×62.5×70、レギュラー/90×125×70安全装置自己診断機能(過熱、温度センサー断線)、温度ヒューズ、独立過熱防止装置温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω使用周囲温度(℃)5~35アズワン品番64-1204-21外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×315×125温度調節精度(℃)±0.1~
恒温培養器 ADVANTEC恒温培養器ADVANTEC
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷
エアジャケット方式で庫内温度の均一性に優れています。 強化ガラス製の内扉を備え、温度を乱さず庫内を観察できます。 温度調節器に付属する安全装置とは別に、感熱式の独立過熱防止装置を装備して二重に装置の過熱を監視し、これを防止します。
対流方式自然対流式(エアジャケット方式)使用温度範囲(℃)室温+5~60 温度調節精度:±0.2(37時)温度分布精度±1℃(37℃時)運転モード定値運転 タイマー運転(オートストップ)扉形式二重扉(内扉強化ガラス)安全装置自己診断機能 独立過熱防止装置 保護ヒューズ キーロック機能 等
缶石除去剤主成分クエン酸 1個 5包入 ADVANTEC缶石除去剤主成分クエン酸 1個 5包入ADVANTEC
1,698税込1,868
1個(5包)
33日以内出荷
アズワン品番64-1032-35
輪状フタ TBシリーズ ADVANTEC輪状フタ TBシリーズADVANTEC
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
ウォーターバス別売品。
試料温度センサー HTシリーズ ADVANTEC試料温度センサー HTシリーズADVANTEC
24,980税込27,478
1個
63日以内出荷
棚板 棚受付 DRシリーズ ADVANTEC棚板 棚受付 DRシリーズADVANTEC
8,198税込9,018
1個
6日以内出荷から43日以内出荷
オプション品です。
棚板 DRシリーズ ADVANTEC棚板 DRシリーズADVANTEC
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷から63日以内出荷
交換用部品です。
架台 DRシリーズ ADVANTEC架台 DRシリーズADVANTEC
83,980税込92,378
1台
17日以内出荷
直置きした時と比べ、下段に物を置けるため、スペースを有効活用できます。
仕様キャスター付き DRV 4型 用サイズ(mm)W730×D730×H760アズワン品番63-1238-62
本体増設用ケーブル 1506-JC TN-1506用、TVS062CA用 ADVANTEC本体増設用ケーブル 1506-JC TN-1506用、TVS062CA用ADVANTEC
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
本体増設用ケーブル
アズワン品番63-1239-55
温度計ホルダー入 3個入 ADVANTEC温度計ホルダー入 3個入ADVANTEC
1,198税込1,318
1個(3個)
33日以内出荷
アズワン品番64-1032-34
液槽 角型 TBシリーズ ADVANTEC液槽 角型 TBシリーズADVANTEC
9,498税込10,448
1台
33日以内出荷
液槽 丸型 TBシリーズ ADVANTEC液槽 丸型 TBシリーズADVANTEC
9,498税込10,448
1台
33日以内出荷
棚板セット THS020DA用 ADVANTEC棚板セット THS020DA用ADVANTEC
2,898税込3,188
1個
33日以内出荷
サイズ(mm)W249×D80×t8アズワン品番64-1032-46
棚板セット ADVANTEC棚板セットADVANTEC
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
低温恒温恒湿器THE050、051FA、他用別売品
アズワン品番64-1032-38
棚板 棚受付 THシリーズ ADVANTEC棚板 棚受付 THシリーズADVANTEC
19,980税込21,978
1個
33日以内出荷
壁用固定金具 環境試験器用 ADVANTEC壁用固定金具 環境試験器用ADVANTEC
6,698税込7,368
1セット
33日以内出荷
低温恒温恒湿器THN、THG、THE、他用別売品
アズワン品番64-1032-40
制御ユニット 水加熱用 マイコンPID式 TBシリーズ ADVANTEC制御ユニット 水加熱用 マイコンPID式 TBシリーズADVANTEC
44,980税込49,478
1台
33日以内出荷から39日以内出荷
冷却水分配器セット TBシリーズ ADVANTEC冷却水分配器セット TBシリーズADVANTEC
42,980税込47,278
1個(6個)ほか
7日以内出荷から33日以内出荷
ウォーターバス別売品。
上ふた 輪状ふた6組付タイプ TBS451PB用 ADVANTEC上ふた 輪状ふた6組付タイプ TBS451PB用ADVANTEC
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
オプション品です。
アズワン品番64-1031-76
ステンレス棚板 TBシリーズ ADVANTECステンレス棚板 TBシリーズADVANTEC
6,799税込7,479
1個
33日以内出荷から41日以内出荷
TC-SⅥ用オプション品 DRシリーズ ADVANTECTC-SⅥ用オプション品 DRシリーズADVANTEC
12,980税込14,278
1個
33日以内出荷
オプション品です。
THR030FAオプション品 ADVANTECTHR030FAオプション品ADVANTEC
50,980税込56,078
1個
33日以内出荷
オプション品です。
TC-EⅥ用オプション品 DRシリーズ ADVANTECTC-EⅥ用オプション品 DRシリーズADVANTEC
12,980税込14,278
1個
33日以内出荷
オプション品です。
加熱・冷却・クーラーボックス