加熱・冷却・クーラーボックス :「安全用」の検索結果
特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
真空断熱方式の採用で長時間の使用もトラブルフリー。優れた温度安定性。試料保護用の鍵穴付。6個のキャニスター(缶)が付属。
容量(L)47.4
質量(kg)満:54.7(キャニスター除く)、空:17.7(キャニスター除く)
収納本数(本)アンプル:1260
首内径×胴径×高さ(mm)127×508×673
保持期間(日)121
寸法(内径Φ×長さL)(mm)キャニスター:102×279
消費量(L/日)0.4
1個
¥489,800
税込¥538,780
7日以内出荷
真空断熱方式の採用で長時間の使用もトラブルフリー。優れた温度安定性。試料保護用の鍵穴付。6個のキャニスター(缶)が付属。
容量(L)20.5
質量(kg)満:28.4(キャニスター除く)、空:11.8(キャニスター除く)
収納本数(本)アンプル:150
首内径×胴径×高さ(mm)51×368×653
保持期間(日)227
寸法(内径Φ×長さL)(mm)キャニスター:38×279
消費量(L/日)0.09
1個
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
真空断熱方式の採用で長時間の使用もトラブルフリー。優れた温度安定性。試料保護用の鍵穴付。6個のキャニスター(缶)が付属。
容量(L)34.8
質量(kg)満:43.6(キャニスター除く)、空:15.4(キャニスター除く)
収納本数(本)アンプル:600
首内径×胴径×高さ(mm)88×462×676
保持期間(日)193
寸法(内径Φ×長さL)(mm)キャニスター:71×279
消費量(L/日)0.18
1個
¥449,800
税込¥494,780
7日以内出荷
真空断熱方式の採用で長時間の使用もトラブルフリー。優れた温度安定性。試料保護用の鍵穴付。バイオケーン73のみ8個のキャニスター(缶)が付属。
容量(L)73
質量(kg)満:87.3(キャニスター除く)、空:23.6(キャニスター除く)
収納本数(本)アンプル:2400
首内径×胴径×高さ(mm)152×559×693
保持期間(日)121
寸法(内径Φ×長さL)(mm)キャニスター:127×279
消費量(L/日)0.6
1個
¥609,800
税込¥670,780
7日以内出荷
見やすく操作しやすいディスプレイとキーパッドを採用しています。 過昇温防止機能付で安全に運転できます。 ブロックを楽に交換できるブロックリフターが付属しています。 ※ブロックは別売です。
電源AC100~120V 50/60Hz
温度(℃)温度均一性/±1、温度安定性/±0.5
温度精度±0.5℃(37℃時)
設定温度範囲室温+5~130℃(25℃時)
タイマー最大99時間59分
使いやすいタッチスクリーン/qPCRチューブにも対応可能。バリエーション豊富なブロックで多用途に対応。PCRサンプルの前処理に活用可能。直感的に操作しやすいタッチスクリーンディスプレイ。安全な過昇温防止機能付き
1.2/2.0mLクライオバイアル及び0.2/0.5/1.5mLマイクロチューブの試料を-20℃または0℃で冷凍保護できる卓上フリーザです。一般に市販されているセラムチューブにも使用できます。 無害な中性ゲルが発泡スチロールビーズと一緒に充填されているので安心してご使用いただけます。 安定した蓋と便利なハンドグリップ付で、積み重ねもできます。 蓋にはグリッドが付いておりサンプルの識別に便利です。 付属のインサート(16個付)を使用すれば0.2/0.5mLのチューブの保存が可能です。※5116-1300/1600はインサートが付属しません。 予め冷凍庫で冷却してご使用ください。
仕様冷凍保持時間:1℃を5時間
材質PC
寸法(mm)197×140×190
色(フタ)ゲルなし透明
100℃(FSGPD02は90℃)まで使用できるウォーターバスです。 電源のオン・オフのタイマー設定が可能です。 開閉ヒンジはフードを簡単に外せる構造になっています。
材質バス/SUS304、フード/ポリカーボネート
安全装置温度過昇防止、空焚防止
温度精度温度均一性/±0.2℃、温度安定性/±0.1℃(70℃時)
温度調整方法PID制御
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。