加熱・冷却・クーラーボックス :「断熱容器」の検索結果

加熱・冷却・クーラーボックスとは、一定の温度に温めたり冷やしたりすることにより、化学反応を促進や試料を保管するための道具です。加熱には、ホットプレートや折り込み型ヒーター、バーナーなどの種類があります。冷却・保管には、クーラーボックスや保冷剤、小型冷蔵庫が便利です。鍵付き冷蔵庫なら、厳重な管理を必要とする薬品や試薬も、安心して保管することができます。オイルバスやブロックバスのように、加熱と冷却のどちらも可能な道具を活用するのも一案です。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Thermo Fisher Scientificローケーター8プラス
優れた断熱性をもつアルミニウム容器、番号印字のステンレスラック、特殊耐寒性プラスチック製クライオボックスからなるユニークな凍結保存システムです。細口容器ですので液体窒素の蒸発を最小限にとどめます。最大の貯蔵能力をもち、その上コンパクトなデザインなので設置スペースの節約になります。
容量(L)121 セット内容容器×1、標準蓋×1、バイアルラック(1.0-2.0ml用)×8 質量(kg)満:141、空:51.7 高さ(mm)1003 口径(mm)152 外径(mm)558 保持期間(日)201 消費量(L/日)0.6
1個
689,800 税込758,780
7日以内出荷

Thermo Fisher Scientificローケーター4プラス
優れた断熱性をもつアルミニウム容器、番号印字のステンレスラック、特殊耐寒性プラスチック製クライオボックスからなるユニークな凍結保存システムです。細口容器ですので液体窒素の蒸発を最小限にとどめます。最大の貯蔵能力をもち、その上コンパクトなデザインなので設置スペースの節約になります。
容量(L)121 セット内容容器×1、標準蓋×1、バイアルラック(1.0-2.0ml用)×4 質量(kg)満:141、空:51.7 高さ(mm)1003 口径(mm)215 外径(mm)558 保持期間(日)122 消費量(L/日)0.99
1個
819,800 税込901,780
7日以内出荷

Thermo Fisher ScientificローケーターJrプラス
優れた断熱性をもつアルミニウム容器、番号印字のステンレスラック、特殊耐寒性プラスチック製クライオボックスからなるユニークな凍結保存システムです。細口容器ですので液体窒素の蒸発を最小限にとどめます。最大の貯蔵能力をもち、その上コンパクトなデザインなので設置スペースの節約になります。
容量(L)61 セット内容容器×1、標準蓋×1、バイアルラック(1.0-2.0ml用)×4 質量(kg)満:75.3、空:34.4 高さ(mm)733 口径(mm)215 外径(mm)558 保持期間(日)74 消費量(L/日)0.85
1個
749,800 税込824,780
7日以内出荷

Thermo Fisher Scientificローケーター6プラス
優れた断熱性をもつアルミニウム容器、番号印字のステンレスラック、特殊耐寒性プラスチック製クライオボックスからなるユニークな凍結保存システムです。細口容器ですので液体窒素の蒸発を最小限にとどめます。最大の貯蔵能力をもち、その上コンパクトなデザインなので設置スペースの節約になります。
容量(L)175 セット内容容器×1、標準蓋×1、バイアルラック(1.0-2.0ml用)×6 質量(kg)満:190、空:56.7 高さ(mm)1003 口径(mm)215 外径(mm)660 保持期間(日)176 消費量(L/日)0.99
1個
929,800 税込1,022,780
7日以内出荷

Thermo Fisher Scientificデュワー瓶
氷水、ドライアイス、液体窒素を短時間保管できるプラスチック製デュワー瓶。二重構造で内部にクロロフルオロカーボンフリーのウレタンフォームが満たされており、-196~+100℃まで使用可能。断熱用のフタには空気孔があります。1L・2L・4Lサイズには便利なハンドル付。USP Class VI準拠。
材質本体、フタ:高密度ポリエチレン ハンドル:ポリエチレンコート
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)