加熱・冷却・クーラーボックス :「SHE」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
氷水、ドライアイス、液体窒素を短時間保管できるプラスチック製デュワー瓶。二重構造で内部にクロロフルオロカーボンフリーのウレタンフォームが満たされており、-196~+100℃まで使用可能。断熱用のフタには空気孔があります。1L・2L・4Lサイズには便利なハンドル付。USP Class VI準拠。
材質本体、フタ:高密度ポリエチレン ハンドル:ポリエチレンコート
Fisherbrand(TM) Isotemp(TM) デジタルドライバス(88860021,88860022,88860023)専用のヒートブロック
仕様●規格:96ウェルプレート(ノンスカート)●サイズ:124×76mm●ウェル数:96●ウェルサイズ:5.3×10.5mm(V底)●アルミニウム製
アズワン品番65-4345-38
1個
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
精密な温度制御を備えたパーソナルサイズのドライバス
仕様●温度範囲:室温+5~100℃/Dry Bath/Block●収納:1.5mL×15本収納可能●温度精度:±0.5℃●温度均一性:±0.2℃●電圧:115V 50/60Hz●アンペア数:2.5A●重量(メートル法):0.83kg
アズワン品番65-4344-92
1個
¥78,980
税込¥86,878
6日以内出荷
仕様●温度範囲:0~100℃●収納:1.5mL×15本収納可能●温度精度:±0.5℃●温度均一性:±0.2℃●電圧:115V 50/60Hz●アンペア数:2.5A●重量(メートル法):0.83kg
アズワン品番65-4344-91
1個
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷
真空断熱方式の採用で長時間の使用もトラブルフリー。優れた温度安定性。試料保護用の鍵穴付。6個のキャニスター(缶)が付属。
容量(L)34.8
質量(kg)満:43.6(キャニスター除く)、空:15.4(キャニスター除く)
収納本数(本)アンプル:600
首内径×胴径×高さ(mm)88×462×676
保持期間(日)193
寸法(内径Φ×長さL)(mm)キャニスター:71×279
消費量(L/日)0.18
1個
¥449,800
税込¥494,780
7日以内出荷
広い口径ながら蒸発量を抑えた液体窒素貯蔵容器です。 サーモ5/10はハンドルが付いており、液体窒素の注入注出が容易です。
1式
¥47,980
税込¥52,778
18日以内出荷
1式
¥47,980
税込¥52,778
18日以内出荷
Isotemp用 フード各種
仕様●規格:Isotemp PC蓋 2L用●材質:ポリカーボネート
アズワン品番65-4345-16
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
ハンドポンプ。Isotempウォーターバス兼ビーズバス用アクセサリ
仕様●材質:ポリエチレン
アズワン品番65-4345-07
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
ディッパーは数mlの液体窒素が必要な場合などわずかな量を取り出すことができます。
1個
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
穴数40
タイプ0.5mLチューブ用
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
優れた断熱性をもつアルミニウム容器、番号印字のステンレスラック、特殊耐寒性プラスチック製クライオボックスからなるユニークな凍結保存システムです。細口容器ですので液体窒素の蒸発を最小限にとどめます。最大の貯蔵能力をもち、その上コンパクトなデザインなので設置スペースの節約になります。
容量(L)175
セット内容容器×1、標準蓋×1、バイアルラック(1.0-2.0ml用)×6
質量(kg)満:190、空:56.7
高さ(mm)1003
口径(mm)215
外径(mm)660
保持期間(日)176
消費量(L/日)0.99
1個
¥929,800
税込¥1,022,780
7日以内出荷
サーモ20・サーモ30は軽量で、大容量のわりには液体窒素の消耗が少なく、オプションの引出し器またはディパーを使用すれば少量の液体窒素が取出し可能です。オプションの引出し器は容器を倒さずに1分間8Lの液体窒素を注入できます。オプションのディッパーは数mlの液体窒素が必要な場合などわずかな量を取出すことができます。
サーモ5・サーモ10は小型でハンドル付。オプションのディッパーは数mlの液体窒素が必要な場合などわずかな量を取出すことができます。
容量(L)5
質量(kg)満タン:7.7、容器のみ:3.6
高さ(mm)462
口径(mm)56
保持期間(日)自然保有可能:33.3
蒸発量(L/日)自然蒸発:0.15
直径(mm)224
1個
¥209,800
税込¥230,780
9日以内出荷
穴数4
タイプ50mL遠沈管(コニカル)用
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
穴数20/30
タイプ0.2/0.5mLチューブ用
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
穴数28
タイプ1.5mLチューブ用
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
タッチスクリーンドライバスインキュベーター用ブロック。
使いやすいタッチスクリーン/qPCRチューブにも対応可能。バリエーション豊富なブロックで多用途に対応。PCRサンプルの前処理に活用可能。直感的に操作しやすいタッチスクリーンディスプレイ。安全な過昇温防止機能付き
タッチスクリーンドライバスインキュベーター用ブロック。
真空断熱方式の採用で長時間の使用もトラブルフリー。優れた温度安定性。試料保護用の鍵穴付。6個のキャニスター(缶)が付属。
容量(L)47.4
質量(kg)満:54.7(キャニスター除く)、空:17.7(キャニスター除く)
収納本数(本)アンプル:1260
首内径×胴径×高さ(mm)127×508×673
保持期間(日)121
寸法(内径Φ×長さL)(mm)キャニスター:102×279
消費量(L/日)0.4
1個
¥489,800
税込¥538,780
7日以内出荷
真空断熱方式の採用で長時間の使用もトラブルフリー。優れた温度安定性。試料保護用の鍵穴付。6個のキャニスター(缶)が付属。
容量(L)20.5
質量(kg)満:28.4(キャニスター除く)、空:11.8(キャニスター除く)
収納本数(本)アンプル:150
首内径×胴径×高さ(mm)51×368×653
保持期間(日)227
寸法(内径Φ×長さL)(mm)キャニスター:38×279
消費量(L/日)0.09
1個
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
1.2/2.0mLクライオバイアル及び0.2/0.5/1.5mLマイクロチューブの試料を-20℃または0℃で冷凍保護できる卓上フリーザです。一般に市販されているセラムチューブにも使用できます。 無害な中性ゲルが発泡スチロールビーズと一緒に充填されているので安心してご使用いただけます。 安定した蓋と便利なハンドグリップ付で、積み重ねもできます。 蓋にはグリッドが付いておりサンプルの識別に便利です。 付属のインサート(16個付)を使用すれば0.2/0.5mLのチューブの保存が可能です。※5116-1300/1600はインサートが付属しません。 予め冷凍庫で冷却してご使用ください。
仕様冷凍保持時間:1℃を5時間
材質PC
寸法(mm)197×140×190
色(フタ)ゲルなし透明
ローケーターシリーズは、チューブボックスを収納したラック用凍結保存容器です(1.0~2.0mLクライオチューブ用セット)。 バイオケーンシリーズは、クライオケーン専用の凍結保存容器です。ケーンは別途ご用意下さい。
用途ラック用
付属品標準フタ、ラック×4
口径(Φmm)215
外径(Φmm)558
100℃(FSGPD02は90℃)まで使用できるウォーターバスです。 電源のオン・オフのタイマー設定が可能です。 開閉ヒンジはフードを簡単に外せる構造になっています。
材質バス/SUS304、フード/ポリカーボネート
安全装置温度過昇防止、空焚防止
温度精度温度均一性/±0.2℃、温度安定性/±0.1℃(70℃時)
温度調整方法PID制御
Isotemp ウォーターバス兼ビーズバス用アクセサリ
仕様●規格:10L用●材質:ステンレス
アズワン品番65-4345-05
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
Isotemp ウォーターバス兼ビーズバス用アクセサリ
仕様●材質:ステンレス
アズワン品番65-4345-11
1個
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
Isotemp ウォーターバス兼ビーズバス用アクセサリ
仕様●材質:ステンレス
アズワン品番65-4345-10
1個
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
Isotemp ウォーターバス兼ビーズバス用アクセサリ
仕様●規格:10L用●材質:ステンレス
アズワン品番65-4345-14
1個
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
容器を安定して保温できる熱伝導ビーズ。コンタミネーションが防げる。均一な温度を保てる。※使用するバスの大きさにより使用量が異なります。Isotempビーズバス用アクセサリ
仕様●材質:アルミニウム
アズワン品番65-4345-02
1個
¥70,980
税込¥78,078
6日以内出荷
穴数28
タイプ2.0mLチューブ用
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
真空断熱方式の採用で長時間の使用もトラブルフリー。優れた温度安定性。試料保護用の鍵穴付。バイオケーン73のみ8個のキャニスター(缶)が付属。
容量(L)73
質量(kg)満:87.3(キャニスター除く)、空:23.6(キャニスター除く)
収納本数(本)アンプル:2400
首内径×胴径×高さ(mm)152×559×693
保持期間(日)121
寸法(内径Φ×長さL)(mm)キャニスター:127×279
消費量(L/日)0.6
1個
¥609,800
税込¥670,780
7日以内出荷
1
2
次へ
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。