加熱・冷却・クーラーボックス :「1L ガラス容器」の検索結果

加熱・冷却・クーラーボックスとは、一定の温度に温めたり冷やしたりすることにより、化学反応を促進や試料を保管するための道具です。加熱には、ホットプレートや折り込み型ヒーター、バーナーなどの種類があります。冷却・保管には、クーラーボックスや保冷剤、小型冷蔵庫が便利です。鍵付き冷蔵庫なら、厳重な管理を必要とする薬品や試薬も、安心して保管することができます。オイルバスやブロックバスのように、加熱と冷却のどちらも可能な道具を活用するのも一案です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンプラテック恒温恒湿器 STC-Ⅴ
コンパクトサイズで卓上型なのでスペースを取りません。 透明アクリルチャンバーで試験中の試料変化を観察することができます。 設定温度範囲は5℃~55℃(制御範囲20℃~55℃)、設定湿度範囲は40%~90% RH(20℃以上) チャンバー左側面に備えたケーブル孔により、スターラーやデータロガーなどの小型機器の庫内設置が可能です。 連続運転はもちろん、10ステップ10パターンのプログラム運転が可能です。 本体に加湿用タンクが内蔵されており、外付けタンクを用意する手間と余分なスペースを要しません。 ステンレス棚板は28mm間隔で調節することができます。 温度・湿度・プログラム設定はタッチパネルにて操作します。 長期運転の場合、加湿タンクの水面が減少していきます。 本体側面給水ポートから簡易的に給水できるように1L給水用洗浄瓶を付属しています。
付属品SUS棚板2枚、1L給水用洗浄瓶 質量(kg)約50 制御方式温度・湿度:PID制御 精度温度・湿度分布:±1.0℃・±5.0%RH(40℃ /80% RH時) 最大電流(A)12.5 呼称STC-Ⅴ 電源電圧(V)100±10% 温度調節範囲(℃)5~55 使用温湿度範囲運転可能外囲:5~35℃(性能保証周囲温度20℃~28℃) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×560×720 庫内容量(L)約35 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×250×310 湿度調整範囲(%)40~90(20℃以上)
1台
1,188,000 税込1,306,800
60日以内出荷