加熱・冷却・クーラーボックス :「安全装置」の検索結果
関連キーワード
+100℃の余裕。実用性の高い最高温度300℃のスタンダードオーブン。充実した機能の設定がよりシンプル操作で行えるようになった、定値運転タイプの定温乾燥器です。 (操作性・機能):容易な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。 専用運転メニューキーおよび上下キーによるデジタル設定方式。 独立過昇防止器、キャリブレーションオフセット、キーロック設定が可能。(安全性・保守):自己診断回路(温度入力異常)、停電補償機能、キャリブ
用途乾燥・耐熱試験、恒温試験、塗料の焼き付けに
温度制御方式マイクロコンピュータによるPID制御
排気口内径34mm 上面2個
付加機能キャリブレーションオフセット機能、停電保証機能、キーロック機能
方式自然対流
付属品ステンレスパンチング棚板2枚、棚受4本(最下段1枚はビス止め)
材質内槽/ステンレス鋼板外装/電気亜鉛メッキ鋼板・メラミン樹脂焼付塗装断熱材/グラスウールヒータ/鉄-クロムワイヤヒータ
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
センサーK熱電対
安全装置自己診断機能(温度センサ異常、メモリ異常、温度入力回路異常、測定温度異常、自動過昇防止機能)キーロック機能、液圧式独立過昇防止器、過電流付漏電ブレーカ
機能運転機能/定値運転クイックオートストップ、オートスタート、オートストップ
棚板耐荷重(kg)約15(1枚)
タイマー1分~99時間59分及び100時間~999時間50分(タイマウェイト機能付)
温度設定方式専用メニューキー及び上下キーによるデジタル設定方式
操作性を向上したコンパクト設計により、使い勝手の良い恒温水槽です。 。接触によるやけど防止に、水槽部が保護されています。水抜きが容易なドレイン栓付きです。
使用温度範囲(℃)+5~90(室温)
電源(V)AC100
定値運転のみのベーシックタイプから多機能・高温タイプまで4 機種をラインアップしています。
噴流撹拌の強度は10 段階可変、噴流の方向も水平方向に0 ~ 10 度の範囲で調整できます。(401/501 型のみ)
10点の温度プリセット機能を装備しています。
安全に制御する自己診断機能、サーキットプロテクター、空焚防止に加えて独立過昇防止器を標準装備しました。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×138×312
質量(kg)約4
ヒーターステンレスパイプ、トライアック・ゼクロス方式
温度センサー白金測温抵抗体(Pt100Ω)
安全装置自己診断機能(電源周波数異常検知/コントローラー異常検知/センサー異常検知/ヒーター断線検知/トライアック短絡検知/メインリレー不良検知/自動温度過昇防止/測定温度異常検知)、独立過昇防止器、サーキットプロテクター、空焚防止水位センサー
クランプ可能厚さ35mmまで
付属品試験槽 BY100型(ポリプロピレン)
PID制御+エアジャケット方式の恒温器です。 二重扉により安定した恒温状態を維持できます。
対流方式自然対流式(エアジャケット方式)
使用温度範囲(℃)室温+5~80
温度調節精度±0.5℃(37℃時)
温度分布精度±1.0℃(37℃時)
運転モード定値運転、クイックオートストップ、オートストップ、オートスタート
扉形式二重扉(内扉強化ガラス)
安全装置自己診断機能、過昇防止器、過電流漏電ブレーカーなど
付属品棚板×2、鍵×2
お手入れ簡単なバス
内寸Φ240mmの大容量5Lサイズです。
バス内部にヒータやセンサのないフラットな形状により、お手入れも簡単です。
自動過昇防止、温度上限異常、独立過昇防止(温度固定式)等、安全機能を充実させたバスです。
仕様●温度制御範囲:室温+10~90℃●温度調節精度:±1℃●材質:外装:PBT(ガラス繊維入り)、槽内:ステンレス●付帯機能:キャリブレーションオフセット、オーバーシュート通知、停電補償復帰機能(モード選択式)、2Aサービスコンセント●安全装置:自動過昇防止、温度上限異常、独立過昇防止(温度固定式)、電源ヒューズによる電源遮断、センサ断線検知●水槽:約5L●付属品:取扱説明書、保証書、電源コード(約3m)、ヒューズ15A(大)、ヒューズ2A(小)●電源容量:100V 10A●内寸法(径×高さ):Φ240×119mm●外寸法(径×高さ):Φ262×240mm●備考(寸法):外寸 奥行最大286mm●重さ:4.5kg
アズワン品番67-5952-28
1式
¥61,980
税込¥68,178
16日以内出荷
コンパクトで設置スペースを取らない定温乾燥器です。
温度調節精度±1℃(210℃時)
温度制御マイコンによるPID制御
安全装置電子式独立過昇防止器、異常加熱独立過昇防止器など
電源AC100V・50/60Hz
大型の実験窓により、器内の様子を確認できます。
一度に多くの実験器具を乾燥できます。乾燥後はそのまま収容庫としても使用できます。
ステンレスパイプヒーターにより加熱され、また底部に水受けバットがあるため、水滴の多い器具でも乾燥できます。
質量(kg)約43
使用温度範囲(℃)室温+5~70
電源(V)AC100、10A、3Pプラグ
方式自然対流式
吸入口径(Φmm)内径30(×2)
内容積(L)95
外寸(mm)504×562×773
内寸(mm)450×470×450
安全装置自己診断機能、独立過昇防止器、過電流漏電ブレーカー
排気口内径33mm×2
ヒーター容量(W)600
運転機能定値運転 クイックオートストップ オートストップ オートスタート
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
容器に応じて使い分けできるリングやフタ付きで、6個同時に抽出器の使用ができます。
仕様●コード番号:222066●槽内容量:790×150×102mm(約11L)
付属品リング・フタ・容器取り付けクランプ・スタンド・クランプ取り付け用横棒・スタンド用コネクター・アルコール式温度計(0~110、底板
材質内槽/ステンレス鋼板、ヒーター/銅パイプ(ニッケルメッキ)
質量(kg)約16
電源(V)AC100 50/60Hz
安全装置過昇防止器(液体膨張式・自己保持リレー・アラームランプ点灯)・過電流付き漏電ブレーカー(ON時パワーランプ点灯)
電源コード(m)約2
ヒーター容量(kW)1.3
外寸法(mm)864×288×215(突起部除く)
温度設定範囲(℃)室温+5~沸騰温度(水)
アズワン品番2-1984-03
有効内寸法(mm)776×140×73
温度調節精度(℃)±3(at70
1台
¥139,800
税込¥153,780
12日以内出荷
質量(kg)約3.5
電源AC100V 50/60Hz 0.5A・3P電源プラグ・ブレーカー無し
センサーK熱電対
安全装置ヒューズ・自己診断機能(温度入力異常・メモリ異常)
電源コード(m)約2
外寸法(mm)150×210×155(突起部除く)
警報出力a接点 250V 3A
温度表示方式デジタル表示(センサ温度および設定温度表示)
専用運転メニューキーを装備した温度調節器を搭載し、設定がスピーディに行えるエアジャケット自然対流式インキュベータです。エアジャケット方式のために、均一な温度分布が得られます。二重扉構造のため、熱損失が少なく安定した恒温状態を維持することができます。内扉は強化ガラス扉ですから内部観察ができます。操作が容易な定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。専用運転メニューキー及び▲▼キーによるデジタル設定方式です。設定温度、測定温度、過昇防止設定温度を同時表示します。キャリブレーションオフセット設定、キーロック設定、過昇防止温度設定が可能です。自己診断回路(温度センサ異常、ヒータ断線、SSR短絡、メモリ異常、内部通信異常、温度入力回路異常、自動過昇防止機能)、過昇防止器、過電流付漏電ブレーカなど、安全機能が充実しています。(注)発熱するサンプルを装置内に入れた場合は、正常に温度制御できない場合があります。
使用温度範囲(℃)室温+5~80
番号コードT:211196
方式エアジャケット自然対流
電圧(V)(50/60Hz)AC100
内容積(L)159
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×656×870、内槽:600×530×500
棚板耐荷重(kg)約15/枚
アズワン品番61-9660-45
温度分布精度±1.0℃(at 37℃)
棚受段数13段
棚受ピッチ(mm)30
温度調節精度(℃)±0.5(at 37
1個
¥209,800
税込¥230,780
翌々日出荷
操作性を向上したコンパクト設計の恒温水槽です。 ●接触によるやけど防止のため、水槽部が保護されています。 ●水抜きが容易なドレイン栓付です。
容量(L)約7
付属品スノコ
寸法(mm)310×360×230
質量(kg)約7
使用温度範囲(℃)室温+5~95
電源AC100V・13A
制御方式PID制御
内寸法(mm)Φ250×150
表示デジタル
センサーPt100Ω
安全装置温度ヒューズ、水槽部保護カバー、自己診断機能、漏電過電流ブレーカー
温度調節精度±1℃(60℃時)
温度設定デジタル
1個
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
小さな容器から大きな容器まで浸漬が最適に保たれます。
付属品リング ふた 容器取付クランプ スタンド クランプ取付用横棒 コネクター(スタンド用) 温度計(0~+100℃ アルコール式) 底板
質量(kg)約12
寸法開口部径:115mmΦ
使用温度範囲(℃)室温+5~沸騰温度(水) 温度調節精度:±3(70時) 温度分布精度:±5(70時)
容量(L)約14
電源AC100V 13A
有効内寸(mm)468×260×66
内寸幅(mm)468
穴数2列6個
安全装置過昇防止器(液体膨脹式、自己保持リレー、アラームランプ点灯) 過電流漏電ブレーカー
大きさ565×437×214mm
ヒーター容量(kW)1.3
1個(1個)
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
使いやすい4個架け容器取り付けクランプ付きです。
仕様●コード番号:222065●槽内容量:328×302×99mm(約9L)
付属品リング・フタ・容器取り付けクランプ・スタンド・クランプ取り付け用横棒・スタンド用コネクター・アルコール式温度計(0~110、底板
材質内槽/ステンレス鋼板、ヒーター/銅パイプ(ニッケルメッキ)
質量(kg)約9.5
電源(V)AC100 50/60Hz
安全装置過昇防止器(液体膨張式・自己保持リレー・アラームランプ点灯)・過電流付き漏電ブレーカー(ON時パワーランプ点灯)
電源コード(m)約2
ヒーター容量(kW)1.3
外寸法(mm)390×438×214(突起部除く)
温度設定範囲(℃)室温+5~沸騰温度(水)
アズワン品番2-1984-02
有効内寸法(mm)298×260×64
温度調節精度(℃)±3(at70
1台
¥109,800
税込¥120,780
12日以内出荷
スタンド、クランプ、フタが標準装備、丸・三角フラスコも使用可能
付属品リング、ふた、容器取付クランプ、スタンド、クランプ取付用横棒、コネクタ(スタンド用)、温度計(-10~+110℃ アルコール式)、底板
使用温度範囲(℃)+5~沸騰温度(水)(室温)
電流(A)13、(ブレーカ容量および電源設備容量)20
電源(V)AC100
安全装置過昇防止器(液体膨張式、自己保持リレー、アラームランプ点灯)、過電流漏電ブレーカ(ON時パワーランプ点灯)
ヒーター1.3kW
温度調節精度±3℃(at70℃)
温度分布精度±5℃(at70℃)
過昇防止器、漏電ブレーカーを標準装備、安全性を向上。4種類のカゴが付属しており、容器の大きさに応じて効率よく使用できます。上ぶたを外せば5Lのビーカも使用できます。
材質内槽/ステンレス槽ヒータ/銅パイプひーた(ニッケルメッキ)
使用温度範囲(℃)+5~沸騰温度(水)(室温)
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
安全装置過昇防止器(液体膨張式、自己保持リレー、アラームランプ点灯)過電流付漏電ブレーカー(ON時パワーランプ点灯)
温度調節精度±3℃(at70℃)
温度分布精度±5℃(at70℃)
運転中の異常過熱を未然に防止し、装置の電源を確実に遮断します。
お手持ちの恒温器や恒温水槽に接続するだけで、異常過熱を防止します。
万一の異常発生時には装置停止と同時に、エラー表示とブザーで異常をお知らせします。
設定温度をキーロックできます。
付属品シース型K熱電対(浸漬部200mm)・本体固定金具
質量(kg)約3.5
接続方式(対象機器)3P用電源コード接続端子台
センサーK熱電対
安全装置ヒューズ・自己診断機能(温度入力異常・メモリ異常)
電源コード(m)約2
精度(℃)(温度検知)±1
センサー寸法(mm)Φ3.2×200mm
設定範囲0~500℃
外寸法(mm)150×210×155(突起部除く)
警報出力a接点 250V 3A
動作(過熱温度検知)対象機器電源を遮断・ブザーによる警報報知・測定温度画面にEr07とセンサ検知温度を交互表示
温度表示方式デジタル表示(センサ温度および設定温度表示)
校正証明書一般校正
運転中の異常過熱を未然に防止し、装置の電源を確実に遮断します。お手持ちの恒温器や恒温水槽に接続するだけで、異常過熱を防止します。万一の異常発生時には装置停止と同時に、エラー表示とブザーで異常をお知らせします。設定温度をキーロックできます。
校正証明書一般校正(英語)
合成実験の新定番、視認性のよい透明ガラス製、▼ガラスのため視認性が良いです。、安全・安心のバス操作。故障リスクも低減、▼バスから操作部(コントローラ)を分離させました。、▼最大2m(ケーブル長)の離れた場所で安全に操作が行なえます。、▼別売の取付板を使えば、コントローラをスターチーフなどに縦設置できます。、スターラ使用時のずれ落ち防止構造、▼バスの底部に凹みを設けました。、▼これは、オイルバスと共に使用されることの多いホットマグネットスターラの形状を考慮したもので、スターラの天板部分をハメ込む構造になっています。、▼撹拌の振動でバスが移動したり、ずれ落ちたりする危険を防止します。、▼ヤマト科学の合成用マグネチックスターラーMFD800・MFH800にちょうど合います。、推奨オイル量を目安に無駄なオイルを軽減、▼バスに入れるシリコンオイルは、加熱による膨張率が15%前後と大きいため、使用するオイル推奨量の目安をバスに表記しました。、▼危険なオイル溢れや、無駄なオイル使用の軽減に役立ちます。(目安表記は、1.0L、2.2Lでそれぞれ異なります。)、独立過昇防止器やヒータガードによる安全設計、▼オイルの入れ忘れや、蒸発によるオイル不足状態での加熱温度異常といった、万が一の温度暴走時には電源が自動的に切れる独立過昇防止機能を搭載しています。、▼また、オイルを加熱するヒータ部に直接触れないようにヒータガードを装備しています。、▼※ヒータガード(すのこ部分)の上に直接物を置くことはできません。、反応液を希望の温度に正確に温調、▼オプションの外部温度センサを、サンプル容器内(3口フラスコ等)に挿入し反応液の温度を測りながら、任意の温度を維持するようバスの制御を行います。、▼コントローラにサンプルの現在の温度を表示することも可能です。(槽内の温度と切り替え表示)、合成実験 組み合わせ例、▼オイルバス+マグミキサMFD800組合せシステム、▼化学合成実験に求められる温度精度や撹拌力を備えたオイルバスシステムをご提案します。、▼高粘度~低粘度、3連システムをご用意しております。
合成実験の新定番、保温性の良いステンレス製、▼ステンレス製なので堅牢で保温性が良いです。、安全・安心のバス操作。故障リスクも低減、▼バスから操作部(コントローラ)を分離させました。、▼最大2m(ケーブル長)の離れた場所で安全に操作が行なえます。、▼別売の取付板を使えば、コントローラをスターチーフなどに縦設置できます。、スターラ使用時のずれ落ち防止構造、▼バスの底部に凹みを設けました。、▼これは、オイルバスと共に使用されることの多いホットマグネットスターラの形状を考慮したもので、スターラの天板部分をハメ込む構造になっています。、▼撹拌の振動でバスが移動したり、ずれ落ちたりする危険を防止します。、▼ヤマト科学の合成用マグネチックスターラーMFD800・MFH800にちょうど合います。、推奨オイル量を目安に無駄なオイルを軽減、▼バスに入れるシリコンオイルは、加熱による膨張率が15%前後と大きいため、使用するオイル推奨量の目安をバスに表記しました。、▼危険なオイル溢れや、無駄なオイル使用の軽減に役立ちます。(目安表記は、1.0L、2.2Lでそれぞれ異なります。)、独立過昇防止器やヒータガードによる安全設計、▼オイルの入れ忘れや、蒸発によるオイル不足状態での加熱温度異常といった、万が一の温度暴走時には電源が自動的に切れる独立過昇防止機能を搭載しています。、▼また、オイルを加熱するヒータ部に直接触れないようにヒータガードを装備しています。、▼※ヒータガード(すのこ部分)の上に直接物を置くことはできません。、反応液を希望の温度に正確に温調、▼オプションの外部温度センサを、サンプル容器内(3口フラスコ等)に挿入し反応液の温度を測りながら、任意の温度を維持するようバスの制御を行います。、▼コントローラにサンプルの現在の温度を表示することも可能です。(槽内の温度と切り替え表示)、合成実験 組み合わせ例、▼オイルバス+マグミキサMFD800組合せシステム、▼化学合成実験に求められる温度精度や撹拌力を備えたオイルバスシステムをご提案します。、▼高粘度~低粘度、3連システムをご用意しております。
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。