器具乾燥器ヤマト科学7日以内出荷
大型の実験窓により、器内の様子を確認できます。
一度に多くの実験器具を乾燥できます。乾燥後はそのまま収容庫としても使用できます。
ステンレスパイプヒーターにより加熱され、また底部に水受けバットがあるため、水滴の多い器具でも乾燥できます。
質量(kg)約43使用温度範囲(℃)室温+5~70電源(V)AC100、10A、3Pプラグ方式自然対流式吸入口径(Φmm)内径30(×2)内容積(L)95外寸(mm)504×562×773内寸(mm)450×470×450安全装置自己診断機能、独立過昇防止器、過電流漏電ブレーカー排気口内径33mm×2ヒーター容量(W)600運転機能定値運転 クイックオートストップ オートストップ オートスタート
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
卓上ラボバーナースタイル・インデックス(プリンス)税込¥15,378~¥13,980~
シース熱電対azbil(旧:山武)税込¥13,178¥11,980
シース熱電対azbil(旧:山武)税込¥39,578¥35,980