加熱・冷却・クーラーボックス :「PID制御」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
PID制御+エアジャケット方式の恒温器です。 二重扉により安定した恒温状態を維持できます。
対流方式自然対流式(エアジャケット方式)
使用温度範囲(℃)室温+5~80
温度調節精度±0.5℃(37℃時)
温度分布精度±1.0℃(37℃時)
運転モード定値運転、クイックオートストップ、オートストップ、オートスタート
扉形式二重扉(内扉強化ガラス)
安全装置自己診断機能、過昇防止器、過電流漏電ブレーカーなど
付属品棚板×2、鍵×2
+100℃の余裕。実用性の高い最高温度300℃のスタンダードオーブン。充実した機能の設定がよりシンプル操作で行えるようになった、定値運転タイプの定温乾燥器です。 (操作性・機能):容易な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。 専用運転メニューキーおよび上下キーによるデジタル設定方式。 独立過昇防止器、キャリブレーションオフセット、キーロック設定が可能。(安全性・保守):自己診断回路(温度入力異常)、停電補償機能、キャリブ
用途乾燥・耐熱試験、恒温試験、塗料の焼き付けに
温度制御方式マイクロコンピュータによるPID制御
排気口内径34mm 上面2個
付加機能キャリブレーションオフセット機能、停電保証機能、キーロック機能
方式自然対流
付属品ステンレスパンチング棚板2枚、棚受4本(最下段1枚はビス止め)
材質内槽/ステンレス鋼板外装/電気亜鉛メッキ鋼板・メラミン樹脂焼付塗装断熱材/グラスウールヒータ/鉄-クロムワイヤヒータ
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
センサーK熱電対
安全装置自己診断機能(温度センサ異常、メモリ異常、温度入力回路異常、測定温度異常、自動過昇防止機能)キーロック機能、液圧式独立過昇防止器、過電流付漏電ブレーカ
機能運転機能/定値運転クイックオートストップ、オートスタート、オートストップ
棚板耐荷重(kg)約15(1枚)
タイマー1分~99時間59分及び100時間~999時間50分(タイマウェイト機能付)
温度設定方式専用メニューキー及び上下キーによるデジタル設定方式
コンパクトで設置スペースを取らない定温乾燥器です。
温度調節精度±1℃(210℃時)
温度制御マイコンによるPID制御
安全装置電子式独立過昇防止器、異常加熱独立過昇防止器など
電源AC100V・50/60Hz
簡単な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。操作パネルに傾斜を付けてより視認しやすく、操作しやすい角度に配置。内槽は、広々として使いやすい設計です。独立過昇防止器を下部正面に配置しているので、設定をいつでも確認することができます。その他、自動過昇防止、測定温度異常、過電流漏電ブレーカ等、安全機能が充実しています。
使用温度範囲(℃)室温+10~280
方式自然対流式
センサーK熱電対
設定方式サブメニューキーおよび▼▲キーによるデジタル設定
機能付帯機能:キャリブレーションオフセット機能
温度制御マイクロコンピュータによるヒータ出力のPID制御
タイマー1分~9999分
温度分布精度±10℃(280℃時)
温度調節精度(℃)±1(280時)
仕様温度調節精度(℃)(室温23℃±5% 温度):±0.3(at100℃)、ヒーター容量:1kW
付属品スノコ
質量(kg)約8
電源AC100V 50/60Hz 10A
槽内寸法(mm)内径Φ250×150
外寸(mm)310×360×230 ※突起部を除く
型番BO601
センサーK熱電対
電源コード(m)約2
水槽容量(L)約7
温度制御方式マイクロコンピュータPID制御
温度設定範囲(℃)室温+10~180※バス単体での無負荷運転時(最高温度は使用条件により異なります。)
アズワン品番2-1986-13
1個
¥119,800
税込¥131,780
12日以内出荷
操作性を向上したコンパクト設計の恒温水槽です。 ●接触によるやけど防止のため、水槽部が保護されています。 ●水抜きが容易なドレイン栓付です。
容量(L)約7
付属品スノコ
寸法(mm)310×360×230
質量(kg)約7
使用温度範囲(℃)室温+5~95
電源AC100V・13A
制御方式PID制御
内寸法(mm)Φ250×150
表示デジタル
センサーPt100Ω
安全装置温度ヒューズ、水槽部保護カバー、自己診断機能、漏電過電流ブレーカー
温度調節精度±1℃(60℃時)
温度設定デジタル
1個
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。