加熱・冷却・クーラーボックス :「保冷庫」の検索結果

加熱・冷却・クーラーボックスとは、一定の温度に温めたり冷やしたりすることにより、化学反応を促進や試料を保管するための道具です。加熱には、ホットプレートや折り込み型ヒーター、バーナーなどの種類があります。冷却・保管には、クーラーボックスや保冷剤、小型冷蔵庫が便利です。鍵付き冷蔵庫なら、厳重な管理を必要とする薬品や試薬も、安心して保管することができます。オイルバスやブロックバスのように、加熱と冷却のどちらも可能な道具を活用するのも一案です。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フクシマガリレイ小型薬用保冷庫
横幅500mmで狭いスペースに設置が可能な小型の薬用保冷庫です。温度分布・変動幅2℃以内の高精度制御を行えるHCモードと、2~25℃と設定可能な温度範囲が広いECモードの、2つの運転モードを備えています。外気低温時には保温ヒーターで薬品の凍結を防止します。鍵にはキー番号があり、個体毎に別の鍵で管理できます。
付属品バスケット×2 鍵 性能冷却:ECモード:2~25℃ HCモード:3~5℃ 質量(kg)27 消費電力(W)冷却時:107/110 保温時:45/45(50/60Hz) 電源AC100V 50/60Hz 15A 内容量(L)42 外寸(mm)500×452×690 内寸(mm)420×335×297 安全装置高温・低温警報 ドア警報等 温度表示デジタル表示 温度制御マイコン制御 冷媒R1234yf
1台(1台)
159,800 税込175,780
14日以内出荷

ノンフロン冷媒採用。地球温暖化係数(GWP)の低いR1234yfを採用。小型で省スペースで設置可能です。施錠装置を標準装備しています。高温・低温警報等各種警報を完備しています。庫内がバスケットなので、物が取り出しやすい構造です(ISO 3394に準拠したサイズW400×D300を採用)。
付属品バスケット×2個、鍵×2本 材質外装/塗装鋼板、内装/ABS樹脂・塗装鋼板 質量(kg)27 消費電力(W)107/110(50/60Hz) 電源単相100V 50/60Hz 15A コンセント形状接地形2極 15A 125V 内寸法(mm)420×335×297 内容積(L)42 電源コード(m)3 設定温度範囲ECモード/2~25℃、HCモード/3~5℃ 外寸法(mm)500×452(482)×690 冷媒R1234yf(ノンフロン) 床面積(m2)最少12 アズワン品番2-6979-21
1個
159,800 税込175,780
16日以内出荷