加熱・冷却・クーラーボックス :「冷凍庫 医療用」の検索結果

加熱・冷却・クーラーボックスとは、一定の温度に温めたり冷やしたりすることにより、化学反応を促進や試料を保管するための道具です。加熱には、ホットプレートや折り込み型ヒーター、バーナーなどの種類があります。冷却・保管には、クーラーボックスや保冷剤、小型冷蔵庫が便利です。鍵付き冷蔵庫なら、厳重な管理を必要とする薬品や試薬も、安心して保管することができます。オイルバスやブロックバスのように、加熱と冷却のどちらも可能な道具を活用するのも一案です。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フクシマガリレイメディカルフリーザー
信頼性の高いマイコン温度制御方式を採用しています。サンプルの保管・品質管理に最適なフリーザーです。卓上実験台上・下または横での冷凍保存に最適です。
用途小型サンプルの保管。 仕様警報機能標準装備 トラスコ品番464-8552 質量(kg)45 高さ(mm)717 奥行(mm)513 間口(mm)483 電源(V)単相100 有効内容量(L)38 消費電力(W)(50/60Hz)220/200 冷却能力(℃)-40~-15
1台
239,800 税込263,780
54日以内出荷

信頼性の高いマイコン温度制御方式を採用しています。サンプルの保管・品質管理に最適なフリーザーです。卓上実験台上・下または横での冷凍保存に最適です。
用途小型サンプルの保管。 仕様警報機能標準装備 トラスコ品番464-8561 質量(kg)45 高さ(mm)770 奥行(mm)520 間口(mm)480 電源(V)単相100 有効内容量(L)37 消費電力(W)(50/60Hz)216/214 冷却能力(℃)-40~-15
1台
239,800 税込263,780
14日以内出荷