加熱・冷却・クーラーボックス :「実験・研究用冷蔵・冷凍庫」の検索結果
全バスケット同一サイズなので、優れた収納性を発揮します。壁面冷却により安定した庫内温度を実現します。4輪自在キャスターにより、移動も楽々です。偏芯軸によるオートクローズ扉を採用しています。ドアセンサー標準装備です。
用途サンプルの保管・品質管理に。
高さ(mm)1795
間口(mm)820
電源(V)単相100(50/60Hz)
電源コード(m)2
冷却能力(℃)-30~-20
信頼性の高いマイコン温度制御方式を採用しています。サンプルの保管・品質管理に最適なフリーザーです。卓上実験台上・下または横での冷凍保存に最適です。
用途小型サンプルの保管。
仕様警報機能標準装備
トラスコ品番464-8561
質量(kg)45
高さ(mm)770
奥行(mm)520
間口(mm)480
電源(V)単相100
有効内容量(L)37
消費電力(W)(50/60Hz)216/214
冷却能力(℃)-40~-15
1台
¥239,800
税込¥263,780
14日以内出荷
モデルチェンジにより従来製品より省エネ性、庫内容量アップしました。庫内背面ダクト採用で、温度ムラを軽減します。転倒防止用金具を標準装備しています。
用途試薬サンプルの長期保存。
高さ(mm)1917
電源(V)単相100(50/60Hz)
電源コード(m)2.3
冷却能力(℃)2~14
信頼性の高いマイコン制御方式の採用で適切な環境を作ります。製品左側面にサービスコンセントを用意しています。両サイドに測定孔を装備し、センサー線などを挿入する際に冷気洩れを防ぎ、衛生的です。
用途薬品の保管に。
2018年トラスコ掲載ページ10 1154
ノンフロン冷媒採用。地球温暖化係数(GWP)の低いR1234yfを採用。小型で省スペースで設置可能です。施錠装置を標準装備しています。高温・低温警報等各種警報を完備しています。庫内がバスケットなので、物が取り出しやすい構造です(ISO 3394に準拠したサイズW400×D300を採用)。
付属品バスケット×2個、鍵×2本
材質外装/塗装鋼板、内装/ABS樹脂・塗装鋼板
質量(kg)27
消費電力(W)107/110(50/60Hz)
電源単相100V 50/60Hz 15A
コンセント形状接地形2極 15A 125V
内寸法(mm)420×335×297
内容積(L)42
電源コード(m)3
設定温度範囲ECモード/2~25℃、HCモード/3~5℃
外寸法(mm)500×452(482)×690
冷媒R1234yf(ノンフロン)
床面積(m2)最少12
アズワン品番2-6979-21
1個
¥159,800
税込¥175,780
16日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。