加熱・冷却・クーラーボックス :「hfc 134a」の検索結果
関連キーワード
使い勝手の良い左開きドアを採用した低温インキュベーターです。 高精度マイコンによるプログラム運転が行えます。1~8ステップの温度・時間を記録させることが可能です。また、最大8ステップを2パターン設定登録できます。密閉性の高い測定孔付で、省エネ性に優れています。
付属品棚板×2、遮光板
質量(kg)40
使用温度範囲(℃)-15~50
電源AC100V・50/60Hz・10A
方式強制循環式
内寸法(mm)400×335×370
内容積(L)50
安全装置マイコン自動警報装置(高温警報・低温警報)
冷凍機85W
外寸法(mm)483×554×690
ヒーター容量(W)120
冷媒HFC-134a
運転モード1~8ステップ、最大99回くり返し、最大8ステップを2パターン登録可能
1個
¥298,800
税込¥328,680
14日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。