2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
四隅のない円筒状なので、ワークへの加熱がむらなく行えます。ワークの出し入れが行いやすい上蓋式設計です。設定温度とタイマーをセットするだけの簡易操作で、1℃/1分での設定が可能です。窒素流入で酸化・脱炭・硬度不足を軽減できます。
付属品炉床板×1、感熱棒×1、蓋置台×1、補修用セメント(炉内補修用)×1、ライナーピース×4 タイプ窒素雰囲気 SL型 電圧(V)100 1.3kW 最高温度(℃)1050 炉内寸法(mm)Φ200×300 本体質量(kg)15 常用温度(℃)1000 機能過昇温防止機能、タイマー・ブザー警報機能 外寸法(mm)Φ355×540 アズワン品番4-1701-02 処理量(底補強型)5kg以下(不可)
1台
489,800 税込538,780
5日以内出荷

四隅のない円筒状なので、ワークへの加熱がむらなく行えます。ワークの出し入れが行いやすい上蓋式設計です。設定温度とタイマーをセットするだけの簡易操作で、1℃/1分での設定が可能です。
付属品炉床板×1、感熱棒×1、蓋置台×1、補修用セメント(炉内補修用)×1、ライナーピース×4 タイプ標準 SL型 電圧(V)100 1.3kW 最高温度(℃)1050 炉内寸法(mm)Φ200×300 本体質量(kg)15 常用温度(℃)1000 機能過昇温防止機能、タイマー・ブザー警報機能 外寸法(mm)Φ355×540 アズワン品番4-1701-01 処理量(底補強型)5kg以下(不可)
1台
419,800 税込461,780
17日以内出荷