加熱・冷却・クーラーボックス :「電気炉 熱処理」の検索結果
OSK 481TVシリーズ管状炉を雰囲気炉、真空炉にアップグレードするキットです。
用途雰囲気熱処理、不活性ガス置換、真空熱処理のアプリケーションで利用できます。ガスタイトフランジに接続するための、真空弁、真空ポンプ、連成計、配管、ボールバルブ、N2流量計、Ar流量計、チラーを含みます。
1個
¥899,800
税込¥989,780
46日以内出荷
低容量セラミック断熱材を採用し、温度保持性能および高温時の耐久性を高めた、温度制御器を一体型に内蔵したプログラム管状炉です。最高1300℃までの温度タイプ、および加熱長、対応炉心管外径から選択できます。Omron製プログラム制御器を搭載しているため、昇温速度・維持時間、降温速度のプログラムを256ステップ設定(8プログラムx32)可能です。発熱体(ヒーター)は世界標準のカンタルA1グレードを採用しています。炉心管、ガスタイトフランジ、ガス供給フローメーターセット、真空置換用真空ポンプ、水冷循環装置を追加でき、雰囲気ガスおよび真空での高温熱処理が可能です。
用途金属材料の焼入れや焼戻し、焼なまし、時効硬化などの熱処理試験。セラミックスの焼成試験。炭素材料の研究試験
仕様温度調節器:OMRON E5EC-T 256ステップ(昇温速度+維持時間, 32ステップ x 8プログラム)
電源(V)AC200
ケーブル長(m)2.5
温度センサーS型セラミックシース付き熱電対
安全機能ヒーター遮断スイッチ、熱電対断線時通知機能
管状炉用の石英炉心管です。
用途金属材料の、焼入れや焼戻し、焼なまし、時効硬化などの熱処理試験。セラミックスの焼成試験。炭素材料の研究試験
管状炉の炉心管の両端用のガスタイトフランジです。
用途雰囲気熱処理、不活性ガス置換、真空熱処理のアプリケーションで利用できます。適合する炉心管外径とセットで利用する事により、炉心管の両端を封止する事が出来ます。更に、両端のNWフランジを拡張させて、雰囲気ガス用フローメーター、真空ポンプ、排気系統へ接続が可能になります。水冷式ポートを備えており、チラーを追加で接続する事ができる設計で高温時のOリングの劣化を防止する事が出来ます。
材質SUS304
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。